カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「plgj6-4m」の検索結果

ミニタイプ 違径ソケットエルボ
PISCO(ピスコ)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブと継手の接続形状違径ソケットエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100