カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)

「plh-10」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラハンマー替ヘッド オーエッチ工業

    プラハンマー替ヘッド

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
    種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60
  • ストレートコアピン TRUSCO

    ストレートコアピン

    TRUSCO
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷
    成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
  • プラハンマー替ヘッド オーエッチ工業

    プラハンマー替ヘッド

    オーエッチ工業
    ¥659税込¥725
    1パック(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    衝撃に強いPVC製です。
    用途プラハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 45°エルボ PISCO(ピスコ)

    45°エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
  • ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーション

    ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー

    イマオコーポレーション
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
  • 本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-L ベッセル

    本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-L

    ベッセル
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー イマオコーポレーション

    ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー

    イマオコーポレーション
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
  • LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LSPL ショートプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LSPL ショートプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ) 8200BP-L ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ) 8200BP-L

    ベッセル
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • 手動式パワーリフター スタンダードタイプ をくだ屋技研

    手動式パワーリフター スタンダードタイプ

    をくだ屋技研
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    翌々日出荷
    安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付。手動式昇降仕様
    全幅(mm)G:855ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73動力源油圧手動フォーク長さ(mm)B:800全高H(mm)1950ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン200×42フォークスライド外幅(mm)D:270~725脚寸法内幅(mm)E2:500脚寸法外幅(mm)E1:700ロードセンター(mm)【フォーク】C:400全長F(mm)1510上昇回数(回)117(42)
  • 手動式パワーリフター スタンダードタイプ(ロングフォーク) をくだ屋技研

    手動式パワーリフター スタンダードタイプ(ロングフォーク)

    をくだ屋技研
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    翌々日出荷
    安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付。ロングフォークタイプ。手動式昇降仕様
    全幅(mm)G:855ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73動力源油圧手動フォーク長さ(mm)B:1000全高H(mm)1950ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン200×42フォークスライド外幅(mm)D:270~725脚寸法内幅(mm)E2:500脚寸法外幅(mm)E1:700ロードセンター(mm)【フォーク】C:500全長F(mm)1710上昇回数(回)117(42)
  • ハンドル テクノプラン

    ハンドル

    テクノプラン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • LSPLL-SUS・LSPL-SUS・LSPLH-SUS ショートプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LSPLL-SUS・LSPL-SUS・LSPLH-SUS ショートプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
  • 土鍋圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶

    土鍋圧力IHジャー炊飯器

    タイガー魔法瓶
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    9日以内出荷
    料亭ごはんの甘み、食感を引き出す。大火力と風の力で温度をコントロール。「連続ノンストップ加熱」で高火力を維持し、お米の甘みを引き出します。。【土鍋ご泡火炊きとおいしさの仕組み】。進化し続ける土鍋ご泡火炊きの特長と、連続ノンストップ加熱などのおいしさの仕組み、「本土鍋」をご紹介します。【こだわりの炊飯メニューと保温技術】。食感3段階炊きわけ、「少量旨火炊き」など、こだわりの炊飯メニューと保温技術をご紹介します。【使いやすさ・簡単お手入れ】。使い心地のよさと分かりやすさを追求しました。いつものお手入れがもっと軽やかに。
    用途土鍋圧力IHジャー炊飯器<炊きたて>色グラファイトブラック区分(最大炊飯容量)B本体質量(kg)7.1加熱方式土鍋圧力IH+多段階圧力機構機能(白米の炊飯及び保温米飯容量)0.09~1L最大消費電力(W)1080寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35.1×22高さ(cm)(ふた開き時)47.3消費電力量(Wh)(1回当たりの炊飯時)159、(1時間当たりの保温時)17年間消費電力量(kWh/年)84.5省エネ基準達成率(%)1炊飯容量最大1L(5.5合炊き)
  • プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PLN10 イマオコーポレーション

    プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PLN10

    イマオコーポレーション
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    ・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
    適合専用レンチ:PW10d4L22材質(本体)スチール質量(g)9タイプフェノール樹脂製S3寸法Lf(mm)3.5寸法w(mm)3MM10×1.5材質(ピン)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)1.6寸法Lf1(mm)1.4荷重(N)最小~最大:9~35
  • プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL10 イマオコーポレーション

    プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL10

    イマオコーポレーション
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    ・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
    適合専用レンチ:PW10d4L22材質(本体)スチール質量(g)9タイプフェノール樹脂製S3寸法Lf(mm)3.5寸法w(mm)3MM10×1.5材質(ピン)スチールRoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)1.6寸法Lf1(mm)1.4荷重(N)最小~最大:9~35