カテゴリ

  • トラック純正部品(383)
  • バイク純正部品(247)
  • 自動車純正部品(188)
  • 作業工具(64)
  • 機構部品(21)
  • 物流用品(18)
  • 切削工具(18)
  • 制御機器(16)
  • 農業機械(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 事務用品(10)
  • メカニカル部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • オフィス家具(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • バイク部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • 空圧工具(3)
  • 測定用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「plh」の検索結果

1,078件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • はしご フック PLH 長谷川工業

    はしご フック PLH

    長谷川工業
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    翌日出荷
    電線ケーブルにひっかけられる 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途電工用オプション質量(kg)1.2
  • PLH581・582 ピンロックヒンジ イマオコーポレーション

    PLH581・582 ピンロックヒンジ

    イマオコーポレーション
    479税込527
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    質量(g)8
  • ピンロックヒンジ PLH302 イマオコーポレーション

    ピンロックヒンジ PLH302

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ヒンジ部は180°回転します。
    材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、黒色塗装質量(g)70材質(プレート)SUM22L、亜鉛メッキ材質(ボルト)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ
  • PLH568 ピンロックヒンジ イマオコーポレーション

    PLH568 ピンロックヒンジ

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)80
  • PLH426 ピンロックヒンジ イマオコーポレーション

    PLH426 ピンロックヒンジ

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ヒンジ部180度回転
    質量(g)95
  • ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーション

    ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー

    イマオコーポレーション
    649税込714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
  • PLH301 ピンロックヒンジ イマオコーポレーション

    PLH301 ピンロックヒンジ

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ヒンジ部180度回転 クロムメッキと黒色塗装仕上の2タイプ
    質量(g)60
  • (MC838)CYLINDER ASSY,REAR WHEEL,T0PLH 三菱ふそう

    (MC838)CYLINDER ASSY,REAR WHEEL,T0PLH

    三菱ふそう
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • 部品 PLH-2 ベッセル

    部品 PLH-2

    ベッセル
    31税込34
    1個
    8日以内出荷
  • 【修理】衝撃式エアードライバー(ベッセル)GT-PLH2(修理) 修理

    【修理】衝撃式エアードライバー(ベッセル)GT-PLH2(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類エアードライバー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL10 イマオコーポレーション

    プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL10

    イマオコーポレーション
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    ・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
    適合専用レンチ:PW10d4L22材質(本体)スチール質量(g)9タイプフェノール樹脂製S3寸法Lf(mm)3.5寸法w(mm)3MM10×1.5材質(ピン)スチールRoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)1.6寸法Lf1(mm)1.4荷重(N)最小~最大:9~35
  • プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PLN5 イマオコーポレーション

    プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PLN5

    イマオコーポレーション
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    ・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
    適合専用レンチ:PW5d2.4L18材質(本体)スチール質量(g)1.3タイプフェノール樹脂製S2.3寸法Lf(mm)2寸法w(mm)1.5MM5×0.8材質(ピン)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)0.8寸法Lf1(mm)0.8荷重(N)最小~最大:6~20
  • プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PLN10 イマオコーポレーション

    プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PLN10

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    ・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
    適合専用レンチ:PW10d4L22材質(本体)スチール質量(g)9タイプフェノール樹脂製S3寸法Lf(mm)3.5寸法w(mm)3MM10×1.5材質(ピン)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)1.6寸法Lf1(mm)1.4荷重(N)最小~最大:9~35
  • プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL24 イマオコーポレーション

    プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL24

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
    適合専用レンチ:PW24d12L52材質(本体)スチール質量(g)123タイプフェノール樹脂製S10寸法Lf(mm)10寸法w(mm)8MM24×3材質(ピン)スチールRoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)2.5寸法Lf1(mm)3荷重(N)最小~最大:80~160
  • プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL20 イマオコーポレーション

    プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL20

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
    適合専用レンチ:PW20d10L40材質(本体)スチール質量(g)67タイプフェノール樹脂製S7寸法Lf(mm)8寸法w(mm)6MM20×2.5材質(ピン)スチールRoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)2.5寸法Lf1(mm)3荷重(N)最小~最大:60~120
  • プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL3 イマオコーポレーション

    プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL3

    イマオコーポレーション
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    ・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
    d1L10材質(本体)スチール質量(g)0.35タイプフェノール樹脂製S1.5寸法Lf(mm)1.5寸法w(mm)0.7MM3×0.5材質(ピン)スチールRoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)0.4寸法Lf1(mm)1荷重(N)最小~最大:0.5~3
  • エスプレッソマシン Professional(プロフェッショナル)Legno(レーニョ) シルバー・ウッド PLH [ミルなし] パボーニ[家電]

    エスプレッソマシン Professional(プロフェッショナル)Legno(レーニョ) シルバー・ウッド PLH [ミルなし]

    パボーニ[家電]
    289,800税込318,780
    1個
    8日以内出荷
    付属品プランジャー、マイクロフィルター(1杯/2杯)メジャースプーン、ミルクフォーマー(アタッチメント)寸法(mm)300×200×270消費電力(W)1000本体質量(kg)5.45フィルターメッシュタンク容量(mL)800対象挽き豆
  • プランジャー|スプリングプランジャー PL-SUS・PLH-SUS・PLN-SUS イマオコーポレーション

    プランジャー|スプリングプランジャー PL-SUS・PLH-SUS・PLN-SUS

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 PLH-SUS:2本ライン 柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
    適合【専用レンチ】-材質(本体)SUS303質量(g)0.35タイプ中荷重用(ライン無し)寸法L(mm)10寸法d(mm)1寸法S(mm)1.5耐熱温度(℃)PLN-SUS:90・PL-SUS/PLH-SUS:180寸法Lf(mm)1.5寸法w(mm)0.7材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)PL-SUS/PLH-SUS:SUS420・PLN-SUS:ポリアセタール材質(ピン)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)0.4寸法Lf1(mm)1寸法MM3×0.5荷重(N)0.5~3
  • プラハンマー替ヘッド オーエッチ工業

    プラハンマー替ヘッド

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
    種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60
  • プーリー NTB

    プーリー

    NTB(18件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)

    共用ソケット保持金具 角形ソケット用

    omron(オムロン)(24件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    当日出荷から61日以内出荷
  • ストレートコアピン TRUSCO

    ストレートコアピン

    TRUSCO
    319税込351
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
  • 45°エルボ PISCO(ピスコ)

    45°エルボ

    PISCO(ピスコ)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
  • ホースニップル エルボタイプ ポリプロピレン製 PLHN 築地製作所

    ホースニップル エルボタイプ ポリプロピレン製 PLHN

    築地製作所
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手材質ポリプロピレン形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニタイプ 45°ソケットエルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 45°ソケットエルボ

    PISCO(ピスコ)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブと継手の接続材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状45°ソケットエルボ開放リング/樹脂本体:ブラックタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装寸法P1(Φmm)8使用真空圧力(kPa)-100
  • はしごロック金具右 LT2・LT3・LH2・LH3・LN2・HA2・HE2・HE3 中はしご 長谷川工業

    はしごロック金具右 LT2・LT3・LH2・LH3・LN2・HA2・HE2・HE3 中はしご

    長谷川工業
    5,598税込6,158
    1個
    翌日出荷
    【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    適合機種LT2・LT3・LH2・LH3・LN2・HA2・HE2・HE3材質
  • ミニタイプ 45°エルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 45°エルボ

    PISCO(ピスコ)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状45°エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ばら印の中双糖 DM三井製糖(旧:大日本明治製糖)

    ばら印の中双糖

    DM三井製糖(旧:大日本明治製糖)
    299税込323
    1袋(500g)
    5日以内出荷
    まろやかな風味のあるあ砂糖 結晶の大きさは白砂糖とほぼ同じで、純度の高い琥珀色のお砂糖です。
    用途そばつゆや煮物のほか、漬物の味をおいしく引き立てます。
  • ハスコー 部品 HASCO

    ハスコー 部品

    HASCO(1件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • はしごロック金具 HD2・ HD3 中はしご・上はしご 長谷川工業

    はしごロック金具 HD2・ HD3 中はしご・上はしご

    長谷川工業
    6,398税込7,038
    1個
    翌日出荷
    【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    適合機種HD2・ HD3材質
  • アンケートボード LION (ライオン事務器)

    アンケートボード

    LION (ライオン事務器)
    749税込824
    1パック(5個)
    当日出荷
    薄型・軽量・かさばらないクリップボード。イベント会場・病院・ビジネスシーンで便利。上部にペンのクリップが掛けられます。
    サイズA4材質(本体)再生PPシート、1.2mm厚タイプタテ寸法(縦×横)(mm)307×225綴じ枚数3枚材質(フラップ)PPシート、透明グリーン購入法適合
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ)トラスコ品番152-6391形状ストレート全長(mm)213質量(g)925能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
  • セルフロッキングフック(固定) 大洋製器工業

    セルフロッキングフック(固定)

    大洋製器工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。 ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。 開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
    用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ材質特殊合金鋼
  • LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション
    849税込934
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • iPhone XS Max 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付 LEPLUS

    iPhone XS Max 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付

    LEPLUS(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    [耐衝撃][MIL-STD-810G準拠] 耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUVコート済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載
  • PL製造物責任ラベル和文 内外電機

    PL製造物責任ラベル和文

    内外電機
    2,898税込3,188
    1セット(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • はしごロック金具 LT3・LH3・HE3 上はしご 長谷川工業

    はしごロック金具 LT3・LH3・HE3 上はしご

    長谷川工業
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    適合機種LT3・LH3・HE3材質
  • 本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-L ベッセル

    本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-L

    ベッセル
    389税込428
    1本
    当日出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • セルフロッキングフック(スイベル) 大洋製器工業

    セルフロッキングフック(スイベル)

    大洋製器工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
    用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ。仕様スイベル式材質特殊合金鋼タイプラッチロックタイプ
...