カテゴリ

  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 農業機械(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)

「plt150」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズPANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
349税込384特価
1袋(100本)
当日出荷
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
スーパーブリップナイロン結束バンド バルクパック 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)スーパーブリップナイロン結束バンド バルクパック 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋
当日出荷から91日以内出荷
ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 耐候性ナイロン66製で、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルなどの結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候
チップ APLT-ZZR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ APLT-ZZRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷
スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付)PANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
MULT1-COUPLER-20X   32150KM4000 ホンダMULT1-COUPLER-20X 32150KM4000ホンダ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
アロンバンド BIGM(丸山製作所)アロンバンドBIGM(丸山製作所)
54税込59
1個
7日以内出荷
規格PLT-15L(クロ), HVR-150BK関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.7MB)図解NoMSB1500CA(Z) 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.18、MLSE-30HR 本体部品 アロンバンド_No.29、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 アロンバンド_No.17、AS51EMR-20 本体部品 アロンバンド_No.33、MS172MC フレーム部品_No.29、AS51TR-20 本体部品 アロンバンド_No.34、MS172MCRA フレーム部品_No.17、AS51TR-50 本体部品 アロンバンド_No.38、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 アロンバンド_No.30、MSB1500CA 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.18、MLSE-51H 薬剤タンク、タンク車部品 アロンバンド_No.30
アロンバンド BIGM(丸山製作所)アロンバンドBIGM(丸山製作所)
499税込549
1セット(10個)
7日以内出荷
規格PLT-15L, CV-150K関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(1.33MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.78MB) 展開図34(0.92MB)図解NoMLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 アロンバンド_No.29、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.48、MS313CA2-K-A ヤクエキハイカン部品_No.14、MS413CA-M 薬液配管部品_No.20、MS072EHR-A 本体部品 アロンバンド_No.31、GSL205-H ドラムクミタテ部品 アロンバンド_No.5、MS415CA ヤクエキハイカン部品_No.13、GS28DX ホースリール、配管部品 アロンバンド_No.26、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 アロンバンド_No.35、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.39、MS073EHR(70M) 本体部品_No.26、GSL205-H ドラムクミタテ部品 アロンバンド_No.25、MS413CAS-K 薬液配管部品_No.14、MS313CA-M ヤクエキハイカン部品_No.20、GSL305-H ドラムクミタテ部品 アロンバンド_No.25、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 アロンバンド_No.44など
Plug Top Coil T1291502 TriumphPlug Top Coil T1291502Triumph
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
AIR FILTER P LIB 50.12515 million 4T 1A005015 piaggio(ピアッジオグループ)AIR FILTER P LIB 50.12515 million 4T 1A005015piaggio(ピアッジオグループ)
3,500税込3,850
1個
31日以内出荷
ドーム照明 PLTシリーズ 近藤製作所ドーム照明 PLTシリーズ近藤製作所
99,980税込109,978
1個
41日以内出荷から43日以内出荷
PLT2に比べ3倍の明るさを実現しました。 剛性のある樹脂素材で薄いドームを形成し、PLT2に比べ、約1/2の軽量化に成功。 取付穴を側面にすることで、反射面を完全ドーム化。
入力電圧(V)DC24光源可視光照射方式垂直投光照光形状ドーム形