カテゴリ

  • 電気材料(16)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「plt1m-m」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)
1袋(1000本)
欠品中
耐紫外線性と耐熱性に優れた製品です。
用途ケーブルなどの結束に。トラスコ品番438-3028材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)99幅(mm)2.5厚さ(mm)0.9最大結束径(Φmm)22引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)
52,980税込58,278
1箱(10袋×1000本)
23日以内出荷
耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束に。適合屋内用トラスコ品番267-9588材質耐熱性ナイロン6.6長さ(mm)99幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1薄緑使用温度範囲(℃)-60~115規格UL、CSA規格品最大結束径(Φmm)22引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性
ナイロン結束バンド 白 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 白PANDUIT(パンドウイット)
3,698税込4,068特価
1袋(1000本)
当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 赤 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 赤PANDUIT(パンドウイット)
3,298税込3,628
1袋
当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 青 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 青PANDUIT(パンドウイット)
3,998税込4,398
1袋
当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 黄 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 黄PANDUIT(パンドウイット)
3,898税込4,288
1袋
当日出荷から30日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド オレンジ PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド オレンジPANDUIT(パンドウイット)
3,698税込4,068
1袋(1000本)
当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別オレンジ材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 難燃性黒 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 難燃性黒PANDUIT(パンドウイット)
6,498税込7,148特価
1袋
当日出荷から翌々日出荷
難燃性のナイロン結束バンドです。
用途ケーブルの結束。材質難燃性ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~100使用場所屋内特性難燃
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
5,798税込6,378
1袋
当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)結束バンド パンタイPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(1000本)ほか
当日出荷から15日以内出荷
用途ケーブルなどの結束
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(1000本)
当日出荷から100日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(1000個)ほか
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ)PANDUIT(パンドウイット)
5,698税込6,268
1袋(1000本)
当日出荷
耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
用途電線、ケーブル固定、結束。材質耐候性ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-59~115特性耐候、耐薬品、耐紫外線
ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)
5,898税込6,488
1袋(1000本)
当日出荷
耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
用途電線、ケーブル固定、結束。材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-59~115特性耐薬品
テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット)テフゼル結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
34,980税込38,478
1袋ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
結束バンド 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)結束バンド 耐候性PANDUIT(パンドウイット)
7,698税込8,468
1箱(1000個)
当日出荷
材質ナイロン612特性耐候性、耐塩化亜鉛性