カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(407)
  • 切削工具(118)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 制御機器(30)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 作業工具(8)
  • 物流用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm-16」の検索結果

684件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(20件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
    形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCO

    スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    一般鋼向けのスパイラルタップです。
    用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
  • ワゴンモール付属品 曲ガリ 未来工業
    グレー
    ブラウン
    ベージュ
    ホワイト

    ワゴンモール付属品 曲ガリ

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
    形状曲ガリ
  • キーボックス用ゴムマグネットシート 光

    キーボックス用ゴムマグネットシート

    光(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    スチール面にキーボックスを簡単に取り付けできます キーボックス本体をスチール面に固定するためのマグネットシート 工具不要で取付取り外しが簡単にできます ゴムマグネットは両面着磁です
    仕様両面着磁設置方式壁掛け施錠方法シリンダー錠
  • パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR) 大阪魂

    パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR)

    大阪魂(7件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    種類パッキングワッシャー材質(シール)NBR
  • メッキカラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ 杉原産業

    メッキカラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ

    杉原産業
    ¥199税込¥219
    1袋(1個)
    当日出荷
    非常に強力なネオジム磁石を使用したPINマグネットです。高級感のあるニッケルメッキ仕上げです。12Φ、16Φ、20Φ、25Φの4種類のサイズをご用意しました。1個、5個、10個入りの3種類があります。カラー樹脂タイプの別シリーズもございます。
    色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応特性超強力
  • ステンレス 防水ワッシャー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水ワッシャー

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥94税込¥103
    1個
    当日出荷
    ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。
  • 丸線コイルスプリング(35%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(35%タワミ)

    タカノ(6件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(9件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCO

    スプリュー(ボルトンパック入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(10個)
    当日出荷
    スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
    用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
  • グロープラグ HKT

    グロープラグ

    HKT
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
  • MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥15,282~税込¥16,810~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • PPカードケースマグネット付 共栄プラスチック

    PPカードケースマグネット付

    共栄プラスチック
    ¥169~税込¥186~
    1枚
    当日出荷
    あったら便利!裏面にマグネットが付いたカードケースです。・スチール製品・ホワイトボードに張り付いて使える便利なカードケースです。・予定表・工程表・カレンダー・伝票etc. 入れにご使用ください。・ご家庭で、事務所で活躍します。・地球にやさしい環境対応のポリプロピレン製です。
    その他日本製、マグネット付色クリア材質(本体)ポリプロピレン製
  • ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • リフティングポイント YOKE

    リフティングポイント

    YOKE(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。
    用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。種類フレノリンクボルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • SFP 六角穴付き平行スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SFP 六角穴付き平行スクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥939税込¥1,033
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • アンカーポイント YOKE

    アンカーポイント

    YOKE
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。
    用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。種類フレノリンクボルト
  • ヨセポンチ 穴開 BIGMAN(ビッグマン)

    ヨセポンチ 穴開

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ポンチを差し石頭ハンマーなどで叩いて穴合わせが可能。安全通し穴付き。全体熱処理で強力な強度を実現。
    用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具として使用でき、重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用できます。タイプよせポンチ硬度HRC50±2
  • PROコンベックス BIGMAN(ビッグマン)

    PROコンベックス

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ナイロンコートテープで、摩擦、ホコリから目盛をガード。W固定ボタンで、テープロックボタンと巻取スピード調整にも便利な押しボタンを装備。二重成形グリップにより、高いグリップ性能で作業効率がアップ。巻取スピード調整ボタン付。
    用途テープには目盛りが振られており、先端のツメを使って基点から測定ができます。手際よく寸法や長さを測定するときに活躍します。テープタイプナイロンコートテープ
  • 平行スクリュープラグ ナベヤ

    平行スクリュープラグ

    ナベヤ
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
    材質S45C表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • インサートノズルPM型 ナベヤ

    インサートノズルPM型

    ナベヤ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    10MPaの高圧タイプです。 最大圧力:10MPa 耐熱温度:70℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッソゴム SUSパッキングW 大阪魂

    フッソゴム SUSパッキングW

    大阪魂
    ¥1,185税込¥1,304
    1個
    翌々日出荷
  • EPDMSUSパッキングW 大阪魂

    EPDMSUSパッキングW

    大阪魂
    ¥834税込¥917
    1個
    翌々日出荷
  • NBR SUS316LパッキングW 大阪魂

    NBR SUS316LパッキングW

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    寸法D(Φmm)26寸法e(mm)2寸法B(Φmm)18.4寸法F(Φmm)26.2寸法A(Φmm)30寸法G(Φmm)16ボルト寸法M16
  • NBR SUS316パッキングW 大阪魂

    NBR SUS316パッキングW

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 樹脂サドルVP管用 マグネット付 ラクテム

    樹脂サドルVP管用 マグネット付

    ラクテム
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。取り付ける向きは360度調整が可能です。非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
    用途VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。材質【樹脂サドル】ポリプロピレン(PP)【磁石】ネオジム/ニッケルメッキ【滑り止めゴム】CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS【留め具】SUS303ねじSUS304相当吸着力(N)56寸法D(mm)12寸法Y(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超強力マグネットフック回転式 耐荷重約16Kg サンケーキコム

    超強力マグネットフック回転式 耐荷重約16Kg

    サンケーキコム
    ¥9,398税込¥10,338
    1箱(5個)
    当日出荷
    ミニボディーなのに超強力 幅広のステンレスフック マイクロウレタンシート付
    色シルバー材質(本体)ステンレス・ABS樹脂直径(Φcm)【マグネット】3.6材質(磁石)ネオジム磁石耐荷重(g)【壁面吊】16000、【天井吊】28000
  • リフォームフレキ用樹脂サドルバンド 三和商工

    リフォームフレキ用樹脂サドルバンド

    三和商工
    ¥57税込¥63
    1個
    当日出荷
    UVカットリフォームフレキ用
    寸法L(mm)64寸法A(mm)20寸法B(mm)25寸法P(mm)46
  • 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
  • 金龍の匠 穴寄せポンチ モトコマ

    金龍の匠 穴寄せポンチ

    モトコマ
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷
    ベーキング処理を施し、表面硬度をHV700まで上げた優れた耐久性と硬度を実現
    用途鉄骨の穴寄せ作業セット内容落下防止用安全ロープ材質本体:SCM435、焼入れ硬度:HRC51~53°、表面処理:無電解ニッケルベーキング処理、表面硬度:HV700
  • スパイラルタップ(メートルねじ用)被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼用。 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ(メートルねじ用)被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼用。

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
  • ワゴンモール付属品 曲ガリ 未来工業

    ワゴンモール付属品 曲ガリ

    未来工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    色ブラック
  • Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)

    Tスパイラルタップ TSP

    TDT(田野井)(3件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
  • キャンパス エニーライナー ラインマーカー ペン先4mm/細字 コクヨ

    キャンパス エニーライナー ラインマーカー ペン先4mm/細字

    コクヨ
    ¥90税込¥99
    1本
    4日以内出荷
    裏うつりしにくいインク:コクヨ独自の中空微粒子配合インクにより、インクが紙に染み込みにくく、ノートやプリントの裏面をきれいに保てます。辞書のような薄い紙でも裏うつりしにくいです。4mm幅と細字のツインタイプ:重要ポイントのマーキングに適した4mm幅のペン先と、タイトル書きやイラスト描きに適した細字ペンの2種のペン先を用途に合わせて使い分けできます。豊富なカラーバリエーション:しっかり目立つネオンカラー、目にやさしいソフトカラー、落ち着いた印象のスモーキーカラーの3タイプ、全15色をラインアップ。
  • 脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング 由良産商

    脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング

    由良産商(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
  • Vスパイラルタップ VSP TDT(田野井)

    Vスパイラルタップ VSP

    TDT(田野井)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。
    材質HSSVねじの種類VSP
  • ハンドタップ HT TDT(田野井)

    ハンドタップ HT

    TDT(田野井)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質HSSVねじの種類HT