カテゴリ
- トラック用品・パーツ(191)
- 制御機器(105)
- 切削工具(96)
- パソコン/周辺機器(71)
- 測定用品(55)
- 事務用品(50)
- 農業機械(46)
- 作業工具(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 配管・水廻り設備部材(33)
- 自動車補修部品(29)
- メカニカル部品(26)
- 科学研究・開発用品(26)
- 整備工具・収納(24)
- 洗車・清掃(24)
- 安全用品(21)
- 電気材料(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(17)
- 家電(15)
- 物流用品(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 学童・教育用品(13)
- 機構部品(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 安全靴・作業靴(10)
- 厨房用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 清掃用品(8)
- 空圧工具(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 建築金物(7)
- 研磨材(7)
- 電動工具(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- カー用品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 日用品(5)
- 安全保護具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 溶接用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 建材・エクステリア(4)
- バッテリー・電装(4)
- 作業服(4)
- 農具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 梱包用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 理美容(2)
- オフィス家具(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 手袋(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 住設機器(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(168)
- スバル(45)
- RotopaX(ロトパックス)(32)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(30)
- ナカバヤシ(28)
- ツツミ工業(25)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(24)
- メディアカバーマーケット(23)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22)
- サンドビック(20)
- 日本オイルポンプ(17)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
- SKC(環境測定)(15)
- TRUSCO(12)
- ウェッジ(12)
- サンワサプライ(11)
- アルス(10)
- OSG(オーエスジー)(10)
- omron(オムロン)(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pm-2」の検索結果

限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) PM2
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷センサ形状その他検出対象銅素線検出方式限定反射形検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式)最小検出物体Φ0.05の銅素線(設定距離5mmにて)繰返し精度(mm)0.08以下材質ケース:ポリカーボネート、端子部:銅合金(Agメッキ)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+80保存湿度範囲45~85%RH使用湿度範囲45~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ受光面:3500以下応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(15×15mm白色無光沢紙にて)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下応答時間0.8ms以下出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備質量(g)約25
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PM02
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷真鍮製、二つ穴のスイッチカバーです。 お部屋をおしゃれに演出します。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮厚さ(mm)6色金色寸法(幅W×高さH)(mm)72×124仕上真鍮ヘアラインクリア仕上げ
プラ木レン
フクビ化学(50件のレビュー)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷から4日以内出荷短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。上部寸法(mm)97×97×厚み15圧縮最大荷重(N)3000
プロテクターモール
フソー化成(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から5日以内出荷つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。材質ABS樹脂仕様テープ無し長さ(mm)1000
惣菜容器 バイオカップ 丸型 本体
リスパック(15件のレビュー)¥569税込¥6261パック(50個)当日出荷から6日以内出荷シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。熱シールはできません。材質バイオPET
プラグカプラー (メネジ取付用)
(229件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
惣菜容器 バイオカップ 丸型 嵌合蓋
リスパック(10件のレビュー)¥519税込¥5711パック(50個)当日出荷から4日以内出荷シンプルな形状で使いやすい透明丸カップ「バイオカップシリーズ」用の嵌合蓋です。再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。材質バイオPET
ペイントミキサー
SK11(9件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質特殊鋼寸法(mm)300、ブレード:28全長(mm)300チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレード一斗缶挿入可能特殊スクリュー型推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400六角軸対辺(mm)6.35ブレード径(Φmm)28
ニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(薄手)
TRUSCO(14件のレビュー)¥239~税込¥263~1双ほか当日出荷内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。独特のスベリ止め加工をしています。ニオイが少ないです。食品衛生法適合品です。用途非鉄金属業・弱電機械業・精密機械業・小売業・医療機関・農業
コールドパーミックス
東亜道路工業(11件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(20kg)当日出荷従来の補修用常温混合物よりも強度発現が早いです。 取扱が簡単です。 接着性・耐水性に優れているので路面が湿っていても大丈夫です。 施工後直ちに交通解放が可能です。 未開封であれば長期貯蔵が可能です。用途修繕工事に伴う仮復旧、本復旧に。 ポットホールの補修に。 家周り、玄関先の補修、段差修正などに。色黒特性耐水性材質骨材、石粉、石油アスファルト、植物油危険物の類別非危険物施工面積1m×1m(1cm厚)、0.1m×0.3m(3cm厚)
ハイパービットコンビタイプ
ANEX(20件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(2本)当日出荷1本で2サイズ!便利な両頭ビット。表面高度が硬く均一でさびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)取付可能。材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
ポケマグ
セキセイ¥399~税込¥439~1個当日出荷ホワイトボード、スチール家具、冷蔵庫などの金属面に貼れるマグネットタイプのポケット 透明ポケットなので中身が見えて便利。 裏面全面がマグネットだから、しっかり貼り付きます。 ポケット上部に、タイトル等が書ける見出し付き。材質ポケット、見出し:PVC厚さ(mm)0.8材質(本体)マグネットシート
クイックポジ感光基板
サンハヤト(9件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷から9日以内出荷クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
メッキカラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ
杉原産業¥299~税込¥329~1袋(1個)当日出荷非常に強力なネオジム磁石を使用したPINマグネットです。高級感のあるニッケルメッキ仕上げです。12Φ、16Φ、20Φ、25Φの4種類のサイズをご用意しました。1個、5個、10個入りの3種類があります。カラー樹脂タイプの別シリーズもございます。色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応特性超強力
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
キーボックス用ゴムマグネットシート
光(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スチール面にキーボックスを簡単に取り付けできます キーボックス本体をスチール面に固定するためのマグネットシート 工具不要で取付取り外しが簡単にできます ゴムマグネットは両面着磁です仕様両面着磁設置方式壁掛け施錠方法シリンダー錠
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(9件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から9日以内出荷結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
パワフルマグネットフック(ネオジム磁石・回転タイプ)
サンケーキコム¥559税込¥6151個当日出荷360°回転するので天井にも取り付けることができます。材質ネオジム磁石、スチールタイプマグネット特性超強力
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
プラグ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(10個)ほか当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
節水泡沫アダプターセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷水はねを抑え節水効果があります。付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
電気回路実験器 PM-JP2
ナリカ¥36,000税込¥39,6001セット4日以内出荷電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計(プチメーター)CT-A・直流電圧計(プチメーター)CT-Vをセットにしました。収納に便利なケース付き。セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計(プチメーター) CT-A 2個、直流電圧計(プチメーター) CT-V 2個、収納ケース内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)測定レンジ【直流電流計CT-A】±500mA、±3.0A(オートレンジ切替)、【直流電圧計CT-V】±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)
ソケットピン
MAC8(マックエイト)¥24,980税込¥27,4781袋(10個)当日出荷から33日以内出荷ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。色黒使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
ピラニア マイターBOX
ピラニア・ツール¥1,498税込¥1,6481個当日出荷精密な角度切りに必要なガイド役(PS-0,PS-1用) 精密な刃物でもフリーハンドでは、正確な作業に不安もあります。専用ガイドで直線、直角切りを支援します。 90°は直角に材料を切るとき、45°は材料同士を直角につなぐ時に使用します。材質アルミ材高さ外寸(mm)25長さ外寸(mm)150幅外寸(mm)50
ボールプランタースタンド
タカショー(5件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から6日以内出荷花やグリーンで彩りを添えて。材質スチール色ブラック耐荷重(kg)20まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
低VOC 水性ペイントマーカー 中字
BIGMAN(ビッグマン)¥199税込¥2191本当日出荷から4日以内出荷VOC(揮発性有機化合物)規制、RoHS指令対象の化学物質(トルエン・ベンゼン・エチレンなど)を含まないインクを使用。 規制対象外のVOC含有率は3%未満のため、環境・身体に安全性の高いマーカーです。 顔料インク(※蛍光色は顔料+染料インク)を使用した水性タイプで、耐光性・速乾性・定着性・隠ぺい性・筆記性に優れており、インクが乾いた後で水に濡らしても筆記が落ちません(※水性のため、ガラス面など凸凹の無い素材への定着性が油性インクに比べ劣るため、そのような素材の場合は耐水性も弱くなります)。 芯を押し込み、インク液を染み込ませる直液式タイプです。用途金属・木材・塩ビ・コンクリート・ラップ・ゴム・ガラスなどへの筆記・マーキングに。材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)インク容量(mL)5商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
...