カテゴリ

  • メカニカル部品(25)
  • 制御機器(10)
  • 切削工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 安全用品(7)
  • 空圧工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm-45」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【修理】ワックスポリッシャー本体(空研)PM-045(修理) 修理【修理】ワックスポリッシャー本体(空研)PM-045(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ワックスポリッシャーサービス分類修理
丸型ペール アイリスオーヤマ丸型ペールアイリスオーヤマ(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
収集日までたっぷり入る大容量ペールです。
形状丸型
【修理】ワックスポリッシャー(セット)(空研)修理)PM-045(S)(修理) 修理【修理】ワックスポリッシャー(セット)(空研)修理)PM-045(S)(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ワックスポリッシャー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ワックスポリッシャー(本体)(空研)修理)PM-045(H)(修理) 修理【修理】ワックスポリッシャー(本体)(空研)修理)PM-045(H)(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ワックスポリッシャー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
PPペール丸型 本体のみ TRUSCOPPペール丸型 本体のみTRUSCO(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。
PM目地天井点検口 吊り金具仕様 SPG(サヌキ)PM目地天井点検口 吊り金具仕様SPG(サヌキ)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から3日以内出荷
目地専用タイプにすることにより従来の切り替えタイプから軽量化、部品点数を減らしました。外枠・内枠とも製品高さが低く、外枠の立ち上がりがストレートで施工しやすい形状です。公共建築協会認定品
用途室内用材質アルミ製仕様目地専用タイプシルバータイプコインロック式仕上アルマイト処理
SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGP グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から76日以内出荷
45cm壁掛け工場扇 羽根 PROMOTE(プロモート)45cm壁掛け工場扇 羽根PROMOTE(プロモート)(5件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
ハネ径(cm)45適合PM450S・PM-450K・PM-450F・PM-450C羽根枚数4材質(羽根)樹脂
PM ポール用金具 日東工業PM ポール用金具日東工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷
取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下取付可能質量(kg)150以下
PPペール丸型用フタ TRUSCOPPペール丸型用フタTRUSCO(1件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
丸型PPペール(TPPMタイプ)用フタ。
樹脂製船用電線貫通金物 船舶商事樹脂製船用電線貫通金物船舶商事
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
舶用電線貫通金物(箱用)JIS F 8801準拠した製品です金属性に比べて軽いですPBT樹脂製ですので耐油性、耐薬品性、対候性、耐熱性、難燃性に優れております
材質PBT樹脂グレーガスケット合成ゴム
医用接地プラグ付き電源タップ サンワサプライ医用接地プラグ付き電源タップサンワサプライ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
病室やスタッフステーションなど、医療施設で安心して使えるマグネット付き抜け止め電源タップです。 医用接地プラグはJIST1021適合品を使用した安全性高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。 病院用以外でも、特に強度や接地性能の信頼を要求される電子機器、実験室、コンピュータ室、リハビリテーション施設などに最適です。 ※病院電気設備の安全基準により病院に使用する医用(病院用)プラグはJIST1021に適合するものが最適です。 医用接地プラグは内部の結線状態が見える透明の樹脂でできているので、保守・点検が容易です。また外郭などは一般プラグに比べ格段に強化されています。 コードと差込口が同じ色なので壁のコンセントの色に合わせて設置が可能です。
適合規格電気用品安全法(PSE)コンセント形状接地3P定格容量15A・125V(合計1500Wまで)コードS-VCT2.0平方ミリメートル×3芯対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。プラグ形状接地(3P)医用プラグ(JIST1021適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
スプラインナット THKスプラインナットTHK
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別フランジ形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ TSPTDT(田野井)(3件のレビュー)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
鉛筆 クツワ鉛筆クツワ
209税込230
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
プーマデザインのステーショナリーシリーズ
補助軸 クツワ補助軸クツワ
289税込318
1本
4日以内出荷
プーマデザインのステーショナリーシリーズ
配線穴キャップ 丸型 45mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上)配線穴キャップ 丸型 45mmFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
199税込219
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ45mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど材質ABS樹脂サイズΦ45寸法A(mm)17寸法B(mm)14寸法D1(mm)45寸法D2(mm)34寸法D3(mm)38.5寸法D4(mm)39
丸絶縁サポート プラスネジ(絶縁丸ポスト) ユーボン丸絶縁サポート プラスネジ(絶縁丸ポスト)ユーボン
2,898税込3,188
1袋(10個)
3日以内出荷
丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 プラスドライバーで締め付けできます。材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。
M45メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M45メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
759税込835
1個
翌日出荷から4日以内出荷
柄部の曲がり角度が45度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。
曲り角度45°
ロングめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
899税込989
1個
翌日出荷から4日以内出荷
柄部の曲がり角度が45度になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
曲り角度45°
3.0mHDMIケーブル エスコ3.0mHDMIケーブルエスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
HDMIプラグ-HDMIプラグ HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。 3D映像、4K×2K解像度1080pフルハイビジョン映像信号、高音質デジタル音声信号対応
ケーブル長(m)3ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応対応解像度4K2K対応変換タイプオス - オス
メタルプレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルプレートヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1袋(50本)
5日以内出荷
メタルタイと併用して、ケーブルの識別や表示にご使用いただけるプレートです。刻印機で数字、アルファベットの刻印ができます。
全長(mm)88.9仕様使用メタルタイ/Sタイプ材質ステンレススティールSUS316使用温度範囲(℃)-80~+538
ハンドタップ HT TDT(田野井)ハンドタップ HTTDT(田野井)
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの種類HT
ステン PEMパネルF 大阪魂ステン PEMパネルF大阪魂
1,500税込1,650
1個
翌々日出荷
高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス) LAMP(スガツネ工業)高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス)LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
亀裂・剥離に強い、高耐久性と耐磨耗性を兼ね備えたウレタンベアリングです。ベアリングに直接ウレタンを巻いているため、駆動音の発生が少ないです。帯電防止機能付(電気抵抗率10(6)~10(9) Ω・cm)のため、静電気の発生を抑え粉塵の付着を防ぎます。特殊な配合のポリウレタンであるため、加水分解しづらいです。
用途各種ガイドローラー、自動倉庫、搬送装置、立体駐車場、フォークリフト、工作機械等材質(車輪)ポリウレタン(PUR)取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ウレタン
超微細セル構造無黄変フォームPureCell 450mm×30m イノアック超微細セル構造無黄変フォームPureCell 450mm×30mイノアック
109,800税込120,780
1巻
当日出荷
無臭、低環境負荷のクリーン素材です。 耐熱性・タック性(吸着)に優れています。 微細なセル構造を有した環境に優しい無黄変フォームです。 加工しやすいです。
用途断熱対策厚さ(mm)1長さ(m)30幅(mm)450材質アクリルフォームトラスコ品番759-0237質量(g)162使用温度範囲(℃)-20~80
ポスト一体型木目調二段宅配ボックスレシーボ グリーンライフポスト一体型木目調二段宅配ボックスレシーボグリーンライフ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
外出時でも在宅時でも大きな宅配物の受取りができます。郵便物と荷物を2回受取れるポスト一体型の宅配ボックスです。雨の日も安心の防滴設計。押すだけで簡単に施錠できます。木目調のおしゃれなデザインで家や庭になじみます。
用途不在時も荷物が受け取れる宅配ボックス付属品鍵×2材質スチール質量(kg)11.25本体:ブラック、扉部:木目調寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×47.1×82.8(脚・鍵・ダイヤル錠・取手含む)
ホワイトボードマグネットタイプ 450×300mm/ホワイト ナカバヤシホワイトボードマグネットタイプ 450×300mm/ホワイトナカバヤシ
1,198税込1,318
1枚
5日以内出荷
付属のヒモでスチール面以外の壁面へつり下げも可能。薄型・軽量、タテ・ヨコ使えて便利。
用途背面のマグネットでスチール面にピタッと貼り付け付属品つり下げヒモ×1本材質フレーム/PVC、ABS、盤面vスチール、芯材(プラ段)/PP、 マグネット/ゴム磁石シート、つり下げヒモ/ポリエステルホワイト本体質量(g)335寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×8.5×300有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)約430×280
PM-450Y用部品 後ガード PROMOTE(プロモート)PM-450Y用部品 後ガードPROMOTE(プロモート)
1,990税込2,189
1個
3日以内出荷
適合本体PM-450Y部品名称後ガードハネ径(cm)45羽根枚数3材質(羽根)プラスチック
KVMスイッチ(マルチ画面表示機能・FULLHD対応・4入力) ラウンドKVMスイッチ(マルチ画面表示機能・FULLHD対応・4入力)ラウンド
349,800税込384,780
1個
9日以内出荷
1台のモニタで最大4台のパソコン画面をマルチ表示できるパソコン切替器です。入出力ともデジタル映像のFULLHD(1920x1080)に対応し、監視業務などにも最適です。マルチ表示も4画面すべてリアルタイム更新を実現し、動画も滑らかに表示することが可能です。キーボード、マウスはUSBに対応し、特別なソフトウェアをインストールする必要もなく接続も非常に簡単です。
モジュラードリル インサート KSEM-HPG ケナメタルモジュラードリル インサート KSEM-HPGケナメタル
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KCPM45は高性能のTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬
モジュラードリル インサート KSEM-FEG ケナメタルモジュラードリル インサート KSEM-FEGケナメタル
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
180°穴加工が可能 。ダブルマージンランドは真直度が向上 。KCPM45はTIALN多層コーティング
材質超硬コーティング多層TiAlNコーティング
モジュラードリル インサート KTIP-FEG ケナメタルモジュラードリル インサート KTIP-FEGケナメタル
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
180°穴加工が可能 。ダブルマージンランドは真直度が向上 。KCPM45はTIALN多層コーティング
材質超硬コーティング多層TiAlNコーティング
S45C ヘイコウPM6(キュウJIS 大阪魂S45C ヘイコウPM6(キュウJIS大阪魂
667税込734
1袋(16個)ほか
翌々日出荷
材質S45C
Macrosep ADV Supor 0.45um MAPM45Cシリーズ PALL(ポール)Macrosep ADV Supor 0.45um MAPM45CシリーズPALL(ポール)
37,980税込41,778
1箱(24個)ほか
24日以内出荷
仕様●マクロセップアドバンス遠心ろ過デバイス●0.45μm●ワイルドベリー
Microsep ADV MCPM45Cシリーズ PALL(ポール)Microsep ADV MCPM45CシリーズPALL(ポール)
30,980税込34,078
1箱(24個)ほか
24日以内出荷
仕様●マイクロセップアドバンス遠心ろ過デバイス●0.45μm●ワイルドベリー
光電センサ フォーク形 検出範囲 6 mm Panasonic(パナソニック)光電センサ フォーク形 検出範囲 6 mmPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
PM-45シリーズU字形コンパクト光電センサパナソニックPM-45シリーズ超小型U字形マイクロ光電センサです。このPMシリーズセンサは、エミッタ及びレシーバが1つのU字形ハウジング内に収められたスルービーム検出タイプです。点灯する動作インジケータが大型のため、上や横から動作状態を確認するのが容易です。 ケーブルや内部回路の接続部など、応力が集
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:6 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル: 3 m●最大DC電圧:24V●接続方式:ケーブル●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP64●電流 Max:50 mA●応答時間:20 μ s 、80 μ s●材質:PBT (エンクロージャ), ポリカーボネート(ディスプレイ部)●代表規格:IECアズワン品番65-7340-74
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-45 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-45伊東電機
14,980税込16,478
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から30日以内出荷
3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!
検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明RoHS指令(10物質対応)対応