カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 作業工具(2)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pm-512」の検索結果

ポール用金具
日東工業¥12,980税込¥14,2781台(2個)翌日出荷ポール径Φ80~650mm、キャビネットヨコ幅300~800mmを対象にしていますので、中型ポールから大型ポール、小型キャビネットから大型キャビネットまで、さまざまな取り付けが可能です。 取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。セット内容ポール受け金具各上下1組、L形補強バー各上下1組、バンド各上下1組ねじ部品一式材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき
PUMAウォレット
クツワ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷縦型で肩から下げて使いやすい用途札入・小銭入2室(お札は3つ折りで収納可能)、カード入3室(2室+ICカード入1室)、内側にキーリング付材質合成皮革(PU)、ポリエステル種類折財布
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用アダプタ 着脱パネルアダプタ
ADF¥1,398税込¥1,5381本6日以内出荷25ミリのアルミフレーム用アダプタ(脱着パネルアダプタタイプ)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ(アルマイト仕上げ)色アルミシルバータイプ25mmフレーム用
ハイレゾオーディオDACモジュール (PCM5122)
ビット・トレード・ワン¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷Raspberry Pi用ハイレゾオーディオDACボード(PCM5122)に添付されている高性能PCM5122DACモジュールです。 28ピン採用によりブレッドボードやユニバーサル基板に組み込みやすいサイズで、上級者はモジュールのみを用い自分だけのハイレゾオーディオを構築することも可能です。 デジタルオーディオ機器の自作に最適です!仕様オーディオデータビット長:16/24/32bitセット内容制御基板、部品セット、マニュアル対応OSWindows7、Vista、XP寸法(縦×横×厚さ)(mm)27×67×8(突起部・配線を除く)サンプリング最小8kHz、最大384kHzPC接続USB(A-miniBタイプ別売)
鋼ピンゲージ PM プラス バラ
SK(新潟精機)¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)0~+2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
鋼ピンゲージ PM マイナス バラ
SK(新潟精機)¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しマイナス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)0~-2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
PPM-5512A型液温度センサー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥26,980税込¥29,6781本14日以内出荷液温センサを使用することで液温の計測・制御が可能です。液温制御により信頼性の高い反応結果が得られます。センサ接液部は、テフロン(R)モールドが施されています。仕様●PPM-5512A型用●コード番号:282970アズワン品番65-8640-28
撹拌棒 PPM-5512・PPS-5511型用 PPS製
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥27,980税込¥30,7781個46日以内出荷材質PPSコード222730アズワン品番65-0578-53
撹拌翼 PPM-5512・PPS-5511型用 PTFE製
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥10,980税込¥12,0781個46日以内出荷材質PTFEコード218860アズワン品番65-0578-54