97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目地専用タイプにすることにより従来の切り替えタイプから軽量化、部品点数を減らしました。外枠・内枠とも製品高さが低く、外枠の立ち上がりがストレートで施工しやすい形状です。公共建築協会認定品
用途室内用 材質アルミ製 仕様目地専用タイプ シルバー タイプコインロック式 仕上アルマイト処理
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハネ径(cm)45 適合PM450S・PM-450K・PM-450F・PM-450C 羽根枚数4 材質(羽根)樹脂
1個
2,790 税込3,069
当日出荷


1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 材質 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2 取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下 取付可能質量(kg)150以下
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別フランジ形 材質高強度亜鉛合金
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

舶用電線貫通金物(箱用)JIS F 8801準拠した製品です。金属性に比べて軽いです。PBT樹脂製ですので耐油性、耐薬品性、対候性、耐熱性、難燃性に優れております
材質PBT樹脂 グレー ガスケット合成ゴム
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

病室やスタッフステーションなど、医療施設で安心して使えるマグネット付き抜け止め電源タップです。 医用接地プラグはJIST1021適合品を使用した安全性高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。 病院用以外でも、特に強度や接地性能の信頼を要求される電子機器、実験室、コンピュータ室、リハビリテーション施設などに最適です。 ※病院電気設備の安全基準により病院に使用する医用(病院用)プラグはJIST1021に適合するものが最適です。 医用接地プラグは内部の結線状態が見える透明の樹脂でできているので、保守・点検が容易です。また外郭などは一般プラグに比べ格段に強化されています。 コードと差込口が同じ色なので壁のコンセントの色に合わせて設置が可能です。
適合規格電気用品安全法(PSE) コンセント形状接地3P 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) コードS-VCT2.0平方ミリメートル×3芯 対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 プラグ形状接地(3P)医用プラグ(JIST1021適合品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
1本
57,980 税込63,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)配線穴キャップ 丸型 45mm
配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ45mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど 材質ABS樹脂 サイズΦ45 寸法A(mm)17 寸法B(mm)14 寸法D1(mm)45 寸法D2(mm)34 寸法D3(mm)38.5 寸法D4(mm)39
1個
199 税込219
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クツワ補助軸
プーマデザインのステーショナリーシリーズ
1本
289 税込318
4日以内出荷

クツワ鉛筆
プーマデザインのステーショナリーシリーズ
1個
209 税込230
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 プラスドライバーで締め付けできます。 材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。
1袋(10個)
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。
曲り角度45°
1個
759 税込835
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ
柄部の曲がり角度が45度になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
曲り角度45°
1個
899 税込989
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDMIプラグ-HDMIプラグ HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。 3D映像、4K×2K解像度1080pフルハイビジョン映像信号、高音質デジタル音声信号対応
ケーブル長(m)3 ブラック コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能ARC対応、HEC対応、3D対応 対応解像度4K2K対応 変換タイプオス - オス
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルプレート
メタルタイと併用して、ケーブルの識別や表示にご使用いただけるプレートです。刻印機で数字、アルファベットの刻印ができます。
全長(mm)88.9 仕様使用メタルタイ/Sタイプ 材質ステンレススティールSUS316 使用温度範囲(℃)-80~+538
1袋(50本)
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
亀裂・剥離に強い、高耐久性と耐磨耗性を兼ね備えたウレタンベアリングです。ベアリングに直接ウレタンを巻いているため、駆動音の発生が少ないです。帯電防止機能付(電気抵抗率10(6)~10(9) Ω・cm)のため、静電気の発生を抑え粉塵の付着を防ぎます。特殊な配合のポリウレタンであるため、加水分解しづらいです。
用途各種ガイドローラー、自動倉庫、搬送装置、立体駐車場、フォークリフト、工作機械等 材質(車輪)ポリウレタン(PUR) 取付穴内軸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周フラットタイプ 材質(外輪)ウレタン
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

無臭、低環境負荷のクリーン素材です。 耐熱性・タック性(吸着)に優れています。 微細なセル構造を有した環境に優しい無黄変フォームです。 加工しやすいです。
用途断熱対策 厚さ(mm)1 長さ(m)30 幅(mm)450 材質アクリルフォーム トラスコ品番759-0237 質量(g)162 使用温度範囲(℃)-20~80
1巻
109,800 税込120,780
翌々日出荷

外出時でも在宅時でも大きな宅配物の受取りができます。郵便物と荷物を2回受取れるポスト一体型の宅配ボックスです。雨の日も安心の防滴設計。押すだけで簡単に施錠できます。木目調のおしゃれなデザインで家や庭になじみます。
用途不在時も荷物が受け取れる宅配ボックス 付属品鍵×2 材質スチール 質量(kg)11.25 本体:ブラック、扉部:木目調 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×47.1×82.8(脚・鍵・ダイヤル錠・取手含む)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

PROMOTE(プロモート)PM-450Y用部品 後ガード
適合本体PM-450Y 部品名称後ガード ハネ径(cm)45 羽根枚数3 材質(羽根)プラスチック
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷

1台のモニタで最大4台のパソコン画面をマルチ表示できるパソコン切替器です。入出力ともデジタル映像のFULLHD(1920x1080)に対応し、監視業務などにも最適です。マルチ表示も4画面すべてリアルタイム更新を実現し、動画も滑らかに表示することが可能です。キーボード、マウスはUSBに対応し、特別なソフトウェアをインストールする必要もなく接続も非常に簡単です。
1個
349,800 税込384,780
9日以内出荷

HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KCPM45は高性能のTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

180°穴加工が可能 。ダブルマージンランドは真直度が向上 。KCPM45はTIALN多層コーティング
材質超硬 コーティング多層TiAlNコーティング
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

180°穴加工が可能 。ダブルマージンランドは真直度が向上 。KCPM45はTIALN多層コーティング
材質超硬 コーティング多層TiAlNコーティング
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1箱(24個)ほか
37,980 税込41,778
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(24個)ほか
30,980 税込34,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PM-45シリーズU字形コンパクト光電センサ。パナソニックPM-45シリーズ超小型U字形マイクロ光電センサです。このPMシリーズセンサは、エミッタ及びレシーバが1つのU字形ハウジング内に収められたスルービーム検出タイプです。点灯する動作インジケータが大型のため、上や横から動作状態を確認するのが容易です。 ケーブルや内部回路の接続部など、応力が集
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:6 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル: 3 m●最大DC電圧:24V●接続方式:ケーブル●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP64●電流 Max:50 mA●応答時間:20 μ s 、80 μ s●材質:PBT (エンクロージャ), ポリカーボネート(ディスプレイ部)●代表規格:IEC アズワン品番65-7340-74
1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷


3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!
検出対象不透明体 検出距離(mm)6(固定) 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm)6 保護構造IP64(IEC) 電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)15以下 応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 動作表示灯橙色LED(入光時点灯) 材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート 仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備 最小検出物体0.8×1.2不透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
14,980 税込16,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード