カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • バイク純正部品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 制御機器(8)
  • 測定用品(7)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 清掃用品(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm-70」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型ペール アイリスオーヤマ丸型ペールアイリスオーヤマ(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
収集日までたっぷり入る大容量ペールです。
形状丸型
NEW-SL PM70 2号 16kg ダイゾーニチモリNEW-SL PM70 2号 16kgダイゾーニチモリ
69,980税込76,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
フレッチング(微動腐食)対策に開発した製品です。 鉱物油がベースのため比較的安価で、高荷重、耐水性・防錆性に優れたグリースです。
用途耐フレッチング用グリースに。 各種印刷機械、製紙機械の軸受、摺動部の潤滑(特に非黒色のグリースを嫌う箇所)トラスコ品番541-8810容量(kg)16使用目的グリース、潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・白色固体潤滑剤危険物の類別非危険物
NEW-SL PM70 2号 1kg ダイゾーニチモリNEW-SL PM70 2号 1kgダイゾーニチモリ
31,980税込35,178
1セット(1kg×6缶)
翌々日出荷
トラスコ品番808-2206容量(kg)1危険物の類別非危険物
グロープラグ HKTグロープラグHKT
839税込923特価
1本
当日出荷から101日以内出荷
HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
NEW-SL PM70 2号 カートリッジ420ml ダイゾーニチモリNEW-SL PM70 2号 カートリッジ420mlダイゾーニチモリ
52,980税込58,278
1セット(420mL×20本)
翌々日出荷
フレッチング(微動腐食)対策に開発した製品です。 鉱物油がベースのため比較的安価で、高荷重、耐水性・防錆性に優れたグリースです。 通常のグリースに比べはるかに長寿命な潤滑を可能にします。
用途耐フレッチング用グリースに。 各種印刷機械、製紙機械の軸受、摺動部の潤滑(特に非黒色のグリースを嫌う箇所)に。 製鉄所、発電所等の原料、製品用大型運搬装置の旋回軸受などの潤滑に。トラスコ品番808-2205容量(mL)420使用目的グリース、潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・白色固体潤滑剤危険物の類別非危険物
PPペール丸型 本体のみ TRUSCOPPペール丸型 本体のみTRUSCO(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。
パネルホルダー CLOVER(クローバ)パネルホルダーCLOVER(クローバ)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
PM700E 70bar Gauge Remote Pressure Senso DruckPM700E 70bar Gauge Remote Pressure SensoDruck
108,800税込119,680
1個
7日以内出荷
Druck ゲージリモート圧力センサは、1 つの DPI705E と併用できます。すべてのセンサが独自の較正データを保持し、2.9m ( 9.5 フィート)ケーブルが付属しているため、DPI 705E の圧力範囲をさらに拡張できます。外部センサーは内部センサーよりも優先されます 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ 較正期限カウントダウン表示付きの一体型較正記録 本質安全
仕様●アクセサリタイプ:外部リモート圧力センサ●併用可能製品:圧力インジケータ DPI 705E●コード番号:201-2889アズワン品番65-7914-26
メッシュパネル取付金具 光メッシュパネル取付金具
459税込505
1枚
当日出荷から4日以内出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組立てる時に必要な取付金具です ネジ式なので取付が簡単です
適合ポール径(Φmm)25適合径(Φmm)6~8
エアーエレメント HAMP(ホンダ)エアーエレメントHAMP(ホンダ)(65件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
979税込1,077
1本
当日出荷から4日以内出荷
プラグ先端部分が180度折り曲がる構造にした折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。ケーブル長も短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。出張や旅行などにも使用できるように、面ファスナーのケーブルタイを取り付けています。テレワーク向けサプライとしてもモバイルワークなどに使ってもらえるタップ。
付属品ケーブルタイホワイト規格PSE準拠コンセント形状2P/ノーマルコード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応
PPペール丸型用フタ TRUSCOPPペール丸型用フタTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
丸型PPペール(TPPMタイプ)用フタ。
PM700半光沢フォト紙 ケイエヌトレーディングPM700半光沢フォト紙ケイエヌトレーディング
7,898税込8,688
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ハイコストパフォーマンスなRCフォトペーパーの半光沢タイプです。写真やポスターに最適です。 染料・顔料対応タイプ。
仕様写真のような質感や面質の半光沢紙、(離型紙有無)無し材質長さ(m)30厚さ(μm)190粘着剤無し紙管内径(inch)2プリンター(対応)EPSONPX/PM/MCシリーズ、CANONimagePROGRAFiPFシリーズ、HPDesignjetシリーズ対応インク水性染料・顔料インク
配線穴キャップ 丸型 70mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上)配線穴キャップ 丸型 70mmFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
269税込296
1個
3日以内出荷
配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ70mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど材質ABS樹脂サイズΦ70寸法A(mm)26寸法B(mm)19寸法D1(mm)70寸法D2(mm)54寸法D3(mm)59寸法D4(mm)60
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータLASCAR
10,080税込11,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
NSPM パイプ用吊り下げ回転コネクター ネオフレックスNSPM パイプ用吊り下げ回転コネクターネオフレックス
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
NSPM 両フランジ式吊り下げ回転コネクター ネオフレックスNSPM 両フランジ式吊り下げ回転コネクターネオフレックス
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
電源タップ マイクロタイプ サンワサプライ電源タップ マイクロタイプサンワサプライ
899税込989
1本
3日以内出荷
オリジナルの収納式スイングプラグで、持ち運びに便利なモバイルタップ。2P・3個口・0.1m。プラグ先端部分が270度折り曲がる構造の折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。プラグの金属部分が収納できるので、持ち運び時に他の機器を傷つけることもなく、安全に使えます。ケーブル長は10cmと短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。プラグが干渉せず差しやすい3個口仕様です。タップの上面・側面に差込口がレイアウトされており、プラグが互いに干渉しにくいので、無駄なく差すことができます。絶縁キャップ付きで、プラグの刃の根元には、トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。面ファスナーのケーブルタイ付きで、出張や旅行などにも使用できるように、ケーブルがばらつかず、コンパクトに持ち歩くことができます。
QMミル DIJET(ダイジェット工業)QMミルDIJET(ダイジェット工業)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
半光沢フォト紙 ケイエヌトレーディング半光沢フォト紙ケイエヌトレーディング
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたRCフォトペーパーの半光沢タイプです。写真やポスターに最適です。染料・顔料対応タイプ。
適合プリンタEPSON PX/PM/MCシリーズ、CANON imagePROGRAF iPFシリーズ、HP Designjetシリーズ材質紙管内径(inch)2インク水性染料・顔料インク対応素材セミ光沢基材厚さ(μm)190
ビニール幕 市松(ピンク) アルファ[販促]ビニール幕 市松(ピンク)アルファ[販促]
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
賑やかさやおめでたさの演出には、市松模様がおすすめです!食品売り場にも使いやすいので重宝します。
材質PE
ビニール幕 新春 アルファ[販促]ビニール幕 新春アルファ[販促]
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
材質PE
ディスポーザブル 合成ゴム ポリイソプレン 製手術用手袋 プロテキシス PI マイクロ クリーム 日本コヴィディエンディスポーザブル 合成ゴム ポリイソプレン 製手術用手袋 プロテキシス PI マイクロ クリーム日本コヴィディエン
1箱(50双)
5日以内出荷から8日以内出荷
手の形状に合わせて伸展し、快適な着け心地を提供指先の感覚が重要な二重装着時に理想的な指先の薄さ快適で滑らかな滑り止め仕上げによる高度な触覚感度合成ゴム(ポリイソプレン)製
厚さ(mm)指先0.20、手のひら0.14、カフ0.14クリームタイプカフ:ビード/ロール一般的名称非天然ゴム製手術用手袋材質ポリイソプレン(PI)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00090000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
Richco 基板ポスト RICHCORichco 基板ポストRICHCO
1,198税込1,318
1袋(40個)
5日以内出荷から7日以内出荷
(90012)ボルト ホンダ(90012)ボルトホンダ(1件のレビュー)
449税込494
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(90006)ボルトワッシャー,スペジャル 6×20 ホンダ(90006)ボルトワッシャー,スペジャル 6×20ホンダ
169税込186
1個
4日以内出荷
ケーブルラック用カバー カバー接続部スキマ隠し カナフジ電工ケーブルラック用カバー カバー接続部スキマ隠しカナフジ電工
999税込1,099
1個
9日以内出荷
カバー接続部のスキマを隠す脱着自在な後付目板の役目をはたします。平型カバー用と山型カバー用がございます。平型カバー用
ケーブルラック用カバー カバー接続部スキマ隠し カナフジ電工ケーブルラック用カバー カバー接続部スキマ隠しカナフジ電工
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
カバー接続部のスキマを隠す脱着自在な後付目板の役目をはたします。平型カバー用と山型カバー用がございます。山型カバー用
品名パワフルラック種類エコガル製
(17103)PIPE SUB-ASSY 日野自動車(17103)PIPE SUB-ASSY日野自動車
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
プレート L.エンジンハンガ 50139KPM700 ホンダプレート L.エンジンハンガ 50139KPM700ホンダ
819税込901
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番50139-KPM-700
PM700E Remote Sensor Cable 2.9M DruckPM700E Remote Sensor Cable 2.9MDruck
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Druck ゲージリモートセンサケーブルは、長さ 2.9 m で、接続専用で、PM 700E 外部リモート圧力センサと併用することもできます。外部センサーは内部センサーよりも優先されます 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ 本質安全
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル●併用可能製品:圧力インジケータ DPI 705E●コード番号:201-2898アズワン品番65-7914-33
SET ILLUST,*R141* ホンダSET ILLUST,*R141*ホンダ
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
SET ILLUST*TYPE1* ホンダSET ILLUST*TYPE1*ホンダ
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
SET ILLUST,*Y141* ホンダSET ILLUST,*Y141*ホンダ
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
SET ILLUST*NH138* ホンダSET ILLUST*NH138*ホンダ
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
SET ILLUST*PB109* ホンダSET ILLUST*PB109*ホンダ
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
SET ILLUST,*YR26* ホンダSET ILLUST,*YR26*ホンダ
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
SET ILLUST*TYPE2* ホンダSET ILLUST*TYPE2*ホンダ
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
SET ILLUS*NH373M* ホンダSET ILLUS*NH373M*ホンダ
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
SET ILLUST,*R134* ホンダSET ILLUST,*R134*ホンダ
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
tm-701特集