カテゴリ

  • 農業機械(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • メカニカル部品(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 切削工具(20)
  • 制御機器(19)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 事務用品(9)
  • 建築金物(7)
  • 物流用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 作業工具(6)
  • オフィス家具(4)
  • 電動工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 研磨材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)

「pm150」の検索結果

261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニ・プロッキー PM-150TR専用詰替えインク uni(三菱鉛筆)ユニ・プロッキー PM-150TR専用詰替えインクuni(三菱鉛筆)(23件のレビュー)
55税込61
1本
当日出荷
ユニ・プロッキーPM-150TR詰替えタイプ専用です。
軸径(Φmm)18.7厚さ(mm)20.0全長(mm)87.4質量(g)14.7エコマーク認定認定材質(軸)再生PP材質(ケース)再生PPインク水性顔料商品タイプ補充用インクエコマーク認定番号18 112 177繰り返し・詰め替え対応
ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯> uni(三菱鉛筆)ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯>uni(三菱鉛筆)(24件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
イヤな臭いがしません。 紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。 鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。 金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材を傷めません。
線幅(mm)6.0・1.2~1.8質量(g)27.1タイプツイン厚さ(mm)22.8全長(mm)144.5軸径(Φmm)21.5材質(軸)再生PP材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル)グリーン購入法適合エコマーク認定認定インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 195
プロッキー<細字丸芯+太字角芯> uni(三菱鉛筆)プロッキー<細字丸芯+太字角芯>uni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)
899税込989
1セット(8色)ほか
当日出荷
紙はもちろん、金属・ガラス・プラスチックなどにも書けます。 いやな臭いがしません。 くっきりと鮮やかに発色し、色あせしにくい顔料インクを使用しています。
タイプツインエコマーク認定認定材質(ケース)PP樹脂線幅(mm)6.0・1.2~1.8インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号18 112 195
プロッキー<細字丸芯+太字角芯> 蛍光色 uni(三菱鉛筆)プロッキー<細字丸芯+太字角芯> 蛍光色uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
紙はもちろん、金属・ガラス・プラスチックなどにも書けます。 いやな臭いがしません。 くっきりと鮮やかに発色し、色あせしにくい顔料インクを使用しています。
軸径(Φmm)21.5厚さ(mm)22.8全長(mm)144.5質量(g)27.1タイプツインエコマーク認定認定材質(軸)再生PP線幅(mm)6.0・1.2~1.8インク水性顔料材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル)グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 195
交換用フィルター 樹脂製プッシュ式レジスター専用 バクマ工業交換用フィルター 樹脂製プッシュ式レジスター専用バクマ工業
9,498税込10,448
1袋(10枚)
当日出荷から10日以内出荷
バクマ工業製・樹脂製プッシュ式レジスター専用
Aフロアタイル グリット PM-150 TChicAフロアタイル グリット PM-150TChic
6,998税込7,698
1箱(60枚)
4日以内出荷
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法)シリーズグリット厚さ(mm)9質量(kg)24タイプ150角平グリーン購入法適合
押し引き兼用型トグルクランプ スーパーツール押し引き兼用型トグルクランプスーパーツール(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
交換用フィルター 樹脂製角型レジスター専用 バクマ工業交換用フィルター 樹脂製角型レジスター専用バクマ工業
9,498税込10,448
1袋(10枚)
当日出荷から10日以内出荷
バクマ工業製・樹脂製角型レジスター専用
Bフロアタイル グリット PM-150H TChicBフロアタイル グリット PM-150HTChic
6,998税込7,698
1箱(15枚)
4日以内出荷
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)シリーズグリット厚さ(mm)9質量(kg)24タイプ150角平シート貼りグリーン購入法適合
”マゼラン300-T 専用ガン PPM150 300ml用” アルテコ(ALTECO)”マゼラン300-T 専用ガン PPM150 300ml用”アルテコ(ALTECO)
20,980税込23,078
1丁
当日出荷
主剤と硬化剤を1:1で押し出せるマゼラン300-T専用ガンです。修理対応可能です。
用途マゼラン300ーTの使用に。適合300ml用トラスコ品番249-3677適合機種300ml用セット内容本体×1、取扱説明書材質金属など長さ(mm)360幅(mm)90高さ(mm)200危険物の類別非危険物対応カートリッジマゼラン300ーT
プロッキーツイン 太字 uni(三菱鉛筆)プロッキーツイン 太字uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
水性サインペン/ツインタイプ/インク色 赤/裏うつりせずにじみにくい
インク色線幅(mm)1.2/6.0幅(mm)52高さ(mm)210奥行(mm)22商品タイプ使い切り本体
ポール型架台(パンチングパネル付) サカエポール型架台(パンチングパネル付)サカエ
74,980税込82,478
1台
翌日出荷
作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!
奥行(mm)50(支柱)ダークグレー、(パネル)アイボリーグリーン購入法適合取付可能厚(mm)(天板厚)40迄RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
エレクトロニッパ(飛散防止具付) 室本鉄工エレクトロニッパ(飛散防止具付)室本鉄工
4,998税込5,498
1本
当日出荷
飛散防止方式により、切断片が飛び散らないよう確実に保持します。 リード線等の切断に適しています。
仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃
プレフィルタ(一般再生用) ミドリ安全プレフィルタ(一般再生用)ミドリ安全
69,980税込76,978
1巻
当日出荷
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。
用途外気処理。中性能フィルタの前処理用。材質ポリエステル(再生PET:70~100%)風速(m/s)(ろ過)2.5難燃性JACA No.11A-2003 クラス3適合耐熱温度(℃)100
IKEDA アクリル ペパーミル(円筒型) IKEDAIKEDA アクリル ペパーミル(円筒型)IKEDA
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
材質グラインダー部=鉄
フィンガープロテクト組端子台 15A TFPMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フィンガープロテクト組端子台 15A TFPMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
359税込395特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ
ポール型架台(棚板付) サカエポール型架台(棚板付)サカエ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!
奥行(mm)50(支柱)ダークグレー、(棚板)アイボリー均等耐荷重(kg)60グリーン購入法適合有効寸法(奥行)(mm)(棚板奥行)167取付可能厚(mm)(天板厚)40迄RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
B山ゴムシート 十川ゴムB山ゴムシート十川ゴム
79,980税込87,978
1巻(20m)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
表面が筋入りの為滑りにくく、弾性があり、通路用マットとして音の吸収性もあります。
用途フロアーマットとしての使用や、駅舎・道路などの歩行用仮設材として各種用途で幅広くご使用頂けます。材質ゴムシート幅(mm)1000
ポール型架台 サカエポール型架台サカエ
72,980税込80,278
1台
翌日出荷
使用場所を選ばない明るい色、パールホワイトと、何色にも合わせやすいダークグレー色を採用したツートン色の架台です。 作業台取付タイプで、効率アップ、省スペースに貢献。
材質(本体)スチール奥行(mm)65色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.19MB)色(脚部)ダークグレー
ポール型架台(パンチングパネル/棚板付) サカエポール型架台(パンチングパネル/棚板付)サカエ
82,980税込91,278
1台
翌日出荷
作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!
奥行(mm)50(支柱)ダークグレー、(パネル)アイボリー均等耐荷重(kg)60グリーン購入法適合有効寸法(奥行)(mm)(棚板奥行)167取付可能厚(mm)(天板厚)40迄RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
IKEDA 円筒型ペパーミル(アクリル製) IKEDAIKEDA 円筒型ペパーミル(アクリル製)IKEDA
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷
材質本体アクリル・金具鉄・ツマミ真鍮
プロッキー ツイン太字 uni(三菱鉛筆)プロッキー ツイン太字uni(三菱鉛筆)
129税込142
1本
当日出荷
水性サインペン/ツインタイプ/インク色 黒/裏うつりせずにじみにくい
インク色線幅(mm)1.2/6.0幅(mm)52高さ(mm)210奥行(mm)22商品タイプ使い切り本体
帯電防止マット(ピラ) 森松帯電防止マット(ピラ)森松
5,298税込5,828
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
従来のビニール長マットに帯電防止機能を付加させました。作業台・棚板用マットとして最適です。
仕様ピラ材質再生PVC(ポリ塩化ビニール)厚さ(mm)1.8グリーン
SPM セミニューマチック 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)SPM セミニューマチック 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
セミニューマチック車輪はチューブレスでパンクの心配がない空気入車輪です。
プロッキーツイン 太字 黒 5本パック uni(三菱鉛筆)プロッキーツイン 太字 黒 5本パックuni(三菱鉛筆)
669税込736
1セット(5本)
当日出荷
紙に書いても、にじみが少なく、裏写りしない水性顔料インク/耐水性/紙、金属・ガラス・プラスチックなどにも筆記可能/いやな臭いがない
インク色線幅(mm)1.2~1.8/6.0インク水性顔料グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号18112195タイプツイン色数1線の太さ太字
切断砥石 スーパーマムシ タジマツール(TJMデザイン)切断砥石 スーパーマムシタジマツール(TJMデザイン)
4,895税込5,385
1箱(5枚)
5日以内出荷
薄刃による高速切削により鋼材に焼きが入らない、バリが出ません。高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒高密度ガラスクロスネット両面補強で高い安全性
用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)厚さ(mm)2.0穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]刃厚(mm)2.0主要切断材料一般鋼、ステンレス
プラムケーキ(100枚入) 伊藤景パック産業プラムケーキ(100枚入)伊藤景パック産業
7,798税込8,578
1個(100枚)
6日以内出荷
イタリア・ノバカルト社のベーキングカップは、麦わらパルプを独自の技術で製函した新タイプの焼成用カップです。耐熱性・耐油性に優れ ているため、熱エネルギーを省力化し、焼きあがり時の異臭・型くずれもありません。独特な風味と香りが大切な酵母を用いるブレッド&ケーキには最適です。たっぷりの洋酒に漬け込んだフルーツがおいしいパウンドケーキにどうぞ。
材質耐熱紙
胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード DENSAN(デンサン/ジェフコム)胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
墜落制止用器具ランヤード 墜落制止用器具の規格「新規格品」 ロック機能付・小型巻取器使用 アラミド繊維製帯ロープ
用途胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤードストラップ幅(mm)17関連資料(1.27MB)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種
エスロック バイメタルホールソー (プラマス用) ミヤナガエスロック バイメタルホールソー (プラマス用)ミヤナガ
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的です。 プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂などに引っかかりなく安全に作業が可能です。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
有効長(ふところ深さ)(mm)31質量(kg)1フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27適合材プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等材質(刃)高速度鋼(M42)
GOOチェッカー Mタイプ MSTコーポレーションGOOチェッカー MタイプMSTコーポレーション
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
交換用フィルター 樹脂製差圧式レジスター専用 バクマ工業交換用フィルター 樹脂製差圧式レジスター専用バクマ工業
18,980税込20,878
1袋(10枚)
10日以内出荷
バクマ工業製・樹脂製差圧式レジスター専用
適合サイズ(Φmm)150用
プレミアムウレタン(アルミホイルウレタン車) 車輪のみ ユーエイキャスタープレミアムウレタン(アルミホイルウレタン車) 車輪のみユーエイキャスター
6,798税込7,478
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
驚異的な軽さと強さを実現した車輪です。 高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータSPMシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878
1台ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)125~150最小表示量(mm)0.01種別スプラインタイプアナログ式測定面(mm)Φ3×10
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 24 V dc 15W MURATA(村田製作所)絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 24 V dc 15WMURATA(村田製作所)
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:24 V dc●入力電圧公称:9 → 36 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:15W●シリーズ:BPM15アズワン品番65-7227-05
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 24 V dc 15W 1セット 96個入 MURATA(村田製作所)絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 24 V dc 15W 1セット 96個入MURATA(村田製作所)
679,800税込747,780
1セット(96個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(96個入り)●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:24 V dc●入力電圧公称:9 → 36 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:15W●シリーズ:BPM15●コード番号:238-7097アズワン品番65-7227-02
CPMill-Uni-Radius 「CPM150」 マパールCPMill-Uni-Radius 「CPM150」マパール
8,998税込9,898
1本
当日出荷から3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のボール形状です。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
(150)リール 2PM スバル(150)リール 2PMスバル
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
(150)スペーサ 2PM スバル(150)スペーサ 2PMスバル
66税込73
1個
5日以内出荷
(150)インシュレーター 2PM スバル(150)インシュレーター 2PMスバル
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
(150)ブシング 2PM スバル(150)ブシング 2PMスバル
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷