カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(649)
    • カプラー(14)
  • メカニカル部品(222)
  • 空圧工具(112)
  • 切削工具(74)
  • 制御機器(67)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 洗車・清掃(24)
  • 物流用品(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • バイク純正部品(14)
  • 測定用品(14)
  • 作業工具(14)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 住設機器(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 事務用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 清掃用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 機構部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
取り付け形状
ねじ径
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1・1.5・2
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル・校正
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm20」の検索結果

関連キーワード
1,447件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol バックシェル シェルサイズ:3 1330 3 PM20 AMPHENOLAmphenol バックシェル シェルサイズ:3 1330 3 PM20AMPHENOL
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
仕様シェルサイズ = 3ボディ向き = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金スレッドサイズ = M20 x 1.5IP保護等級 = IP67長さ = 20mmシリーズ = ECTA 133RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントメモ(TM) 一般シリーズ フックシリーズ PM-20PH ニチバンポイントメモ(TM) 一般シリーズ フックシリーズ PM-20PHニチバン
239税込263
1個
翌々日出荷
サイズも豊富で幅広くお使いいただけます。
用途オフィスでの伝言や覚え書きに。家庭のメモやメッセージに。カレンダー・スケジュールのチェックに。本・手帳の見出しや分類・整理に。ピンク備考100枚×1冊サイズ(mm)68X75
ポイントメモ(TM) 一般シリーズ フックシリーズ PM-20YH ニチバンポイントメモ(TM) 一般シリーズ フックシリーズ PM-20YHニチバン
239税込263
1個
翌々日出荷
サイズも豊富で幅広くお使いいただけます。
用途オフィスでの伝言や覚え書きに。家庭のメモやメッセージに。カレンダー・スケジュールのチェックに。本・手帳の見出しや分類・整理に。レモンイエロー備考100枚×1冊サイズ(mm)68X75
ハンディミキサーPM-20NH2モルタル2切(60リットル)用 マゼラーハンディミキサーPM-20NH2モルタル2切(60リットル)用マゼラー
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)容量(L)60出力(kW)0.4回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])40/48トラスコ品番465-3459全長(mm)770質量(kg)65電源(V)単相100全幅(mm)920全高(mm)990深さ(mm)270電源コード(m)3ドラム口径(Φmm)640
プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウプラグカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(228件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR) 大阪魂パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR)大阪魂(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
種類パッキングワッシャー材質(シール)NBR
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス 防水ワッシャー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ワッシャーTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
130税込143
1個
当日出荷
ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCOスパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)TRUSCO(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
メッキカラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ 杉原産業メッキカラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ杉原産業
299税込329
1袋(1個)
当日出荷
非常に強力なネオジム磁石を使用したPINマグネットです。高級感のあるニッケルメッキ仕上げです。12Φ、16Φ、20Φ、25Φの4種類のサイズをご用意しました。1個、5個、10個入りの3種類があります。カラー樹脂タイプの別シリーズもございます。
シルバーRoHS指令(10物質対応)対応特性超強力
コールドパーミックス 東亜道路工業コールドパーミックス東亜道路工業(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(20kg)
当日出荷
従来の補修用常温混合物よりも強度発現が早いです。 取扱が簡単です。 接着性・耐水性に優れているので路面が湿っていても大丈夫です。 施工後直ちに交通解放が可能です。 未開封であれば長期貯蔵が可能です。
用途修繕工事に伴う仮復旧、本復旧に。 ポットホールの補修に。 家周り、玄関先の補修、段差修正などに。特性耐水性材質骨材、石粉、石油アスファルト、植物油危険物の類別非危険物施工面積1m×1m(1cm厚)、0.1m×0.3m(3cm厚)
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(9件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
プラグ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)プラグ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ボールプランタースタンド タカショーボールプランタースタンドタカショー(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
花やグリーンで彩りを添えて。
材質スチールブラック耐荷重(kg)20まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
カラービット マグネット入り ANEXカラービット マグネット入りANEX(2件のレビュー)
319税込351
1パック(2本)
当日出荷
色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。 部分的耐熱カラー塗装。強靭です。 ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない! 国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)、マイナス(-)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
回転式ミニウインチ マックスプル工業回転式ミニウインチマックスプル工業(9件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
パッカー(丸型) ケニスパッカー(丸型)ケニス
3,398税込3,738
1個
当日出荷
密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 取手が幅広で持ちやすい構造です。
材質HDPE
スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCOスプリュー(ボルトンパック入り)TRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1パック(10個)ほか
当日出荷
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
圧着ソケット用交換ゴム コダマ圧着ソケット用交換ゴムコダマ
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
mini ニッパー 110mm アズワンmini ニッパー 110mmアズワン
389税込428
1個
当日出荷
針金・配線・モジュラーケーブル等の切断に。 精密作業にも使える小型で扱いやすいミニニッパー。 作業負担を軽減する板バネ付。
仕様●重量:63g●材質:炭素工具鋼アズワン品番68-4098-79
XEBEC マイスターフィニッシュ(丸) ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ(丸)ジーベックテクノロジー
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプ丸棒タイプRoHS指令(10物質対応)対応
SFP 六角穴付き平行スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SFP 六角穴付き平行スクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
649税込714
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
タイプ標準タイプ
ステンレス棚受 SPM-20B LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚受 SPM-20BLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライントラスコ品番481-1381材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー質量(g)5種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)352.8(36)耐荷重(N)588棚受け金具棚柱用
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
樹脂製船用電線貫通金物 船舶商事樹脂製船用電線貫通金物船舶商事
659税込725特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
舶用電線貫通金物(箱用)JIS F 8801準拠した製品です金属性に比べて軽いですPBT樹脂製ですので耐油性、耐薬品性、対候性、耐熱性、難燃性に優れております
材質PBT樹脂グレーガスケット合成ゴム
リフティングポイント YOKEリフティングポイントYOKE(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。種類フレノリンクボルトRoHS指令(10物質対応)対応
平行スクリュープラグ ナベヤ平行スクリュープラグナベヤ
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
材質S45C表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
タイベック(R)保護服 立て襟ジャンパー TRUSCOタイベック(R)保護服 立て襟ジャンパーTRUSCO(2件のレビュー)
949税込1,044
1着
当日出荷
繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。ホワイト仕様使い捨て用、帯電防止加工済種別ジャケット/ジャンパー機能粉体防護、ミスト防護
トップフィルターフリー SANEI(旧:三栄水栓製作所)トップフィルターフリーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
389税込428
1個
当日出荷
仕様先端にふくらみがある16~19mm径の丸形パイプと22mm口径の外ネジ泡沫パイプに差込み式で取り付け材質塩化ビニル、スチロール樹脂最高使用温度(℃)50
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車のディスクパットを押し付けるピストンです。
小物入れパーツケース ボルトンパック TRUSCO小物入れパーツケース ボルトンパックTRUSCO
999税込1,099
1セット(20個)
当日出荷
フタをしっかりと嵌め合いできるプラケースです。
用途小ねじや部品の管理に材質ポリエチレンテレフタレートクリア
タイベック(R)保護服フード付ジャンパー TRUSCOタイベック(R)保護服フード付ジャンパーTRUSCO
889税込978
1着
当日出荷
繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。ホワイト種別ジャケット/ジャンパー材質タイベック[[(R)]](ポリエチレン)機能粉体防護
アンカーポイント YOKEアンカーポイントYOKE
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。種類フレノリンクボルト
グリッププライヤ(鈑金用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤ(鈑金用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 折り曲げ作業や仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ全長(mm)194トラスコ品番760-7857質量(g)470
スイベルポイント YOKEスイベルポイントYOKE
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類フレノリンクボルトRoHS指令(10物質対応)対応
ハイパービット ANEXハイパービットANEX(1件のレビュー)
329税込362
1セット(2本)
当日出荷
メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。
本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
Mini DisplayPort/DisplayPortモニターケーブル(2m) ブラック EIZOMini DisplayPort/DisplayPortモニターケーブル(2m) ブラックEIZO
4,898税込5,388
1台
翌日出荷
MonitorCablePM200は、MiniDisplayPortとDisplayPortを接続するための2.0mモニターケーブルです。
EPDMSUSパッキングW 大阪魂EPDMSUSパッキングW大阪魂
1,594税込1,753
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...
m20 変換特集