61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグプラグ 使用流体空気
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BeHAUSPCカプラプラグ
エコ商品
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
用途管用めねじに対する配管として 適合流体空気 ねじ径R3/8 最高使用圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌々日出荷


1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。 材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~80 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有(片道開閉型) 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 使用流体空気 寸法C(mm)20 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Bd(Φmm)7.5
1個
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)真鍮 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・空気配管用 材質(本体)エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用) 流体空気・水 使用温度範囲(℃)-20~+60 取り付け形状めねじ取付用 バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Bd(Φmm)7.4
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 バンド幅(mm)10 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.7 ボルト(mm)(6角)7mm
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士コンプレッサーカプラ
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。
用途工場内空気配管、空気工具接続まで用途に応じてサイズ・取付形状を用意。 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) タイプめねじ取付用 形式プラグ 最高使用圧力1.5MPa 耐圧力(MPa)2
1個
599 税込659
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースのねじれ、よじれ、折れを解消。作業性を大幅アップ。
用途低圧用・空気工具・機器用 流体空気 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)鋼鉄(ニッケルめっき) 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三共コーポレーションハイカプラ プラグ
工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
1個
399 税込439
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

03-502専用部品です。
用途レギュレーターとハイカプラ30PMとの接続用。 めねじサイズR3/8 コネクタCEJN
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)9.5 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)17.2 危険物の類別非危険物
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)12.7 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)21 危険物の類別非危険物
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)6.3 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)13.4 危険物の類別非危険物
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5):鉄 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)9.5 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)17.2 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5):鉄 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)12.7 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)21 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・カプラ(PM/SM)・スプリング(SP):ステンレス 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)12.7 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)21 危険物の類別非危険物
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5):鉄 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)6.3 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)13.4 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・カプラ(PM/SM)・スプリング(SP):ステンレス 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)6.3 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)13.4 危険物の類別非危険物
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・カプラ(PM/SM)・スプリング(SP):ステンレス 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)9.5 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)17.2 危険物の類別非危険物
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・カプラ(PM/SML):ステンレス 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)12.7 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)21 危険物の類別非危険物
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・カプラ(PM/SML):ステンレス 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)6.3 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)13.4 危険物の類別非危険物
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5):鉄 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)12.7 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)21 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)(PM/SML)ステンレス
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5):鉄 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)6.3 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)13.4 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)(PM/SML)ステンレス
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・カプラ(PM/SML):ステンレス 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)9.5 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)17.2 危険物の類別非危険物
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・スプリング(SP):鉄 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)6.3 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)13.4 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5):鉄 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)9.5 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)17.2 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)(PM/SML)ステンレス
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・スプリング(SP):鉄 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)12.7 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)21 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。 材質口金具(5)・スプリング(SP):鉄 使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)9.5 耐熱温度(℃)0~+60 ホース外径(Φmm)17.2 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)