カテゴリ

  • メカニカル部品(248)
  • 制御機器(106)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
  • 切削工具(100)
  • 測定用品(76)
  • 自動車純正部品(63)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • バイク純正部品(29)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 空圧工具(25)
  • 洗車・清掃(24)
  • 住設機器(21)
  • 自動車補修部品(18)
  • 作業工具(17)
  • 安全用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 空調・電設資材(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 事務用品(9)
  • マスク(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 電動工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 機構部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 手袋(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 清掃用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「pm30」の検索結果

関連キーワード
1,074件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y0PM00030 SL-RV300 グリップ SHIMANO(シマノ)Y0PM00030 SL-RV300 グリップSHIMANO(シマノ)
179税込197
1個
7日以内出荷
グリップ SL-RV300
プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウプラグカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(227件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
さっと出し入れできる壁掛けポケット(書類) コクヨさっと出し入れできる壁掛けポケット(書類)コクヨ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1冊
当日出荷
書類の出し入れがしやすい立体ポケット/入口が大きく開く構造になっているので、書類やプリントが片手でも入れやすく、取り出しやすくなっています。 ポケット設計/書類をタテ向きに入れても見出し面を隠さず、横向きに入れてもポケット内に埋もれません。(A4サイズの場合) 薄型設計/書類を入れてもかさばりにくい薄型設計なので、省スペースで使うことができます。 ポケット数/5ポケット。 吊り下げフック付き/壁面に吊るしてご使用いただけます。 ラベルガイド/ラベルの貼り位置が揃えやすいガイド付きです。 カラー/家庭のインテリアやオフィス現場に馴染むカラーをラインアップしました。
用途浮かせてすっきりエア収納!書類やプリントの出し入れがしやすく、省スペースで使える壁掛けポケット。
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ポイントマーカーシール まつうら工業ポイントマーカーシールまつうら工業(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(120枚)ほか
当日出荷
30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。 自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。仕様丸型厚さ(mm)約0.1表面処理ヘアライン加工主な用途表示サイズ(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる被着材の素材金属
No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ大西工業(20件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
用途ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用材質高速度工具鋼(HSS)適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)チャック径(mm)6.35(6角軸)切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCOスパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)TRUSCO(2件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(13件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ポリクロスマスカー TRUSCOポリクロスマスカーTRUSCO(2件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途建築湿式建材用。グリーン長さ(m)25厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)16仕様手で切断可能材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム
パーマネントマーカー パイロットパーマネントマーカーパイロット(3件のレビュー)
269税込296
1パック(3本)
当日出荷
うっかり24時間キャップを外したままでも書けて筆跡が濃く、こすれにも強い油性マーカー!作業場での長時間のキャップを外した状態でも心配がいらない心強い1本です。丸芯の為多用途でご使用いただけ、屋内、屋外共にご使用いただけます。
用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品ペン先中字丸芯線の太さ中字線幅(mm)1.0タイプシングルインク油性アルコール系染料インキ「CSPインキ」商品タイプ使い切り本体
ボールプランタースタンド タカショーボールプランタースタンドタカショー(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
花やグリーンで彩りを添えて。
材質スチールブラック耐荷重(kg)20まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
アジャスター PM型 LAMP(スガツネ工業)アジャスター PM型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
本体はポリアミド製で、ねじ部は鋼製です。
ねじの呼びM10材質/仕上(本体)ナイロン/ブラック(ねじ部)鋼/黒亜鉛めっきねじピッチ(mm)1.5
巻尺 30m SSPOWER巻尺 30mSSPOWER(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
テープ先端には引っ掛け金具付で、一人での測定が可能です。グラスファイバー製テープなので耐久性抜群で水洗いも可能です。
用途長さ測定に。テープ幅(mm)13仕様張力:20N、455ピッチ:無種類両面cm目盛ピッチ(mm)目盛:表上段2、裏下段10全長(m)テープ:30寸法(mm×m)13×30色(本体)オレンジマグネット長さ許容差(mm)±(1.2+0.82L)
スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCOスプリュー(ボルトンパック入り)TRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1パック(10個)
当日出荷
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ソケットピン MAC8(マックエイト)ソケットピンMAC8(マックエイト)
23,980税込26,378
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
PM目地天井点検口 吊り金具仕様 SPG(サヌキ)PM目地天井点検口 吊り金具仕様SPG(サヌキ)
4,898税込5,388
1台
当日出荷から3日以内出荷
目地専用タイプにすることにより従来の切り替えタイプから軽量化、部品点数を減らしました。外枠・内枠とも製品高さが低く、外枠の立ち上がりがストレートで施工しやすい形状です。公共建築協会認定品
用途室内用材質アルミ製仕様目地専用タイプシルバータイプコインロック式仕上アルマイト処理
SFP 六角穴付き平行スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SFP 六角穴付き平行スクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
タイプ標準タイプ
XEBEC マイスターフィニッシュ(丸) ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ(丸)ジーベックテクノロジー
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプ丸棒タイプRoHS指令(10物質対応)対応
リフティングポイント YOKEリフティングポイントYOKE(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。種類フレノリンクボルトRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製船用電線貫通金物 船舶商事樹脂製船用電線貫通金物船舶商事
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
舶用電線貫通金物(箱用)JIS F 8801準拠した製品です金属性に比べて軽いですPBT樹脂製ですので耐油性、耐薬品性、対候性、耐熱性、難燃性に優れております
材質PBT樹脂グレーガスケット合成ゴム
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプジーベックテクノロジー
1,598税込1,758
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#220直径(Φmm)3構造綾ふり適合材特にプラスチック金型
エアーエレメント HAMP(ホンダ)エアーエレメントHAMP(ホンダ)(65件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
豆プロ ハンドサンダー 坂爪製作所(sakazume)豆プロ ハンドサンダー坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(柄部)ビーチ材質(ブレード)アルミ
ダブルエンボス盛りばし 曙産業ダブルエンボス盛りばし曙産業
499税込549
1個
当日出荷
先端がすべりにくいWエンボス加工
材質ポリスチレン(SPS)全長(cm)27耐熱温度(℃)200
I シリーズ スパイラルタップ(ブリスターパック品) ISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)I シリーズ スパイラルタップ(ブリスターパック品) ISPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
用途低炭素鋼の加工関連資料(1.29MB)
偏光拡大鏡 PM-30 ナリカ偏光拡大鏡 PM-30ナリカ(1件のレビュー)
7,000税込7,700
1個
4日以内出荷
2枚の偏光板とプラスチックレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 偏光板を回転させて十字ニコル、平行ニコルでの観察と同時に試料を回転できる仕組みになっています。
倍率約3倍仕様台:プレパラート回転台搭載寸法(mm)約100×80×70質量(g)約105口径(mm)30
(19045)ラジエターキャップ ホンダ(19045)ラジエターキャップホンダ(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
アンカーポイント YOKEアンカーポイントYOKE
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。種類フレノリンクボルト
ポール用金具(バンド締め) PM・PMS 河村電器産業ポール用金具(バンド締め) PM・PMS河村電器産業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
セラミックファイバー砥石 グラインダー用 SIMOTSUセラミックファイバー砥石 グラインダー用SIMOTSU
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
ポリクロスマスカー TRUSCOポリクロスマスカーTRUSCO
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。 3000mm幅が追加されました。 ビルや工場など天井の高い現場でお使いいただけます。
用途建築湿式建材用。トラスコ品番194-9024幅(mm)3000厚さ(mm)0.01質量(g)700.0長さ(m)25テープ地色グリーン材質(シート)ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルムテープ種類布テープ折幅(mm)300
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パーマネントマーカー(平芯) パイロットパーマネントマーカー(平芯)パイロット
299税込329
1パック(3本)
当日出荷
うっかり24時間キャップを外したままでも書けて筆跡が濃く、こすれにも強い油性マーカー!作業場での長時間のキャップを外した状態でも心配がいらない心強い1本です。平芯の為、1.5mm~4.0mmの筆記幅ではっきりと記載できます。
用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品線の太さ中字線幅(mm)1.5~4.0タイプシングルインク油性アルコール系染料インキ「CSPインキ」ペン先中字平芯商品タイプ使い切り本体
スプラインナット THKスプラインナットTHK
9,598税込10,558
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別フランジ形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
活性炭不織布フィルター UF-APシリーズ アズワン活性炭不織布フィルター UF-APシリーズアズワン
1,690税込1,859
1袋(2枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。 空気中の様々なニオイやガス汚染物質を除去します。 カットして使用可能です。
材質ポリエステル繊維、ヤシ殻活性炭使用温度(℃)-10~80交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります)
タイベック(R)保護服 パンツ TRUSCOタイベック(R)保護服 パンツTRUSCO
709税込780
1本
当日出荷
繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。仕様帯電防止加工済、使い捨て用、ウエスト・裾ゴム入り種別パンツ材質タイベック(R)(ポリエチレン)機能粉体防護
ヘッドセットマイク TOAヘッドセットマイクTOA
14,980税込16,478
1個
当日出荷
携帯型送信機WM-1100専用のヘッドセットマイクロホンです。
付属品収納ケース×1、ウインドスクリ-ン(黒)×2トラスコ品番817-2891型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)45(コード含む)感度-41dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)仕上ヘッドバンド:ABS樹脂/黒(マンセルN1.0近似色)音圧117dB/SPL端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)指向性単一指向性
スプラインマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
65,980税込72,578
1台
当日出荷から40日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.3種別スプラインタイプアナログ式シリーズ111
Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ TSPTDT(田野井)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
関連キーワード
...