カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(463)
  • 切削工具(86)
  • メカニカル部品(60)
  • 制御機器(26)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 空調・電設資材(9)
  • 測定用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 事務用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm40」の検索結果

関連キーワード
740件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(232件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から14日以内出荷
プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウプラグカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(225件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
4切ミキサーPM-40GHモルタル4切(130リットル)用 マゼラー4切ミキサーPM-40GHモルタル4切(130リットル)用マゼラー
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)容量(L)130出力(kW)0.75回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])30/36仕様モーター保護装置付トラスコ品番465-3483全長(mm)1070質量(kg)103電源(V)単相100全幅(mm)940全高(mm)1080深さ(mm)330電源コード(m)3ドラム口径(Φmm)860
No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ大西工業(20件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
用途ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用材質高速度工具鋼(HSS)適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)チャック径(mm)6.35(6角軸)切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCOスパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)TRUSCO(2件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
プラグ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)プラグ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質SCS14A形状プラグ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
マグネットキャッチ PM-40 広島マグネットキャッチ PM-40広島
6,598税込7,258
1箱(60個)
当日出荷から5日以内出荷
1ヶづつ袋に入っています。 1箱60個入り白色色茶色色有り。
材質(本体)プラスチック・プレート・鋼板
金属線材 アズワン金属線材アズワン(6件のレビュー)
269税込296
1セット(5本)
当日出荷
長さ(mm)400材質ピアノ線
アジャスター PM型 LAMP(スガツネ工業)アジャスター PM型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
本体はポリアミド製で、ねじ部は鋼製です。
ねじの呼びM10材質/仕上(本体)ナイロン/ブラック(ねじ部)鋼/黒亜鉛めっきねじピッチ(mm)1.5
スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCOスプリュー(ボルトンパック入り)TRUSCO(1件のレビュー)
479税込527
1パック(10個)
当日出荷
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ボールプランタースタンド タカショーボールプランタースタンドタカショー(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
花やグリーンで彩りを添えて。
材質スチールブラック耐荷重(kg)20まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
圧着ソケット用交換ゴム コダマ圧着ソケット用交換ゴムコダマ
2,698税込2,968
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
熱ピタフック 光熱ピタフック
349税込384
1セット(4個)
当日出荷
特殊接着剤を炎であぶって簡単に取り付けられます 壁面取付用吊り下げフック モルタル・コンクリート等、凸凹面にも取り付け可能です
耐荷重(kg)5
ソケットピン MAC8(マックエイト)ソケットピンMAC8(マックエイト)
27,980税込30,778
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
えいむ ブランナーマット えいむえいむ ブランナーマットえいむ
319税込351
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
様々なジャンルのお店で使えるランチョン&テーブルマット撥水・防汚タイプ。水洗可能(軽く手洗い)。自由にカットできます。
材質PVC75%、ポリエステル25%
I シリーズ スパイラルタップ(ブリスターパック品) ISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)I シリーズ スパイラルタップ(ブリスターパック品) ISPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
用途低炭素鋼の加工関連資料(1.29MB)
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
エアーエレメント HAMP(ホンダ)エアーエレメントHAMP(ホンダ)(65件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 打込みタイプLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
スリットの幅は1.2~1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。
材質耐衝撃ABS形状丸型取付け方法掘込
リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
969税込1,066
1個
当日出荷
用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4914適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300リベット径(Φmm)4
手巻用ストレッチフィルム 大化工業手巻用ストレッチフィルム大化工業
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
手持ちハンドルがついているので、使い勝手も安全性も良好です。
ぴかぱっく 反射タイプ 40W用 吉野ぴかぱっく 反射タイプ 40W用吉野(1件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。破損した際の飛散防止に最適です。照度が最大1.8倍で、節電効果があります。はさみで切れるので適合種以外にも対応可能です。UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎ、虫が寄り付きにくくなります。ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで透明(透過面)鏡面(反射面)適合種別40形幅(mm)78長さ(mm)1190厚さ(mm)0.3質量(g)33トラスコ品番412-7676材質PET樹脂、アルミ蒸着PET樹脂
ラバースプレッダー FINIXAラバースプレッダーFINIXA
499税込549
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
柔軟性のあるゴム製パテヘラユニークな形状で、様々な場所へのパテ付けに対応できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×70
ポール用金具(バンド締め) PM・PMS 河村電器産業ポール用金具(バンド締め) PM・PMS河村電器産業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スプラインナット THKスプラインナットTHK
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別フランジ形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ TSPTDT(田野井)(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
プラスプラスネオ 手提げ オルディプラスプラスネオ 手提げオルディ
169税込186
1袋(40枚)
当日出荷
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋持ち手・ベロ部分が結べて使いやすく、荷物の持ち運びに便利
乳白材質高密度ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
プレフィルタ(一般再生用) ミドリ安全プレフィルタ(一般再生用)ミドリ安全
79,980税込87,978
1巻
当日出荷
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。
用途外気処理。中性能フィルタの前処理用。材質ポリエステル(再生PET:70~100%)風速(m/s)(ろ過)2.5難燃性JACA No.11A-2003 クラス3適合耐熱温度(℃)100
雲母波長板 WPMシリーズ シグマ光機雲母波長板 WPMシリーズシグマ光機
58,980税込64,878特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
簡易的な実験や観察系などに用いられる波長板です。雲母の結晶を薄くスライスし、ガラス板でサンドイッチしています。
グリーンアイ(景観リアルシリーズ) ユニチカグリーンアイ(景観リアルシリーズ)ユニチカ
189,800税込208,780
1巻(15m)
3日以内出荷
天然芝生のようなソフトな感触とあざやかな美しい外観を再現した人工芝生。充填材を使用せずにクッション性の高い製品を実現しました。
用途幼稚園、小学校、中庭、広場、パブリックスペース関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
ポリアセタール樹脂ベアリング TRUSCOポリアセタール樹脂ベアリングTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質樹脂材質:POM(ポリアセタール)、ボール:SUS316/SUS304、POM(ポリアセタール)
DPM 40 LASCARDPM 40LASCAR
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4.5~5.5表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.5 → 5.5 V dc DPM 40 LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.5 → 5.5 V dc DPM 40LASCAR
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LED高さ = 33mm幅 = 68mm奥行き = 10.6mm電源電圧 = 4.5 → 5.5 V dc文字の高さ寸法 = 11 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガープロテクト組端子台 40A TFPMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フィンガープロテクト組端子台 40A TFPMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
409税込450
1個
翌日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)11端子ねじM4×8.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
なわとび クツワなわとびクツワ
839税込923
1本
4日以内出荷から12日以内出荷
PPケース入りなので、プレゼントにも最適
ハンドタップ HT TDT(田野井)ハンドタップ HTTDT(田野井)
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの種類HT
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7 → 14 V dc DPM 400 LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7 → 14 V dc DPM 400LASCAR
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 22mm幅 = 45mm奥行き = 9mm電源電圧 = 7 → 14 V dc文字の高さ寸法 = 10 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
POPコーン大 サインアーテックPOPコーン大サインアーテック
21,980税込24,178
1セット(2枚)
5日以内出荷
円錐フォルムが斬新に映えるPOPとなります。軽量で扱いやすく、誰でも簡単に組立解体ができます。中サイズ(M)は一般流通しているカラーコーンにかぶせて屋外でも使用できます。イベント・フェア等のディスプレイとしてご使用になれます。
用途イベント・催し等のディスプレイに。厚さ(mm)約0.2直径(Φmm)下部:約245、上部:約約60高さ(mm)約640質量(g)約140取付方式カラーコーン取付
樹脂成型機用角型格子マグネット スーパーツール樹脂成型機用角型格子マグネットスーパーツール(1件のレビュー)
369,800税込406,780
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
寸法H(mm)50仕上フラットパー:酸洗いパイプ径(Φmm)22(SUS304)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)0.4(4000G)
関連キーワード
...