カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • メカニカル部品(5)
  • 電気材料(3)
  • 事務用品(3)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「pm4h」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム PM4H-Aシリーズ Panasonic(パナソニック)フレーム PM4H-AシリーズPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
多機能タイマリレー、PM4H-A100 → 240 V ac 又は 24 V ac/dc 電圧入力 広い時間範囲:( 0.1 秒→ 500 時間) 16 種類の時間範囲から選択可能 高スイッチング容量( 5 A、250 V ac ) 2切換コンタクト 制御入力 x 3 :停止、信号、リセット DIN ハウジング 保護等級: IP50 制御パネルアセンブリ RS 品番用の 11 ピン接続ソケット(背面からアクセス可
仕様●併用可能製品:PM4H-Aシリーズアズワン品番65-7271-87
Panasonic PM4H-Aシリーズ AT8DA4 パネルキット Panasonic(パナソニック)Panasonic PM4H-Aシリーズ AT8DA4 パネルキットPanasonic(パナソニック)
769税込846
1個
7日以内出荷
仕様多機能タイマリレー、 PM4H-A. 100 → 240 V ac 又は 24 V ac/dc 電圧入力 広い時間範囲:( 0.1 秒→ 500 時間) 16 種類の時間範囲から選択可能 高スイッチング容量( 5 A 、 250 V ac ) 2切換コンタクト 制御入力 x 3 :停止、信号、リセット DIN ハウジング 保護等級: IP50 制御パネルアセンブリ RS 品番用の 11 ピン接続ソケット(背面からアクセス可能) ; 403-869 403-869 フロントプレートアセンブリ用のフレームは別売り( RS 品番 ; 113-8487 113-8487 ). 8 種類の機能を選択できます. エネルギーの遅延 インパルスオン(遅延) インパルスオン(即時) チェンジャ( 1 )( 2 ) ドロップアウト遅延 インパルス遅延(ワンショット) イン / インパルスサイクルRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品PM4H-Aシリーズ
パネルカバーW PM4H-W用 Panasonic(パナソニック)パネルカバーW PM4H-W用Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個
22日以内出荷
パネルカバーA PM4H-A用 Panasonic(パナソニック)パネルカバーA PM4H-A用Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1箱(20個)
22日以内出荷
パネルカバーF PM4H-F用 Panasonic(パナソニック)パネルカバーF PM4H-F用Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個
22日以内出荷
パネルカバーM PM4H-M用 Panasonic(パナソニック)パネルカバーM PM4H-M用Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個
22日以内出荷
パネルカバーS PM4H-S用 Panasonic(パナソニック)パネルカバーS PM4H-S用Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1箱(20個)
22日以内出荷
ぴーも 詰替式本体 SEED(シード)ぴーも 詰替式本体SEED(シード)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
使いやすさを追求した高品質な修正テープ。
用途修正用品エコマーク認定認定テープ長さ(m)10グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体エコマーク認定番号17 112 015繰り返し・詰め替え対応
高さ調整ピロー ハイクラス ハード アイリスオーヤマ高さ調整ピロー ハイクラス ハードアイリスオーヤマ
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
高さ調整ができ、自分にぴったりのフィット感をつくれるピローです。20mmと10mmの高さ調整シートと4箇所のポケットから中材を出し入れすることで、8種類の寝心地から選ぶことができます。適度な硬さでしっかりと支えるハードタイプです。
RG HIDキット PM H4 6300K RG(レーシングギア)RG HIDキット PM H4 6300KRG(レーシングギア)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
RG HIDキット PM H4 5500K RG(レーシングギア)RG HIDキット PM H4 5500KRG(レーシングギア)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
RG HIDキット PM H4DD 6300K RG(レーシングギア)RG HIDキット PM H4DD 6300KRG(レーシングギア)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
RG HIDキット PM H4DD 2800K RG(レーシングギア)RG HIDキット PM H4DD 2800KRG(レーシングギア)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
PM4H-SD スターデルタタイマ Panasonic(パナソニック)PM4H-SD スターデルタタイマPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個
52日以内出荷
ご注文時、時間仕様の指定不要 -△切替表示灯付き ACフリー電源対応 首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ) .IP65の耐環境性に対応 パネルカバーの交換が可能 UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応
タイプ主動作 : オンディレー(-△切替)規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd保護構造IP65(防塵/防噴流形)接点構成(限時接点)入側:1a、△側:1a動作時間2/10/20/100秒(4レンジ切替)-△切替時間0.04、0.1、0.3、0.5、0.7秒動作モード入-△切替
PM4H-SDM スターデルタタイマ Panasonic(パナソニック)PM4H-SDM スターデルタタイマPanasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
52日以内出荷
ご注文時、時間仕様の指定不要 -△切替表示灯付き ACフリー電源対応 首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ) .IP65の耐環境性に対応 パネルカバーの交換が可能 UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応
タイプ主動作 : オンディレー(入-△切替)規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd保護構造IP65(防塵/防噴流形)接点構成(限時接点)入側:1a △側:1a(瞬時接点)1a動作時間2/10/20/100秒(4レンジ切替)-△切替時間0.04、0.1、0.3、0.5、0.7秒動作モード入-△切替
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性PANDUIT(パンドウイット)
81,980税込90,178
1箱(500本)
15日以内出荷から30日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
材質耐熱耐候性ナイロン66幅(mm)7.6使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイPANDUIT(パンドウイット)
88,980税込97,878
1箱(500本)
20日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
用途ケーブルの結束と固定材質耐熱耐候性ナイロン66特性耐候、耐熱長さ(mm)376最大結束径(Φmm)102幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(g)362使用温度範囲(℃)-60~100引張強度(N)534使用場所屋内外
RG HIDキット PM L+H4DD 6200K RG(レーシングギア)RG HIDキット PM L+H4DD 6200KRG(レーシングギア)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 下部搭載 Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 下部搭載Panasonic(パナソニック)
559,800税込615,780
1台
31日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ相表示で施工性が向上相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)プラグインで安全性が向上ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤露出形タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(下部搭載/主幹+分岐計測)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
シャーシ・パネル用マウントタイ ホールガイド付き 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)シャーシ・パネル用マウントタイ ホールガイド付き 耐熱耐候性PANDUIT(パンドウイット)
76,980税込84,678
1箱(500本)
30日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)376使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(110件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
エアーエレメント HAMP(ホンダ)エアーエレメントHAMP(ホンダ)(65件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
ホーローホワイトボード 専用 マーカセット トーギホーローホワイトボード 専用 マーカセットトーギ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
セット内容専用マーカーペン(Q-PM) 黒・青・赤 各1本、マグネット式イレーザー(Q-MIL)135×55×H301個、マグネット(Q-M30)Φ30×4材質プラスチック質量(g)140TKG品番9-2517-0401TKG品番(2017)6-2308-0501
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シートMAX(マックス)[事務用品・工具]
6,998税込7,698
1箱(15m×1巻)
当日出荷
油による表示物・ラベルのはがれを解決。 粘着剤が油を吸い取り、対象にしっかり張りつきます。 油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
用途油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。適合機種CPM-100SH4、CPM-100H6、CPM-100SH3、CPM-100H5、CPM-100SH2、CPM-100H4、PM-100W幅(mm)100長さ(m)15テープ地色使用場所屋内
HGS分子構造模型セット 有機化学 丸善HGS分子構造模型セット 有機化学丸善
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から翌々日出荷
有機化学の学生実習や自己学習等に適したセットです。
キャリングケース ライン精機キャリングケースライン精機
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
H-102PM-5×4台を簡単かつ安全に持ち出せます。 スリット部にスライドして固定。台部分は分離できます
外形寸法(mm)370×220×88(持ち手除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト HAMP(ホンダ)ベルトHAMP(ホンダ)(3件のレビュー)
639税込703
1本
3日以内出荷
HGS有機化学セット(実習用) ケニスHGS有機化学セット(実習用)ケニス
4,498税込4,948
1個(1個)
翌日出荷
多くの高専・大学で採用されている学生実習用の分子模型です。「タマ」「ボンド」「軌道板」「ピコメートル単位のものさし」が付属されています。基本的な有機化合物はもちろん、脂質や脂肪酸などの複雑な分子も組み立てができます。付属のピコメートル(pm)単位の定規で、原子間の距離が簡単に測定できます。〔モデル例〕メタン(CH4) エタノール(C2H5OH) オクタン など
セット内容P軌道板:2種12枚/ボンド:5種108本/原子:8種90個
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4C) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4C)SMC
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4A) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4A)SMC
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4L) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4L)SMC
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4C) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4C)SMC
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4B) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4B)SMC
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 ステンレス製 千代田精機ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 ステンレス製千代田精機
54,980税込60,478
1台
22日以内出荷
配管ライン末端に接続し、最高0.99MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。
仕様可変式出入口Rc1/4圧力計付材質本体:SUS316、ダイヤフラム:SUS316、シート:SUS316質量(kg)0.7最大流量(L/min)30(標準状態)調整圧力(MPa)0.1~0.3Cv値0.08関連資料(0.35MB)圧力(MPa)1次:0.99以下
マルチレンジタイマ Panasonic(パナソニック)マルチレンジタイマPanasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1個
52日以内出荷
ACフリー電源化を実現 首下62.5mm(ネジ締め端子タイプ)の短胴化 IP65の耐環境性に対応 ネジ締め端子タイプの登場で結線が容易 "ゼロ"設定瞬時出力を標準装備 時間レンジのマルチ化で使い易さ向上 8動作モードを標準装備(PM4H-Aの場合) 大型ダイヤルで操作性アップ パネルカバーの交換が可能 セットリングの装備で時間のMin.とMax.及び一定時間の設定可能 UL/CSA、CEマーキング、ロイドに対応
規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd