カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 切削工具(19)
  • 洗車・清掃(8)
  • 測定用品(3)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm6m」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニタイプ 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)ミニタイプ 隔壁ユニオンPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています、機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状隔壁ユニオン使用流体空気最高使用圧力(MPa)1タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニPISCO(ピスコ)
3,798税込4,178
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SM-MA-F220P/PM 取付ネジ(M6×16) SHIMANO(シマノ)SM-MA-F220P/PM 取付ネジ(M6×16)SHIMANO(シマノ)
469税込516
1個
8日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エルボ(一般配管用) 潤工社エルボ(一般配管用)潤工社
349税込384特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。 Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。 ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。 チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。 エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。 チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
形状エルボ使用流体水、空気材質(本体)PBT材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(Oリング)耐水NBR材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(チューブグリップ)リン青銅材質(Vシールリング)耐水NBR材質(リリースリング)PBT
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニミニオービタルサンダー2" ロープロフィール MASTER AIRミニミニオービタルサンダー2" ロープロフィールMASTER AIR(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。 オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500付属品本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)109質量(g)340エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上空気消費量(m3/min)0.26エアー入口1/4オービットダイヤ(mm)3使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V 2.2kW以上排気方向後方パッドサイズ(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)(推奨)620
CoroMill(R) 245 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 245 フライス加工用チップサンドビック
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
難削材用スパイラルタップ PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用スパイラルタップ PM-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
45,980税込50,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップサンドビック
24,980税込27,478特価
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
難削材用ハンドタップ PM-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ PM-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
GaN採用 USB-PDケーブル一体型 65W MCOGaN採用 USB-PDケーブル一体型 65WMCO
6,398税込7,038
1個
当日出荷
65Wの高出力に対応・超コンパクト&軽量なUSB PD対応GaN採用充電アダプタ 購入後すぐに使用できるUSB Type-Cケーブル一体タイプ 本体部材にGaN(窒化ガリウム)採用 USB PD(Power Delivery)20Vに対応 信頼性の高いUSB-IF正規認証取得済み 接続するだけで適切かつ高速な充電が可能に 万が一の時にも安心の安全保護機能搭載を搭載 コネクタ部には発熱感知センサー付 購入後すぐに使えるケーブル一体タイプ 邪魔にならない収納式プラグ 世界各国で使える入力電圧100~240V対応
ケーブル長(m)約1.5ホワイト対応機種USB PD充電対応のWindowsノートPC、タブレット、USB Type-C端子搭載のMacBookシリーズなど<メーカー検証機種の一例 >NEC LAVIE Direct PM(X) / ThinkPad E580 E495 /MacBook(12インチ)、MacBook Air(M1搭載および2018~)、iPad Pro(2018以降)、iPad Air(第4世代)、iPad mini(第6世代)、Nintendo Switchシリーズ、IdeaPad Flex 550i Chrome book寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×51×50(※プラグ収納時)質量(g)約130(ケーブル含む)材質PC、TPE、アルミニウム定格容量(W)65出力電圧(USB-PD 65W) 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A保証期間お買い上げ日より1年間 ※レシート等の購入証明書が必要です。
CoroTap(R) 200 スパイラルポイント付きタップ工具 サンドビックCoroTap(R) 200 スパイラルポイント付きタップ工具サンドビック
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ISO13399に対応したタップです。 コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。 折損を回避します。
ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P溝数3形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付5.5P
CoroTap(R) 300 スパイラルフルート付きタップ工具 サンドビックCoroTap(R) 300 スパイラルフルート付きタップ工具サンドビック
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
ISO13399に対応したタップです。 コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。 折損を回避します。
MH Series(MHC2) SMCMH Series(MHC2)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
コロミル245 フライス加工用チップ サンドビックコロミル245 フライス加工用チップサンドビック
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。
用途一般正面フライス用。
コロミル200 フライス加工用チップ サンドビックコロミル200 フライス加工用チップサンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
CoroMill(R) 245-12 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 245-12 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
25,980税込28,578
1箱(10個)
翌日出荷から14日以内出荷
被削材PM勝手RコーティングTiAlSiN材種1230
ロング難削材用ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのロングハンドタップです。
用途通り穴、止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
ロング難削材用ポイントタップ P3 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ポイントタップ P3YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。溝数3
デジタルマルチメーター Bluetooth搭載 エスコデジタルマルチメーター Bluetooth搭載エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
インターフェイス:Bluetooth4.2、iOS端末/Windows10端末に測定データ転送(日本国内でご使用ください)表示更新のタイミングで測定値のデータ転送をする。Bluetooth(R)機能により、パソコンやタブレットなどに測定データを転送できます。
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PM300BT●直流電圧:600m/6/60/600V●交流電圧:6/60/600V●抵抗:600/6k/60k/600k/6M/60MΩ●静電容量:60n/600n/6μ/60μ/600μF●周波数:99.99/999.9/9.999k/99.99kHz●機能:オートパワーセーブ、データホールド、リラティブ(相対値表示)、最大・最小・平均値表示 ●電源:CR2032×1本(付属)●サイズ:56(W)×13(D)×110(H)mm●重量:84g●付属品:キャリングケース、取扱説明書●分解能:直流電圧/0.1mV 交流電圧/0.001V 抵抗/0.1Ω 静電容量/0.01nF 周波数/0.01Hz●最高確度:直流電圧/±(0.8%+3) 交流電圧/±(1.2%+5) 抵抗/±(1.5%+5) 静電容量/±(3.0%+10) 周波数/±(0.5%+3)●ダイオードテスト:開放電圧/約3.2V●導通チェック:開放電圧/約1.0V (10~50Ω以下でブザー音) ●サンプルレート:約5回/秒●表示:数値部/6000●周波数特性:45~500Hz●電池寿命:Bluetooth機能OFF/約150時間 Bluetooth機能ON/約60時間 BT連続使用時/約30時間●テストリード長:全長約0.5m●安全規格:IEC61010 CAT.Ⅳ 300V CAT.Ⅲ 600V●ピン先:18mm●レンジ切替:オートレンジ●使用環境条件:高度2000m以下、屋内使用、環境汚染度Ⅱ●オーバー表示:数値部に”OL”表示●コンデンサ容量(F):60n/600n/6μ/60μ/600μF●導通:0~50Ω以下でブザー音 開放電圧/約1.0V●国際安全規格CAT.Ⅳ300V/CATⅢ600Vに準拠●真の実効値測定タイプ●通信はBluetooth 4.2搭載●6000カウント●周波数測定(正弦波交流のみ)●オートパワーセーブ(約15分) 解除可●ポケットタイプ●6200カウント●0.8%最高確度 周波数測定(正弦波交流のみ)●データホールド、リラティブ機能アズワン品番65-3888-50
コロタップ400 転造タップ(780) サンドビックコロタップ400 転造タップ(780)サンドビック
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鋼用。材種F125
コロタップ300 スパイラルタップ P1PM(鋼用) サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ P1PM(鋼用)サンドビック
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼用。材種P1PM
コロタップ200 ポイントタップ(780) サンドビックコロタップ200 ポイントタップ(780)サンドビック
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼用。材種P1PM
MXSL - 対称形(MXS6L) SMCMXSL - 対称形(MXS6L)SMC
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
作動方式複動
難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ PM-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)食付5.5P
ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.75P
FD9389-EHV-V3 5MP屋外用固定ドームカメラ VivotekFD9389-EHV-V3 5MP屋外用固定ドームカメラVivotek
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(g)960規格検知(25PPM/8PPF):60.4 m (198.1 ft),観察(63PPM/19PPF):24.1 m (79.2 ft),認識(125PPM/38PPF):12 m (39.5 ft),識別(250PM/76PPF):6.0 m (19.6 ft),,,,使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, L形レンチ外形寸法o 134 x 116 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ、リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比55 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2 GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)F値F2.0音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:NEMA (NEMA 250 Type 4X), IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 2.8 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP)アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)音声双方向オーディオ(全二重)画角103.4° (水平)、75.3° (垂直)、135.2° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動
5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズSMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3使用流体空気
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113) SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(-) 標準
1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付 ツツミ工業1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付ツツミ工業
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2L6) SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2L6)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
MXS - クロスローラガイド付 SMCMXS - クロスローラガイド付SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
SY113 SMCSY113SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MXS - クロスローラガイド付(MXS6) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS6)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付 ツツミ工業1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付ツツミ工業
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SML)ステンレス