カテゴリ

  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)

「pm6w」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオン使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • マーカー WIZ'A

    マーカー

    WIZ'A
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    用途建築、工場現場でのマーキングに仕様雨水にも強い油性、耐水性材質外袋:PP幅(mm)筆記:約2サイズ中字ペン先丸芯
  • 断熱カップホワイト 日本デキシー

    断熱カップホワイト

    日本デキシー
    419税込461
    1個
    9日以内出荷
    柔らかい発泡表面で手が熱くなりにくい断熱カップ。環境に優しい間伐材を使用しています
    容量(mL)197入数(個)30
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,998税込7,698
    1箱(15m×1巻)
    当日出荷
    油による表示物・ラベルのはがれを解決。 粘着剤が油を吸い取り、対象にしっかり張りつきます。 油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    用途油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。適合機種CPM-100SH4、CPM-100H6、CPM-100SH3、CPM-100H5、CPM-100SH2、CPM-100H4、PM-100W幅(mm)100長さ(m)15テープ地色使用場所屋内
  • LEDセンサー付きライト 電池式/フラット人感センサー フック付 ELPA

    LEDセンサー付きライト 電池式/フラット人感センサー フック付

    ELPA
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
  • セットプレート(R型アドレス付) ニッタン(NITTAN)

    セットプレート(R型アドレス付)

    ニッタン(NITTAN)
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    表示灯付フラット発信機(R型アドレス付)セットプレート
    用途横型兼用主要材質SPCC(t1.2)色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
  • 排水栓部 TOTO

    排水栓部

    TOTO
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    排水栓部
    用途壁排水金具 Pトラップ(T6PM14B/PM9SB)、床排水金具 Sトラップ(T6SM6SB)、排水金具(T6W3SB)用
  • パイプ車庫用補強セット 南榮工業

    パイプ車庫用補強セット

    南榮工業
    27,980税込30,778
    1セット
    8日以内出荷
    手頃な価格で実用性が優れています。
    用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。パイプ径(Φmm)25.4
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYP~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYP~

    azbil(旧:山武)
    128,800税込141,680
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ