材質SUS304
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様多機能タイマリレー、 PM4H-A. 100 → 240 V ac 又は 24 V ac/dc 電圧入力 広い時間範囲:( 0.1 秒→ 500 時間) 16 種類の時間範囲から選択可能 高スイッチング容量( 5 A 、 250 V ac ) 2切換コンタクト 制御入力 x 3 :停止、信号、リセット DIN ハウジング 保護等級: IP50 制御パネルアセンブリ RS 品番用の 11 ピン接続ソケット(背面からアクセス可能) ; 403-869 403-869 フロントプレートアセンブリ用のフレームは別売り( RS 品番 ; 113-8487 113-8487 ). 8 種類の機能を選択できます. エネルギーの遅延 インパルスオン(遅延) インパルスオン(即時) チェンジャ( 1 )( 2 ) ドロップアウト遅延 インパルス遅延(ワンショット) イン / インパルスサイクル
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品PM4H-Aシリーズ
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
背面/拡張カード上のHDMIコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。
イーサネットに対応したハイスピードHDMI延長ケーブルです。
フルHD 3D (1080p×2画面) 対応。
ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。
HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応。
4K2K (4096×2160ドット) の高解像度に対応。
3重シールド
耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。
付属品固定用ネジ×2 (#4-40×8mm。本体に取付済)
色ブラック
ケーブル長(m)0.8
コネクタ形状背面/拡張カード側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、筐体パネル側: HDMI オス (タイプA 19ピン)
ケーブル長(cm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)6.0
オス形状HDMI(タイプA 19ピン)
メス形状HDMI(タイプA 19ピン)
変換タイプオス-メス
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コードレスドライバードリル GSR18V-150C型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード