カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「pmc12」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型ペール アイリスオーヤマ丸型ペールアイリスオーヤマ(17件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から4日以内出荷
収集日までたっぷり入る大容量ペールです。
形状丸型
シールド付ツイストペア多芯ケーブル 金子コードシールド付ツイストペア多芯ケーブル金子コード(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から9日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.51構成30/0.08軟性銅線絶縁抵抗(MΩ/km)10以上耐電圧(V/min)AC500定格温度(℃)60定格電圧(V)100以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)導体抵抗(Ω/km)137以下RoHS指令(10物質対応)対応
パイジョン(内キャップ) 内キャップ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(内キャップ) 内キャップ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
349税込384
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。
材質樹脂タイプ丸内キャップRoHS指令(10物質対応)対応
メイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から60日以内出荷
形状メイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
丸内キャップ(樹脂ブラック) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸内キャップ(樹脂ブラック)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
444税込488
1個
翌日出荷
ブラック
インクジェット名刺カード・超特厚 サンワサプライインクジェット名刺カード・超特厚サンワサプライ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(20枚)
当日出荷
ミシン目で折り曲げて切り取るお手軽タイプの名刺カード。 インクジェットプリンタ専用の名刺カードなので、イラストや小さい文字など繊細な印刷におすすめです。 0.335mmと貫禄のある超特厚タイプです。 マイクロミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せます。
厚さ(mm)0.335±0.03シートサイズ(mm)210×297紙質マット印刷両面印刷ラベルサイズ(mm)91×55坪量(g/m2)256面付10面カット名称マイクロミシンカットアズワン品番64-0895-12シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(エプソン顔料系インクにも対応)対応インク染料・顔料
薬品搬送コンテナー サカセ化学工業薬品搬送コンテナーサカセ化学工業
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
密閉性に優れたコンテナーです。
透明材質PC樹脂
テンショナーベアリング Roadpartner(マツダ)テンショナーベアリングRoadpartner(マツダ)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。 〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状
コーティングnACRoねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire ケーブルグランド  自消性 ロックナット付き ALPHAAlpha Wire ケーブルグランド 自消性 ロックナット付きALPHA
4,298税込4,728
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire ケーブルグランド ALPHAAlpha Wire ケーブルグランドALPHA
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
44,980税込49,478
1本
6日以内出荷
(POP1)マグネット&クリップ C PMCC12 POP1(POP1)マグネット&クリップ C PMCC12POP1
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷
強力磁石と60ミリワイドのクリップです。マグネットなのでスチール什器などの金属部分にピッタリ固定。突しPOPなどを作成できます。
材質クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●マグネット:ネオジ寸法(mm)W60×H50×直径16開口寸法(mm)クリップ:10
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80°サンドビック
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形 サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
コロターン107 旋削用ポジチップ(122) サンドビックコロターン107 旋削用ポジチップ(122)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425内接円径(mm)9.525
T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112)サンドビック
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425内接円径(mm)9.525
80°菱形ネガチップ T-Max P 4415 サンドビック80°菱形ネガチップ T-Max P 4415サンドビック
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)6.35母材超硬材種4415
六角形ネガチップ T-Max P 4425 サンドビック六角形ネガチップ T-Max P 4425サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425
55°菱形ネガチップ T-Max P 4415 サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 4415サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
ブレンダー MC-2000BLSS用 台座(ステンレスボトル用) マルチシェフブレンダー MC-2000BLSS用 台座(ステンレスボトル用)マルチシェフ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
EBM品番1930540
MC ミルブレンダーMC-120DMBLミルボトル エス・シー・テクノMC ミルブレンダーMC-120DMBLミルボトルエス・シー・テクノ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
消費電力(W)540/440ボトル容量(mL)ブレンダー:1200(処理量1000)、ミル300(処理量250)質量(kg)約3.7品番PMC3-012ML電源(V)単相100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])約20000コード長さ(m)2.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブレンダー使用時:210×250×430、ミル使用時:210×250×340定格時間(分)3/1アズワン品番65-1915-23TKG品番9-0934-0106
カップリング インサート PMCシリーズ Colder Products Companyカップリング インサート PMCシリーズColder Products Company
1袋(25個)
欠品中
親指操作のラッチ構造で、片手での操作が可能です。 接続部の一体化成型。 「カチッ」という音で確実に接続します。 PMC12シリーズと互換性があります。 漏れに繋がるリスクが少なく、組みつけ、設置時間を短縮させます。 主な使用用途:ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニング
仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:ステンレス●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:1/8NPT●色:白(ナチュラル)●主な使用用途:ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニングアズワン品番67-4946-50