5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルスター付です。(スタッビドライバ除く)。先端マグネット付です。
材質(グリップ)アセテート樹脂 仕様21世紀バージョン トラスコ品番373-8850 セット内容樹脂柄ドライバ貫通タイプ(#1×75、#2×100、#3×150、-5.5×75、-6×100、-8×150)/樹脂柄スタッビドライバ(#2×25、-6×25) 質量(g)1200 種類セット品 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1セット(8本組)
9,198 税込10,118
当日出荷

先端部マグネット付(SD1-M、Pを除く)
材質(グリップ)アセテート樹脂 トラスコ品番373-7268 セット内容クロスドライバ(No.1×75[PDD1-1]、No.2×100[PDD1-2]、No.3×150[PDD1-3])/マイナスドライバ(-5.5×75[MDD1-75]、-6×100[MDD1-100]、-8×150[MDD1-150])/スタッビドライバ(No.2×26[SD1-P]、-6×26[SD1-M]) 質量(g)910 種類セット品 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1セット(8本組)
8,198 税込9,018
当日出荷

OSG(オーエスジー)クランプねじ
RoHS
OSG Phoenix(フェニックス)用のクランプねじです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

多機能カッタPMDシリーズは、2種類のインサートを使用することで「突込み→横引き」の連続加工が可能です。一本で掘り込み、ランピング、ヘリカル穴あけ、穴加工など様々な加工にも対応し、穴加工では穴底をフラットにすることができます。優れた切りくず分断性でトラブルの無い安定加工を実現します。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼(40~43HRC)・ダイカスト用鋼(43~48HRC)・調質鋼(50~55HRC):平面、側面、溝、掘り込み、座ぐり、プランジ、穴、ヘリカル穴あけ、ランピング加工 種別オイルホール:あり 刃数1 溝数2 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

多機能カッタPMDシリーズは、2種類のインサートを使用することで「突込み→横引き」の連続加工が可能です。一本で掘り込み、ランピング、ヘリカル穴あけ、穴加工など様々な加工にも対応し、穴加工では穴底をフラットにすることができます。優れた切りくず分断性でトラブルの無い安定加工を実現します。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼(40~43HRC)・ダイカスト用鋼(43~48HRC)・調質鋼(50~55HRC):平面、側面、溝、掘り込み、座ぐり、プランジ、穴、ヘリカル穴あけ、ランピング加工 仕様オイルホールあり 刃数1 溝数2 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード