カテゴリ
- 家電(18)
- 厨房用品(1)
絞り込み
「pmg-t179」の検索結果

単機能レンジ 17L
アイリスオーヤマ(14件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。仕様ターンテーブル色ホワイト質量(g)10600周波数(Hz)50/60容量(L)17電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×255発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当タイマー10秒~15分皿径(Φmm)約25.5年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
単機能レンジ 18L
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。色ホワイト質量(g)11700周波数(Hz)50/60容量(L)18電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)950/1300(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×352×280発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:315×325×180高周波出力(W)50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当タイマー10秒~15分皿径(Φmm)約25.5年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ヘルツフリー
ユアサ(ユアサプライムス)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷全国どこでも使えるヘルツフリー電子レンジ。庫内容量17L。あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め!仕様●調理タイマー:15分●定格高周波出力(50/60Hz)(W):500/650質量(kg)10.8色ホワイト直径(Φmm)ターンテーブル:25.5出力(W)切替(50/60Hz):500/200/650/500/200定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50電源コード(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.4×25.8、庫内:30.6×30.7×19定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200庫内容量(L)17
単機能電子レンジ 17L
東芝(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷使いやすさにこだわったシンプルモデル。余計なボタンはありません。 ダイヤル操作で回すだけでスタート。文字が光って見やすい使いやすい。 ターンテーブルのないフラット庫内なので、食品の出し入れもお手入れも簡単楽々です。用途シンプル機能をお求めの方質量(kg)約12色ホワイト周波数(Hz)50/60外寸(mm)458×349×281消費電力(W)(50/60Hz)950/1300高周波出力(W)強:520(50Hz)、650(60Hz)庫内寸法(mm)273×323×181年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ機能59.5・待機時0.0)
テイエール ロック コントロール 1.5L
T-fal(ティファール)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷お湯を沸かすだけでなく、緑茶や紅茶を淹れることができる温度コントロール電気ケトル。付属の”茶こし”を使えばいつもの緑茶を、煮出し機能を使えばハーブティー、豆茶、薬膳茶など様々なお茶のレシピを楽しめます。色ブラック質量(g)約1580容量(L)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.35定格消費電力(W)1250機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(5~60分)、煮出し機能(1~20分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度コントロール機能温度設定8段階(40・60・70・80・85・90・95・100℃)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)173×233×266
電子レンジ 18L フラットテーブル
YAMAZEN(山善)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。タッチ操作で簡単らくらく。忙しい朝でも手間いらず。オートメニュー4種。チャイルドロック機能搭載。ヘルツフリー。用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル質量(kg)11.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)950/1300 (50/60Hz)電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効)モード【オートメニュー】4種類周波数(MHz)2450(発振)高周波出力(W)500/650 (50/60Hz)出力切替50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200W年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ)/0(待機時)
ジャスティン ロック 1.2L
T-fal(ティファール)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。用途電気ケトル質量(g)約1180容量(L)1.2電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×161×222機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
電子レンジ 17L
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル付属品回転台、ターンテーブル質量(kg)10.7周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)950/1300(50/60Hz)直径(Φcm)ターンテーブル:約25.5電源コード(m)1.5発振周波数2450MHz保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5高周波出力(W)50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当)タイマー最大15分庫内容量(L)約17年間消費電力量(kWh/年)60.03/59.93(50/60Hz)
タイガー 蒸気レス電気ケトル わく子
タイガー魔法瓶¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷安心・安全設計蒸気を外に出さない蒸気レス構造を搭載。蒸気を外に出さない「蒸気レス」ふた内部に蒸気キャッチャー構造を搭載しました。蒸気孔から出る高温の蒸気にふれてやけどをするおそれがありません。「転倒お湯もれ防止構造」:万一傾いた場合でもお湯もれを最小限に。本体が熱くなりにくく保温効果も高い「本体二重構造」:ステンレス製内容器と鋼板ケース本体の二重構造で本体が熱くなりにくい設計です。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にもすぐれています。沸とうすれば「通電自動オフ」:沸とうすればスイッチが自動的にオフして電源が切れます。カラだきを検知して自動オフ「カラだき防止」:お湯がない状態でのカラだきを防ぎます。ワンタッチで開閉する「給湯ロックボタン」:「注ぐときは給湯ロックボタンを押すだけ。片手でらくらく操作できます。ロックしておけば万一倒れても注ぎ口からのお湯もれをおさえます。カチットロック:「カチッ」としっかり閉まります。ロックしておけば万一倒れても注ぎ口からのお湯もれをおさえます。業界最速、沸とう完了までカップ1杯分が約45秒!:飲みたいときに、飲みたい分だけ、サッと沸く!スイッチを入れてから自動で沸とうがとまるまで、カップ1杯分(140mL)がたったの約45秒のスピード沸とう。注ぎやすい整流設計:飛び散りを抑え、細くてきれいに出る水流で注ぎやすい。外国からのお客様にわかりやすい多言語表記の説明シール:(5か国語対応)別途付属。QRコードを読み取れば「5カ国語対応マニュアル」で確認もできます。イラストを使って使用方法や禁止事項をわかりやすく表示した「説明シール」を本体に貼付しています。 説明シールに掲載しているQRコードを、スマートフォンやタブレットなどで読み取ると、使用方法や禁止事項の説明を記述した「5カ国語対応マニュアル」を見ることができます。 対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語さらにこれをホームページから出力して、客室に設置してお客様にご覧いただく説明書としても使用することができます。節電沸とう:湯わかし電力を約22%カットカップ1杯分の湯わかし電力を約22%カットした節電沸とうを行います。少しだけすぐに沸かしたいときに沸とうをすばやく検知して無駄な加熱を行なわずストップさせます。ワンタッチ着脱ふた:つまみやすくらくに着脱できるワンタッチで簡単にふたがはずせるので、給水やお手入れらくらく。広口12cmのフッ素加工容器:お手入れしやすい広口12cmフッ素加工容器カルキなどの汚れが目立ちにくいグレーフッ素を採用しているのでお手入れも簡単です。質量(kg)1機能蒸気レス
ibistory ミラーガラスフラット電子レンジ
ツインバード(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷見た目はスタイリッシュに。 操作はかんたんに。 モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。 フラットタイプでお手入れらくらく。 回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。 ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯 ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応寸法(mm)約460×350×27(ハンドル含まず)質量(kg)約13.5色ブラック周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)900/1200(50/60 Hz)電源コード(m)約1.4高周波出力(W)600庫内寸法(mm)約320×330×185タイマー15分(煮込みのみ30分)庫内容量(L)20出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍年間消費電力量(kWh/年)60、(年間待機時)2.6省エネ基準達成率(%)100
ミラーガラスフラット電子レンジ
ツインバード¥19,980税込¥21,9781台当日出荷「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。 操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。 いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。 庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。 夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)質量(kg)約13.5色ブラック周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.4定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200高周波出力(W)600~、煮込み:約100相当庫内寸法(mm)約320×330×185タイマー15分(煮込みのみ30分)庫内容量(L)20出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍年間消費電力量(kWh/年)60、(待機時)2.6省エネ基準達成率(%)100
電子レンジ22L
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。 庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。 時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。 自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます質量(g)9600周波数(Hz)50/60容量(L)22電源(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)1400コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×365×302発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:335×332×229高周波出力(W)900、600、500、200相当
単機能電子レンジ
ゼピール¥11,980税込¥13,1781台当日出荷見やすい!光るでか文字タイマー(15分) 簡単操作のシンプルレンジ!コンパクトサイズなので置き場に困らない 用途に合わせて設定できる出力5段階 操作がしやすい、わかりやすい大型ツマミを採用 20秒刻みタイマー(1分以内) お知らせブザー消音機能 全国どこでも使えるヘルツフリー 安全性を高めたダブルアクションボタン仕様ヘルツフリー:○、バックライト:○(タイマー表示)、ターンテーブル:○色ブラック区分A出力(W)【レンジ】500/400/300/200/120(50Hz)・600/500/300/200/120(60Hz)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)900/1200本体質量(kg)11.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×315×265(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】305×280×175電源コード(m)1.4扉開閉方式横開き高周波出力(W)500/600タイマー15分庫内容量(L)17年間消費電力量(kWh/年)60.1省エネ基準達成率(%)100
電子レンジ 単機能レンジ 17L ダイヤル式
YAMAZEN(山善)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷シンプルな単機能電子レンジ♪ダイヤル式でより分かりやすい操作性。新生活・一人暮らしに最適な17Lターンテーブルタイプ用途食品のあたため、解凍に。電子レンジ レンジ あたため 解凍 冷凍食品 ダイヤル式付属品回転台、ターンテーブル質量(kg)11電源(V)AC100(50/60Hz)出力強/中/解凍直径(Φcm)【ターンテーブル】約25.5電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1300発振周波数2450MHz保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】274×273×165高周波出力(W)[強]520/650(50/60Hz)、[中]500タイマー15分庫内容量(L)17
ミラーガラスフラット電子レンジ
ツインバード¥16,980税込¥18,6781台当日出荷モノトーン調のモダンなキッチンやオープンキッチンに映える、ミラーデザインの電子レンジです。 調理中のみ庫内が点灯。使っていないときはキッチンの風景に溶け込みます。 あたため機能に特化したシンプルな一台です。直感的に操作できるダイヤル式なので、あたため時間を簡単に調整できます。 また、回転テーブルのないフラット構造を採用。庫内を広々使える上に、お掃除も簡単です。 引っ越し・転勤にも対応のヘルツフリー。寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)質量(kg)約13.5色ブラック定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)600電源コード(m)1.4庫内寸法(mm)約320×330×185タイマー10分庫内容量(L)20出力切替あたため:600W、500W、煮込み、解凍省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(kWh/年)60待機時消費電力(W)2.6/年
フラット電子レンジ
ゼピール¥15,980税込¥17,5781台当日出荷大きなお弁当も温められる庫内フラットタイプ 3つの自動メニュー付き 暗い所でも使いやすいバックライト付き液晶 表示が見やすい大きい液晶 全国どこでも使えるヘルツフリー仕様【自動メニュー数】3種類質量(kg)約13.2電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)850/1150電源コード(m)約1.4高周波出力(W)500/600庫内容量(L)18出力切替4段階加熱時間(最大)15分年間消費電力量(kWh/年)60.1バックライト有り寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×312×266
電気ケトル
YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。質量(g)830容量(L)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×185
電子レンジ 18L
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷電子レンジフラットタイプ。シンプルな操作で簡単あたため。選べる3段階出力ワンタッチあたためボタンで、飲み物・ごはん・自動調理が選択可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可質量(kg)約11.4色グレー電源(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60※ヘルツフリー商品のため、全国利用可能です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外形寸法:約45.6×約35.2×約28、加熱室の有効寸法:約31.5×約32.5×約18定格消費電力(W)(50/60Hz)950/1300タイマーレンジ:10秒~15分(200Wは90分)庫内容量(L)約18
業務用電子レンジ 23L
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。質量(kg)11.5色シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)発振周波数2450MHz保証期間本体1年、マグネトロン2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1高周波出力(W)850/700/600/500/200相当加熱時間設定:最大90分