カテゴリ

  • 事務用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 測定用品(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「pml-10」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蛍光OAマーカープリフィクス 5色セット コクヨ

    蛍光OAマーカープリフィクス 5色セット

    コクヨ(13件のレビュー)
    569税込626
    1セット(5色)
    当日出荷
    ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に筆記しても変色しにくい、OA対応タイプです。水に強く、鮮やかな発色です。 5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジ 線幅/4mm 本体に再生樹脂を、ケースにはポリオレフィン樹脂を使用しています。
    材質軸・キャップ・尾栓/再生ポリプロピレン、クリップ/再生ABS樹脂、ケース/ポリオレフィンシート軸径(Φmm)11全長(mm)138質量(g)41タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)4.0インク色5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジインク水性顔料蛍光インク(OA対応)外形寸法(幅W×高さH)(mm)ケース:72×150色数5色グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ中字角芯エコマーク認定番号17 112 130繰り返し・詰め替え対応
  • 隔壁ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    隔壁ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状隔壁ユニオンエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • 蛍光OAマーカープリフィクス コクヨ

    蛍光OAマーカープリフィクス

    コクヨ(12件のレビュー)
    95税込105
    1本ほか
    当日出荷
    ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に書いても変色しにくい、OA対応タイプです。 水に強く、鮮やかな発色です。 カンタンにインクの補充が出来る補充用インク対応です。
    タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)4.0インク水性顔料蛍光インク(OA対応)グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ中字角芯エコマーク認定番号17 112 130繰り返し・詰め替え対応
  • LEDナイトライト ELPA

    LEDナイトライト

    ELPA(4件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
    用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。仕様屋内用ホワイト定格AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.2光源白色LED×1灯明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式設置場所屋内用動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサー付きライト 調光可能 コンセント差込タイプ 自動点灯 ELPA

    LEDセンサー付きライト 調光可能 コンセント差込タイプ 自動点灯

    ELPA(4件のレビュー)
    1,043税込1,147
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    質量(g)約40定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.3全光束(Lm)電球色 3/ 白色 4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×92×21(プラグ部除く)光源電球色LED/白色LEDセンサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式設置場所屋内点灯開始照度(Lux)約3以下電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ペイントメイト 重松製作所

    ペイントメイト

    重松製作所
    599税込659
    1個(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番117-0039アズワン品番64-6744-34
  • ピストンマルチクランプ ムラテックKDS

    ピストンマルチクランプ

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    2倍の早さで均一で平行に高圧力で締付け可能なダブルスクリューシステム。締付けるとネジ山が保護カバー内に隠れ、溶接ゴミなどからネジを守ります。締付けやすく握りやすい可動式ハンドル。急な滑り落ちを防ぐアームブレーキシステム。延性の高い高強度ダグタイル鋳鉄アーム。パッドを外せば溶接作業にも使えます。
    材質本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー締付力(kg)900
  • ポリプロピレン(PP) オスオスエルボ ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) オスオスエルボ

    ノーブランド
    2,398税込2,638
    1個ほか
    4日以内出荷
    機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状オスオスエルボ使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライト写真台紙/L判/ヨコ/ネイビーブルー ナカバヤシ

    ライト写真台紙/L判/ヨコ/ネイビーブルー

    ナカバヤシ
    289税込318
    1冊
    3日以内出荷
    写真1枚とメッセージを贈るのにちょうどいい二つ折りの写真台紙です。のりやテープを使わず、切れ込みに写真を差し込むだけで仕上がります。お宮参り・七五三・入学式・成人式・結婚式・お葬式など、さまざまなシーンでお使いいただけます。
    用途手軽に贈れる写真台紙ネイビーブルー材質(本体)本体質量(g)15寸法(縦×横)(mm)109×294(開いた状態)用紙寸法(mm)収納:タテ89×ヨコ127
  • ライト写真台紙/L判/ヨコ/ストーングレー ナカバヤシ

    ライト写真台紙/L判/ヨコ/ストーングレー

    ナカバヤシ
    289税込318
    1冊
    3日以内出荷
    写真1枚とメッセージを贈るのにちょうどいい二つ折りの写真台紙です。のりやテープを使わず、切れ込みに写真を差し込むだけで仕上がります。お宮参り・七五三・入学式・成人式・結婚式・お葬式など、さまざまなシーンでお使いいただけます。
    用途手軽に贈れる写真台紙ストーングレー材質(本体)本体質量(g)15寸法(縦×横)(mm)109×294(開いた状態)用紙寸法(mm)収納:タテ89×ヨコ127
  • ライト写真台紙/L判/タテ/ネイビーブルー ナカバヤシ

    ライト写真台紙/L判/タテ/ネイビーブルー

    ナカバヤシ
    289税込318
    1冊
    3日以内出荷
    写真1枚とメッセージを贈るのにちょうどいい二つ折りの写真台紙です。のりやテープを使わず、切れ込みに写真を差し込むだけで仕上がります。お宮参り・七五三・入学式・成人式・結婚式・お葬式など、さまざまなシーンでお使いいただけます。
    用途手軽に贈れる写真台紙ネイビーブルー材質(本体)本体質量(g)15寸法(縦×横)(mm)147×218(開いた状態)用紙寸法(mm)収納:タテ127×ヨコ89
  • ライト写真台紙/L判/タテ/ミルキーホワイト ナカバヤシ

    ライト写真台紙/L判/タテ/ミルキーホワイト

    ナカバヤシ
    289税込318
    1冊
    3日以内出荷
    写真1枚とメッセージを贈るのにちょうどいい二つ折りの写真台紙です。のりやテープを使わず、切れ込みに写真を差し込むだけで仕上がります。お宮参り・七五三・入学式・成人式・結婚式・お葬式など、さまざまなシーンでお使いいただけます。
    用途手軽に贈れる写真台紙ミルキーホワイト材質(本体)本体質量(g)15寸法(縦×横)(mm)147×218(開いた状態)用紙寸法(mm)収納:タテ127×ヨコ89
  • ライト写真台紙/L判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ

    ライト写真台紙/L判/ヨコ/ミルキーホワイト

    ナカバヤシ
    289税込318
    1冊
    3日以内出荷
    写真1枚とメッセージを贈るのにちょうどいい二つ折りの写真台紙です。のりやテープを使わず、切れ込みに写真を差し込むだけで仕上がります。お宮参り・七五三・入学式・成人式・結婚式・お葬式など、さまざまなシーンでお使いいただけます。
    用途手軽に贈れる写真台紙ミルキーホワイト材質(本体)本体質量(g)15寸法(縦×横)(mm)109×294(開いた状態)用紙寸法(mm)収納:タテ89×ヨコ127
  • ライト写真台紙/L判/タテ/ストーングレー ナカバヤシ

    ライト写真台紙/L判/タテ/ストーングレー

    ナカバヤシ
    289税込318
    1冊
    3日以内出荷
    写真1枚とメッセージを贈るのにちょうどいい二つ折りの写真台紙です。のりやテープを使わず、切れ込みに写真を差し込むだけで仕上がります。お宮参り・七五三・入学式・成人式・結婚式・お葬式など、さまざまなシーンでお使いいただけます。
    用途手軽に贈れる写真台紙ストーングレー材質(本体)本体質量(g)15寸法(縦×横)(mm)147×218(開いた状態)用紙寸法(mm)収納:タテ127×ヨコ89
  • りん標準液 1,000ppm 24-2695-6-100ML-J シグマアルドリッチ

    りん標準液 1,000ppm 24-2695-6-100ML-J

    シグマアルドリッチ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    容量(mL)100コード【SAP】24-2695-6-100ML-J保存環境室温アズワン品番89-0775-79危険物の類別非危険物CAS登録番号7778-77-0
  • キルト用ラメ糸 日本紐釦貿易

    キルト用ラメ糸

    日本紐釦貿易
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    高級感があるので上品なキルトラインに仕上がります。 クリスマス用の作品などによく合います。
    材質ポリエステル100%長さ(m)300生産国日本繊度(dtex)219
  • アンモニア性窒素標準液 1,000ppm 01-4268-6-100ML-J シグマアルドリッチ

    アンモニア性窒素標準液 1,000ppm 01-4268-6-100ML-J

    シグマアルドリッチ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)100コード【SAP】01-4268-6-100ML-J保存環境室温アズワン品番89-0757-28危険物の類別非危険物CAS登録番号12125-02-09
  • 低容量パッシブ・プローブ(プローブ・ヘッド径:  2.5 mm ) PMK(IWATSU)

    低容量パッシブ・プローブ(プローブ・ヘッド径: 2.5 mm )

    PMK(IWATSU)
    43,980税込48,378
    1式
    22日以内出荷
    PMLシリーズ・パッシブ・プローブは、ハイ・インピーダンス(10MΩ)仕様とロー・インピーダンス仕様(500Ω/5kΩ)の2種類があり、LSIの高集積化によるプロービングのトラブルを回避するツールも数多く取り揃えております。