カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 保管用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 電気材料(4)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「pml4」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラモール(テープ付) 未来工業プラモール(テープ付)未来工業(34件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(5本)
当日出荷から3日以内出荷
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
プラモール(VVFケーブル用モール) 未来工業プラモール(VVFケーブル用モール)未来工業(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(5本)
当日出荷から5日以内出荷
豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から30日以内出荷
3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!
検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明RoHS指令(10物質対応)対応
パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ Panasonic(パナソニック)パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML416-S 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML416-S三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,112税込1,223
1個
当日出荷
パイジョン専用クランプレバー。六角レンチ不要・位置調整かんたん!
シルバー寸法EM4寸法DΦ10寸法F45寸法G14寸法A6寸法B16寸法CΦ7寸法HΦ9寸法J43寸法I14
ワゴンモール付属品 モールジョイントS 未来工業ワゴンモール付属品 モールジョイントS未来工業
229税込252
1個
翌々日出荷
ワゴンモールからプラモールに立ち上げる場合に使用します。
パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML416-OR 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML416-OR三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,112税込1,223
1個
当日出荷
パイジョン専用クランプレバー。六角レンチ不要・位置調整かんたん!
オレンジ寸法EM4寸法DΦ10寸法F45寸法G14寸法A6寸法B16寸法CΦ7寸法HΦ9寸法J43寸法I14
モールジョイントS (ワゴンモール⇔プラモール) 未来工業モールジョイントS (ワゴンモール⇔プラモール)未来工業
179税込197
1個
翌々日出荷
ワゴンモールからプラモールに立ち上げる場合に使用します。
ブラック
パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML410-S 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML410-S三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,112税込1,223
1個
3日以内出荷
パイジョン専用クランプレバー。六角レンチ不要・位置調整かんたん!
シルバー寸法EM4寸法DΦ10寸法F45寸法G14寸法A6寸法B10寸法CΦ7寸法HΦ9寸法J43寸法I14
パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML410-OR 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML410-OR三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,112税込1,223
1個
3日以内出荷
パイジョン専用クランプレバー。六角レンチ不要・位置調整かんたん!
オレンジ寸法EM4寸法DΦ10寸法F45寸法G14寸法A6寸法B10寸法CΦ7寸法HΦ9寸法J43寸法I14
隔壁ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)隔壁ユニオンエルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ包装形態通常包装
光電センサ フォーク形 検出範囲 6 mm Panasonic(パナソニック)光電センサ フォーク形 検出範囲 6 mmPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
PM-45シリーズU字形コンパクト光電センサパナソニックPM-45シリーズ超小型U字形マイクロ光電センサです。このPMシリーズセンサは、エミッタ及びレシーバが1つのU字形ハウジング内に収められたスルービーム検出タイプです。点灯する動作インジケータが大型のため、上や横から動作状態を確認するのが容易です。 ケーブルや内部回路の接続部など、応力が集
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:6 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル: 3 m●最大DC電圧:24V●接続方式:ケーブル●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP64●電流 Max:50 mA●応答時間:20 μ s 、80 μ s●材質:PBT (エンクロージャ), ポリカーボネート(ディスプレイ部)●代表規格:IECアズワン品番65-7340-74
グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型6mm DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型6mmDAIKEN(旧:大建工業)
12,980税込14,278
1箱(1本)
7日以内出荷から36日以内出荷
安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF
グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型3mm DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型3mmDAIKEN(旧:大建工業)
12,980税込14,278
1箱(1本)
7日以内出荷から36日以内出荷
安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF
アンプ内蔵マイクロフォトセンサ パナソニックデバイスSUNXアンプ内蔵マイクロフォトセンサパナソニックデバイスSUNX
1,298税込1,428
1個
13日以内出荷
レンジストッパー(耐震荷重25kgまで・4個入) PML-N3404-W ホワイト プロセブンレンジストッパー(耐震荷重25kgまで・4個入) PML-N3404-W ホワイトプロセブン
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
震度7クラス耐震試験合格品電子レンジはほぼ10kg以上の重さがあり、地震やアクシデントで転倒・落下した場合、非常に危険です。こちらのキッチン用レンジストッパーは、軽くて衝撃に強いポリカーボネート素材のL字型プレートを使用し、プロセブン耐震マットで対象物をしっかりと固定。震度7クラスの地震から電子レンジやオーブンレンジ等の転倒・落下を防ぎます。耐震荷重:25kgまで
レンジストッパー(耐震荷重25kgまで・4個入) PML-N3404-B ブラック プロセブンレンジストッパー(耐震荷重25kgまで・4個入) PML-N3404-B ブラックプロセブン
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
震度7クラス耐震試験合格品 電子レンジはほぼ10kg以上の重さがあり、地震やアクシデントで転倒・落下した場合、非常に危険です。 こちらのキッチン用レンジストッパーは、軽くて衝撃に強いポリカーボネート素材のL字型プレートを使用し、プロセブン耐震マットで対象物をしっかりと固定。 震度7クラスの地震から電子レンジやオーブンレンジ等の転倒・落下を防ぎます。 耐震荷重:25kgまで ※本製品を使用される設置物のサイズ・重量をよくお確かめください。 ※設置物の形状により使用できない場合があります。 ※本製品は、オーブンレンジ・電子レンジ等の横滑り・転倒を最小限に抑える商品です。本製品使用により発生した破損事故や、転倒による損害に対し責任を負うものではありません。 ※フッ素加工等、セロハンテープが貼り付かない撥水性のある設置面には取り付けができません。また、水まわりでの設置は避けてください。
インボックス サンカインボックスサンカ
4,498税込4,948
1セット(4個)
当日出荷から6日以内出荷
カラーボックスやラックにぴったり、広い空間を仕切って使いやすくするアイテム。すっきり無駄のない、まっすぐな角型ボックス。ぴったりフィットしてずれにくい積み重ね方式。三面持ち手付きで、出し入れや持ち運びがラクラク。フタ付きセットなので、中を隠せてモノの増えすぎ予防効果。フタは天板やトレーとしても使用でき小物を置けて便利。
用途収納ボックス、蓋付き収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。インボックス フタ付き ボックス。プラケース 衣類ケース。
セーフティライトカーテン アクセサリー F39Sシリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン アクセサリー F39Sシリーズomron(オムロン)
47,980税込52,778
1個
翌日出荷から41日以内出荷
中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1500mm・4段タイプ) サカエ中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1500mm・4段タイプ)サカエ
73,980税込81,378
1台
5日以内出荷
三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ(mm)1500材質(本体)スチール段数4耐荷重(kg/段)250棚段数4グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250均等耐荷重(kg/段)250
中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1800mm・4段タイプ) サカエ中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1800mm・4段タイプ)サカエ
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
仕様組立式タイプ連結棚段数4均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)250、(棚1連当り)1250グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250
中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ) サカエ中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ)サカエ
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ(mm)1200材質(本体)スチール棚段数4グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250均等耐荷重(kg/段)250
中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1500mm・4段タイプ) サカエ中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1500mm・4段タイプ)サカエ
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
棚段数4グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250
中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ) サカエ中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ)サカエ
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
棚段数4グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250
中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1800mm・4段タイプ) サカエ中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1800mm・4段タイプ)サカエ
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ(mm)1800段数4耐荷重(kg/段)250棚段数4グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250均等耐荷重(kg/段)250
FIL-N マイクロフオトセンサー PML44 富士インパルスFIL-N マイクロフオトセンサー PML44富士インパルス
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
対応LOS-1500-5/LOS-1500-10/LOS-1500-10W/LOS-1500-5/LOS-1500-10/LOS-1500-10W/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-800-10W/LOS-600-10W/LOS-800-10W/LOS-600-10W/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5アズワン品番62-9114-42構成部品配線、電気関連
キルト用ラメ糸 日本紐釦貿易キルト用ラメ糸日本紐釦貿易
649税込714
1個
7日以内出荷
高級感があるので上品なキルトラインに仕上がります。 クリスマス用の作品などによく合います。
長さ(m)300材質ポリエステル100%生産国日本繊度(dtex)219
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH63S4L) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH63S4L)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4B) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4B)SMC
289,800税込318,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
フロア設置ミラー omron(オムロン)フロア設置ミラーomron(オムロン)
40,980税込45,078
1個
31日以内出荷
オフィスユニット LION (ライオン事務器)オフィスユニットLION (ライオン事務器)
51,980税込57,178
1台
41日以内出荷
オフィスの様々なシーンをスマートにトータルコーディネートできるシステム収納庫です。
仕様メールトレー2枚付・名刺差し(タック式)2個付付属品カギ付種別メールロッカー型(2列1段)材質本体: スチール・粉体塗装(ホワイト)質量(kg)17.5ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×400内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)右扉413・左扉422×410×340設置形態上置専用グリーン購入法適合
チューブフィッティング 隔壁ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング 隔壁ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
取扱い終了
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。条件により、水を流すことも可能です。
材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ樹脂部品:ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件あり)
コの字型マイクロフォトセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)コの字型マイクロフォトセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
取扱い終了
入光時ON/遮光時ONの独立2出力を装備。 使用場所に応じて使い分ける場合でも、1機種でOKです。また、独立2出力ですから、面倒な出力切換入力線の処理や断線による論理反転の心配がありません。既存の配線にそのまま接続できます。
用途回転体の原点検出 パレットの位置決め 移動体の原点およびオーバーラン検出検出対象不透明体出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタスリット幅(mm)5投光素子赤外LED(非変調式)最小検出物体0.8×1.8mm不透明体繰返し精度(mm)0.03以下ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能材質(ケース)PBT材質(カバー)(スリットカバー)ポリカーボネート使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+80保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下応差(ヒステリシス)0.05mm以下電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間応答時間入光時:20μs以下、遮光時:100μs以下(応答周波数1kHz以上)出力動作入光時ON/遮光時ON (2出力装備)出力仕様最大流入電流:50mA印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)残留電圧:0.7V以下(流入電流50mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯朱色LED(入光時点灯)耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃(m/s2)耐久15000(約1500G) XYZ各方向3回耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)
パイジョン専用クランプレバー PMLシリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン専用クランプレバー PMLシリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
取扱い終了
材質(レバー)亜鉛ダイカスト、(ネジ)鋼材SUM22寸法L(mm)13寸法F(mm)45寸法D(Φmm)10寸法I(mm)14寸法J(mm)43寸法G(mm)14寸法K(mm)47寸法H(Φmm)9
天井埋込形空気清浄機 センサー付 Panasonic(パナソニック)天井埋込形空気清浄機 センサー付Panasonic(パナソニック)
取扱い終了
ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応 パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「エコナビ」機能搭載 3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄 シャッター連動用端子付のレンジフードとの連動運動可能(別売の連動用コードF-ZSLR40が必要です) パナソニックの「スマートHEMS」との連動可能 HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載 DCモーターの採用により低消費電力化 風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用 複数台運転可能(F-PML20、40を親機として、F-PLL20、40を3台子機として連動運転)
質量(kg)6.0
小型・コの字型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) PM-44・PM-54シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型・コの字型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) PM-44・PM-54シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
取扱い終了
検出対象不透明体スリット幅(mm)5投光素子赤外LED(非変調式)
液晶モニター用LEDライト 40CM ACアダプタ/PC(USB)給電両対応 (黒色) GOPPA液晶モニター用LEDライト 40CM ACアダプタ/PC(USB)給電両対応 (黒色)GOPPA
取扱い終了
ACアダプタとPC給電の両方に対応したモニター用LEDライト 最大10段階の明るさ調整、発光色を3色(電球色、昼白色、昼光色)から選択可能。ACアダプタとPC(USB)給電の両方に対応、ACアダプタ接続の場合にはUSB接続よりさらに明るくご利用いただけます。モニター用LEDライトは新しいタイプのデスクライトです。通常のデスクライトでは気になりやすい画面への映り込みを低減し、手元のみを照らすため目に優しいライトです。また、机のスペースを有効利用できます。ACアダプタとPC給電の両方に対応しており、ACアダプタ接続時はPC給電よりさらに明るくご利用頂けます。(ACアダプタは製品に添付されております)明るさは最大10段階調節可能、発光色は昼光色、昼白色、電球色の3つから選択できます。※明るさ調節は、昼光色は10段階、昼白色は9段階、電球色は9段階となります。