カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 厨房用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • オフィス家具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)

「pml4」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!
検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明RoHS指令(10物質対応)対応
パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ Panasonic(パナソニック)パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
隔壁ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)隔壁ユニオンエルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ包装形態通常包装
グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型6mm DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型6mmDAIKEN(旧:大建工業)
12,980税込14,278
1箱(1本)
14日以内出荷から36日以内出荷
安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF
グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型3mm DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型3mmDAIKEN(旧:大建工業)
12,980税込14,278
1箱(1本)
14日以内出荷から36日以内出荷
安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF
レンジストッパー(耐震荷重25kgまで・4個入) PML-N3404-W ホワイト プロセブンレンジストッパー(耐震荷重25kgまで・4個入) PML-N3404-W ホワイトプロセブン
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
震度7クラス耐震試験合格品。電子レンジはほぼ10kg以上の重さがあり、地震やアクシデントで転倒・落下した場合、非常に危険です。こちらのキッチン用レンジストッパーは、軽くて衝撃に強いポリカーボネート素材のL字型プレートを使用し、プロセブン耐震マットで対象物をしっかりと固定。震度7クラスの地震から電子レンジやオーブンレンジ等の転倒・落下を防ぎます。耐震荷重:25kgまで
レンジストッパー(耐震荷重25kgまで・4個入) PML-N3404-B ブラック プロセブンレンジストッパー(耐震荷重25kgまで・4個入) PML-N3404-B ブラックプロセブン
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
震度7クラス耐震試験合格品 。電子レンジはほぼ10kg以上の重さがあり、地震やアクシデントで転倒・落下した場合、非常に危険です。 。こちらのキッチン用レンジストッパーは、軽くて衝撃に強いポリカーボネート素材のL字型プレートを使用し、プロセブン耐震マットで対象物をしっかりと固定。 。震度7クラスの地震から電子レンジやオーブンレンジ等の転倒・落下を防ぎます。 。耐震荷重:25kgまで。 ※本製品を使用される設置物のサイズ・重量をよくお確かめください。 ※設置物の形状により使用できない場合があります。 ※本製品は、オーブンレンジ・電子レンジ等の横滑り・転倒を最小限に抑える商品です。本製品使用により発生した破損事故や、転倒による損害に対し責任を負うものではありません。 ※フッ素加工等、セロハンテープが貼り付かない撥水性のある設置面には取り付けができません。また、水まわりでの設置は避けてください。
インボックス サンカインボックスサンカ
6,398税込7,038
1セット(4個)
当日出荷から6日以内出荷
カラーボックスやラックにぴったり、広い空間を仕切って使いやすくするアイテム。すっきり無駄のない、まっすぐな角型ボックス。ぴったりフィットしてずれにくい積み重ね方式。三面持ち手付きで、出し入れや持ち運びがラクラク。フタ付きセットなので、中を隠せてモノの増えすぎ予防効果。フタは天板やトレーとしても使用でき小物を置けて便利。
用途収納ボックス、蓋付き収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。インボックス フタ付き ボックス。プラケース 衣類ケース。
セーフティライトカーテン アクセサリー F39Sシリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン アクセサリー F39Sシリーズomron(オムロン)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
キルト用ラメ糸 日本紐釦貿易キルト用ラメ糸日本紐釦貿易
809税込890
1個
4日以内出荷
高級感があるので上品なキルトラインに仕上がります。 クリスマス用の作品などによく合います。
長さ(m)300材質ポリエステル100%生産国日本繊度(dtex)219
フロア設置ミラー omron(オムロン)フロア設置ミラーomron(オムロン)
58,980税込64,878
1個
31日以内出荷