カテゴリ

  • 制御機器(53)
  • 建材・エクステリア(52)
  • 学童・教育用品(25)
  • バイク部品(18)
  • 電気材料(14)
  • 測定用品(10)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「pmod」の検索結果

183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pmod RS232変換モジュール DIGILENTPmod RS232変換モジュールDIGILENT
3,698税込4,068
1個
当日出荷
Pmod MicroSDカードスロットモジュール DIGILENTPmod MicroSDカードスロットモジュールDIGILENT
2,298税込2,528
1個
当日出荷
3.3Vのロジック信号でSPI通信が可能な12ピンPmodポートと互換性のあるボードにmicroSDカードスロットを追加することができます。これにより、ホストボードはSPIインターフェースを介してmicroSDカードの読み取りと書き込みを行うことができます。ファイルシステムの制限や最大メモリサイズがないため、Pmod MicroSDを使用すると、ホストボードからアクセスして大量のデータを保存することができます。
仕様●Pmodポートや2.7V~3.6VロジックレベルへのmicroSDカードのブレークアウトです。●ホストボードからアクセスして大量のデータを保存することができます。●使用するmicroSDカードのファイルシステムやメモリサイズに制限はありません。●1ビットと4ビットの通信を行います。●SPIインターフェース付き12ピンPmodポート●Digilent Pmodインターフェース仕様1.2に準拠●microSDカードは付属していません。アズワン品番67-0390-87
Pmodケーブルキット DIGILENTPmodケーブルキットDIGILENT
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
この延長ケーブルを使用すると、12ピンPmodをホストボードから離して配置したり、6ピンPmodヘッダーが2つしかないシステムボードで12ピンPmodを使用したりができます。また、システムボードとプロトタイプボードへの接続を容易にするためのオスメス変換器も付属しています。 12ピンPmodをホストボードに接続する際の柔軟性を向上 標準100mil間隔の25milスクエアコネクタを使用
セット内容12ピンケーブル(15cm) ×1、12ピン-デュアル6ピンケーブル(15cm) ×1、6ピンオスメス変換器 ×2、直角オスヘッダー ×1、12ピンオスメス変換器 ×1長さ(cm)15
Pmod USBUARTモジュール DIGILENTPmod USBUARTモジュールDIGILENT
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
USBとUARTを相互に接続できるモジュール FTDI製のFT232Rを使用したUSBからUARTへの相互変換モジュールです。PmodコネクタとmicroUSBコネクタ間でどちらの方向にも3Mbaud以上の転送速度でデータを送受信できます。microUSBコネクタからは3.3VレベルのUART信号を出力します。 microUSBコネクタを搭載 FTDIチップを介してシステムボードに電力を供給 UARTインターフェース付き6ピンPmodコネクタ Digilent Pmodインターフェース仕様タイプ4に準拠
寸法(cm)小型基板/2.5×2.0
Pmod VGA Module DIGILENTPmod VGA ModuleDIGILENT
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
Pmod TC1 K型熱電対モジュール DIGILENTPmod TC1 K型熱電対モジュールDIGILENT
6,498税込7,148
1個
欠品中
K型熱電対で測定した温度をデジタルで出力するモジュール。K型熱電対ワイヤ用に設計された冷接点熱電対-デジタル変換モジュールです。Maxim製のMAX31855を使用し、0.25℃の分解能で14ビットで測定した温度を出力します。
仕様●付属するK型熱電対ワイヤで-73℃~+482℃の広い温度範囲を測定可能●-200℃~+700℃では±2℃の精度●分解能0.25℃の14ビット●冷接点温度補償●小型サイズ:2.5cm×2.0cm●SPIインターフェース付き6ピンPmodコネクタ●Digilent Pmodインターフェース仕様タイプ2に準拠●リソースセンターでライブラリとサンプルコードを用意●【セット内容】●Pmod TC1●30cmの絶縁K型熱電対線(定格482℃)アズワン品番67-0390-67
Pmod RS485モジュール DIGILENTPmod RS485モジュールDIGILENT
9,898税込10,888
1個
欠品中
Pmod OLEDrgb OLEDディスプレイモジュール DIGILENTPmod OLEDrgb OLEDディスプレイモジュールDIGILENT
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
Pmod TMP2 温度センサーモジュール DIGILENTPmod TMP2 温度センサーモジュールDIGILENT
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
アナログ・デバイセズの±0.25℃精度の16ビットI2C温度センサーADT7420を搭載した温度センサーモジュールです。I2Cインターフェースを介して、0.0078℃の分解能の16ビットデータを出力できます。
仕様●精度:0.25℃●連続変換時間:240ms●過熱および過熱制御ピンはプログラム可能●校正不要●小型基板サイズ:2.5cm×2.0cm●I2Cインターフェース付き2×4ピンコネクタ●Digilent Pmodインターフェース仕様に従う●リソースセンターでライブラリとサンプルコードを用意アズワン品番67-0390-58
Pmod HYGRO Humidity and Temp Module DIGILENTPmod HYGRO Humidity and Temp ModuleDIGILENT
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
Description。The Pmod HYGRO is a relative humidity sensor with integrated temperature sensor for highly accurate measurements at low power. With the TI HDC1080, you can determine the relative humidity of the environment with up to 14 bits of resolution. The Pmod HYGRO is designed to digitally report the relative humidity and ambient temperature upon request by the host board. Up to 14 bits of resolution for each sensor may be collected by allowing for longer conversion times. A resistive heating element can be enabled to test the sensor or to drive off condensation that accumulates on the sensor after being consistently exposed to high humidity conditions.Note:The Pmod HYGRO is also featured in a fantastic product bundle, theArty S7 Pmod Pack! This bundle was designed toexpand project possibilities by utilizing a variety of peripheral modules perfectly suited for theArty S7FPGA.。Features。Relative Humidity Accuracy ±2%。Temperature Sensor Accuracy ±0.2℃。Good stability at high humidity。14-bit measurement resolution。Internal resistive heating element。6-pin Pmod connector with IC interface。Pass-through Pmod host port for daisy chaining。Library and example code available in the resource center。What's Included。Pmod HYGRO。Custom antistatic Pmod packaging
アズワン品番67-0390-75
Pmod CMPS2 3軸コンパスモジュール DIGILENTPmod CMPS2 3軸コンパスモジュールDIGILENT
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
低ノイズの3軸デジタルコンパス。±16ガウスの範囲でローカル磁界の強さを測定することができるモジュールです。方位精度は1°で、分解能は0.5mGです。Memsic社のMMC34160PJ磁力計を使用しています。
仕様●分解能:0.5mG(±16ガウスの範囲)●SCL/SDA端子にプルアップ抵抗を選択可能●方位精度:1°●I2Cインターフェース付き6ピンPmodコネクタ●I2Cスレーブ、FAST(400kHz)モード搭載●デイジーチェーン接続が可能なパススルーPmodホストポート●サイズ:20mm×32mmアズワン品番67-0390-80
Pmod MaxSonar 超音波距離測定モジュール DIGILENTPmod MaxSonar 超音波距離測定モジュールDIGILENT
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:超音波●機能:ソナー●使用IC/部品:LV-MaxSonar-EZ1●プラットフォーム:Pmod●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2042-70
Pmod KYPD 16ボタンキーパッドモジュール DIGILENTPmod KYPD 16ボタンキーパッドモジュールDIGILENT
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
16ボタンのキーパッド。16進形式(0~F)に配置された16ボタンのキーパッドです。列の行を論理的な低レベルにデジタルで駆動し、各行をデジタルで読み取ることにより、現在押されているボタンを判別します。
仕様●16個の押しボタンで、行と列は独立●ボタンの同時押しを検出可能●小型サイズ:8.6cm×6.9cm●GPIOインターフェース付き12ピンPmodコネクタ●Digilent Pmodインターフェース仕様タイプ1に準拠●リソースセンターでライブラリとサンプルコードを用意アズワン品番67-0390-55
Pmod TPH2 12ピンテストポイントヘッダー DIGILENTPmod TPH2 12ピンテストポイントヘッダーDIGILENT
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
12個の外部テストポイントヘッダー。12ピンPmodコネクタに接続して使用します。12個の外部ピンヘッダを備えており、各ピンを通過するGPIO信号を途中でバイパスしてテストすることができます。
仕様●GPIOインターフェースを備えたPmodコネクタ●基板サイズ:33mm×20mmアズワン品番67-0484-53
Pmod AD1 12ビットA/Dコンバータモジュール DIGILENTPmod AD1 12ビットA/DコンバータモジュールDIGILENT
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:AD、DA変換●機能:AD変換●使用IC/部品:AD7476A●プラットフォーム:Pmod●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2042-71
Pmod DA2 12ビットD/Aコンバータモジュール DIGILENTPmod DA2 12ビットD/AコンバータモジュールDIGILENT
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:AD、DA変換●機能:DA変換●使用IC/部品:DAC121S101●プラットフォーム:Pmod●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2042-72
Pmod DA3 16ビットD/Aコンバータモジュール DIGILENTPmod DA3 16ビットD/AコンバータモジュールDIGILENT
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
アナログ・デバイセズのAD5541Aを搭載した16ビットのD/Aコンバータモジュールです。AD5541Aは、シングルの16ビット、シリアル入力、バッファなし電圧出力のD/Aコンバータで、単電源の2.7V~5.5Vで動作します。
仕様●低ノイズアナログ出力●SMAコネクタ●基準電圧:2.5V●小型基板サイズ:3.0cm×2.0cm●GPIOインターフェース付き6ピンPmodコネクタ●Digilent Pmodインターフェース仕様タイプ1に準拠アズワン品番67-0390-61
ゴアテックスワークレインパンツ TRUSCOゴアテックスワークレインパンツTRUSCO
11,980税込13,178
1着
当日出荷
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。裾部分のベルクロを調整することで、下からの雨の侵入を防ぎます。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
Pmod CLS:シリアルインターフェース付きキャラクタLCD DIGILENTPmod CLS:シリアルインターフェース付きキャラクタLCDDIGILENT
9,998税込10,998
1個
33日以内出荷
Arty A7 FPGA開発ボード DIGILENTArty A7 FPGA開発ボードDIGILENT
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
Arty A7-100Tを搭載した汎用FPGA開発ボード XilinxのArtix-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。 【搭載FPGA】Arty A7-100T(XC7A100TCSG324-1) 1Msps A/Dコンバータを内蔵 内部クロック速度:450MHz JTAGおよびQuad-SPIフラッシュでプログラム可能 ロジックセル:101440、ロジックスライス:15850、ビーチサンダル:126800、ブロックRAM:4860Kビット、クロック管理タイル:6、DSPスライス:240 【ボード仕様】 667MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L 16MBクワッドSPIフラッシュ USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません) USBまたは7V~15Vの電源から給電 インターフェース:10/100Mbpsイーサネット、USB-UARTブリッジ ユーザーインターフェース:スイッチ×4、ボタン×4、リセットボタン、LED×4、RGB LED×4 拡張コネクタ:Pmodコネクタ×4、Arduino/chipKITシールドコネクタ
Zmod DAC 1411 14ビットD/Aコンバータモジュール DIGILENTZmod DAC 1411 14ビットD/AコンバータモジュールDIGILENT
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
SYZYGY準拠のD/A変換拡張モジュール。SYZYGY規格に対応したD/A変換モジュールです。SYZYGYは、Pmodよりも高速/広帯域幅のデジタルインターフェースで、FMCよりも小さく低コストのフォームファクタです。Zmod D/A変換モジュールは、最大100MS/sのサンプルレートで14ビットの分解能で2つの±5V信号を同時に生成することができます。アナログ出力は、SMAケーブルを使用して外部回路に接続します。Eclypse Z7やGenesys ZUなどに搭載
仕様●出力構成:シングルエンド、2チャンネル●解像度:14ビット●分解能:167μV、665μV(振幅>1.25V)●サンプルレート(リアルタイム):100MS/s●出力インピーダンス:50Ω●アナログ出力帯域幅:40MHz+ @3dB、20MHz @0.5dB、14MHz @0.1dB●スルーレート(2Vステップ):180V/μsアズワン品番67-0360-88
Arty S7-50 Spartan-7開発ボード DIGILENTArty S7-50 Spartan-7開発ボードDIGILENT
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
Arty S7-50を搭載した汎用FPGA開発ボード。XilinxのSpartan-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。
仕様●搭載FPGA:Arty S7-50(XC7S50-CSGA324)、内部クロック速度:450MHz、A/Dコンバータ内蔵●650MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L●拡張コネクタ:Pmodコネクタ×4、Arduino/chipKITシールドコネクタ●ユーザーインターフェース:スイッチ×4、ボタン×4、ボードリセットボタン、FPGAリセットボタン、緑色LED×4、RGB LED×2●インターフェース:USB-UARTブリッジ●電源:USBまたは7V~15Vから供給●USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません)●外部クロック:100MHz●128MビットクワッドSPIフラッシュ●JTAGインターフェースでQuad-SPI Flashをプログラム可能アズワン品番67-0390-97
Arty S7-25 Spartan-7開発ボード DIGILENTArty S7-25 Spartan-7開発ボードDIGILENT
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
Arty S7-25を搭載した汎用FPGA開発ボード XilinxのSpartan-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。 650MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません) 128MビットクワッドSPIフラッシュ JTAGインターフェースでQuad-SPI Flashをプログラム可能
仕様【搭載FPGA】Arty S7-25(XC7S25-CSGA324)、内部クロック速度電源USBまたは7V~15Vから供給インターフェースUSB-UARTブリッジコネクタ拡張:Pmod×4、Arduino/chipKITシールドユーザーインタフェーススイッチ×4、ボタン×4、ボードリセットボタン、FPGAリセットボタン、緑色LED×4、RGB LED×2クロック周波数外部/100MHz
Zybo Z7-10 Zynq-7000開発ボード DIGILENTZybo Z7-10 Zynq-7000開発ボードDIGILENT
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
Zynq-7010を搭載した開発プラットフォーム。XilinxのZynq-7010 All Programmable System-on-Chip(AP SoC)を搭載した開発プラットフォームです。Zynq-7000は、650MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-A9プロセッサとFPGAを搭載したデバイスで、マイコンを使ったプログラミングとFPGAによるハードウェア回路設計を行うことができます。MIPI CSI-2互換のPcamコネクタ、HDMI入力、HDMI出力などを搭載しているので、高性能な組み込み画像処理アプリケーションに使用することができます。さらに、Pmodコネクタによりモーターコントローラやセンサ、ディスプレイなどを接続して利用することができます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。
仕様●【搭載FPGA】●Zynq-7010(XC7Z010-1CLG400C)●667MHzで動作するデュアルコアCortex-A9プロセッサ●DMAチャネル×8と高性能AXI3スレーブポート×4を備えたDDR3Lメモリコントローラ●高速インターフェース:1Gイーサネット、USB2.0、SDIO●低速インターフェース:SPI、UART、CAN、I2C●JTAG、Quad-SPIフラッシュ、microSDカードからプログラミングが可能(MicroUSBケーブルは含まれていません)●Artix-7 FPGAと同等のプログラマブルロジック●【ボード仕様】●1GB DDR3L、32ビットバス @1066Mbps●EUI-48/64(TM)互換識別子を備えた16MBクアッドSPIフラッシュ●microSDスロット●USBまたは5Vの外部電源から給電●ギガビットイーサネットPHY●USB-JTAGプログラミング回路、USB-UARTブリッジ、USB2.0 OTG PHY(ホストのみをサポート)●オーディオとビデオ:HDMIシンクポート(入力)、HDMIソースポート(出力)●ステレオヘッドフォン、ステレオライン入力、マイクジャックを備えたオーディオコーデック●ユーザーインターフェース:押しボタン×6、スライドスイッチ×4、LED×5、RGB LED×2●インターフェース:Pmodポート×5アズワン品番67-0390-77
Infineon Pioneer 開発 ボード CY8CKIT-042 INFINEONInfineon Pioneer 開発 ボード CY8CKIT-042INFINEON
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
クイックスタートガイド、USB-A Mini-Bケーブル、ジャンパワイヤ 6. CY8CKIT-042-BLE キットは、PSoC 4と追加のBLE (Bluetooth 4.1)ワイヤレス機能を備えています。CY8CKIT-042 PSoC 4200 Pioneerキット、Cypress. CY8CKIT-042 PSoC Pioneer開発キットは、使いやすくコスト効果の高いプラットフォームです。作成や設計が簡単になります。この開発キットは、Arduinoシールドのハードウェア互換性と、使いやすいFCC認定のPSoC BLE及びPRoC BLEモジュールを活用し、設計の柔軟性を最大限に高められるよう設計されています。この開発プラットフォームを使用すると、ミックスドシグナル機能とBluetooth LE無線の両方を必要とする組込みソリューションを簡単に開発できます。PSoC CreatorソフトウェアはPC上で動作し、システムの設計、アプリケーションファームウェアの記述、PSoCへのコードのダウンロード、内蔵デバッガを使用したステップスルー実行が可能です。オンボードの内容 48 MHz CY8C4245AXI-483 Cortex-M0コアPSoC 4200 (32 KBフラッシュメモリ、4 KB SRAMを搭載) オンボードCY8C5868LTI-LP039 PSoC 5LPベースのプログラマ デバッガ オンボードNCP1117DT +3.3 V電圧レギュレータ SmartSense自動調整機能付きCapSenseRタッチスライダ PSoC 4用のリセットプッシュボタン ユーザープッシュボタン ユーザーRGB LED PSoC 5LP用のステータスLED PSoC 4のプログラミング デバッグ用USB Mini-Bコネクタ 6ピンDigilent Pmod拡張コネクタ Arduino Uno v3 Shieldヘッダ PSoC 5LP用10ピンプログラミングヘッダ PSoC 5LP GPIO用12ピン拡張ヘッダ 電源: USBコネクタ(Vbus +5 dc)又はArduino Shieldヘッダ(Vin +5 +12 dc)から 用途 組み込み設計と開発 センシング及び計装 電源管理 通信及びネットワーキング 信号処理
仕様分類 = 開発 ボードキット名 = Pioneerテクノロジー = PSoCデバイスコア = ARM Cortex M0プロセッサファミリ名 = PSoCプロセッサ品番 =CY8C4245AXI-483プロセッサ種類 = MCURoHS指令(10物質対応)対応
ZedBoard Zynq-7000 Development Board DIGILENTZedBoard Zynq-7000 Development BoardDIGILENT
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
。※ACアダプターは同梱されておりません。Description。The ZedBoard is a low-cost development board for the Xilinx Zynq-7000 all programmable SoC(APSoC).Take advantage of the Zynq-7000 APSoCs tightly coupled ARMprocessing system and 7-Series programmable logic to create unique and powerful designs with the ZedBoard. This board contains everything necessary to create a Linux, Android, Windows, or other OS/RTOS based design. Additionally, several expansion connectors expose the processing system and programmable logic I/Os for easy user access.Target applications include video processing, reconfigurable computing, motor control, software acceleration, Linux/Android/RTOS development, exploring RISC processors(ARM), and general Zynq-7000 AP SoC prototyping.The ZedBoard is supported by Xilinx's Vivado Design Suite, including the free WebPACK version.Guides and demos are available to help users get started quickly with the ZedBoard. These can be found through the Support Materials tab. Additional resources can be found through www.zedboard.org, a community website where users can collaborate with other engineers also working on Zynq designs.。Features。XilinxZynq-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484。Dual-core ARMCortex-A9 processor。512 MB DDR3。256 MB Quad-SPI Flash。On-board USB-JTAG Programming。10/100/1000 Ethernet。USB OTG 2.0 and USB-UART。Analog Devices ADAU1761 SigmaDSP Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec。Analog Devices ADV7511 High Performance 225 MHz HDMI Transmitter(1080p HDMI, 8-bit VGA, 128x32 OLED)。PS & PL I/O expansion(FMC, Pmod, XADC)。What's Included。ZedBoard APSoC development board。Custom Digilent cardboard box with protective foam。4 GB SD Card。USB A to micro-B cable。USB Adapter:Male Micro-B to Female Standard-A
アズワン品番67-0355-34
Cmod S7 Spartan-7 FPGA Module DIGILENTCmod S7 Spartan-7 FPGA ModuleDIGILENT
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷
Description。The Cmod, or Carrier Module, family of products is designed to offer quick, simple, and flexible integration of an FPGA into circuit design, prototyping, and learning/hobby projects.The Digilent Cmod S7 is a small, 48-pin DIP form factor board, populated with 36 pins, built around a Xilinx Spartan-7 FPGA that brings FPGA power and prototyping to a solderless breadboard.The board includes a Quad-SPI flash for programming, as well as a USB-JTAG programming circuit and USB-UART bridge. The Cmod S7 also features a clock source, Pmod port, and onboard I/O with LEDs and pushbuttons. There are 32 FPGA I/O signals, 2 FPGA analog input signals, an external power input rail, and ground that are routed to 100-mil-spaced through-hole pins, making the Cmod S7 compatible with solderless breadboards. This form factor makes the Cmod S7 a great option for flexible and affordable prototyping, or learning FPGA and digital logic circuits. At just .7 by 3.05, it can also be loaded in a standard socket and used in embedded systems.The Spartan-7 FPGA on the Cmod S7 fits performance into a small form-factor packaging. With the MicroBlaze Soft Processor Core from Xilinx, you can create embedded applications with a variety of peripherals, memory, and interfaces.If your design requires transceiver lines or more FPGA resources, we recommend the higher-performance Cmod A7, featuring an Artix-7 FPGA.Guides and demos are available to help users get started quickly with the Cmod S7. These can be found through the Support Materials tab.。Features。Xilinx Spartan-7 FPGA(XC7S25-1CSGA225C)。〇3,650 slices containing four 6-input LUTs and 8 flip-flops。〇1,620 Kbits of fast block RAM。〇Three clock management tile, each with a phase-locked loop and mixed-mode clock manager。〇80 DSP slices。〇Internal clock speeds exceeding 450 MHz。〇On-chip analog-to-digital converter(XADC)。〇Programmable over JTAG and Quad-SPI Flash。Memory。〇4 MBQuad-SPI Flash。Power。〇Powered from USB or 5V external supply connected to DIP pin 24(micro USB cable NOT included)。USB。〇USB-JTAG programming circuitry。〇USB-UART bridge。Push-buttons and LEDs。〇2 Buttons。〇4 LEDs。〇1 RGB LED。Expansion Connectors。〇1 Pmod connector。8 total FPGA I/O。〇48-pin DIP form-factor headers。36 populated pins。■32 total FPGA I/O。■2 Single-ended 0-3.3V analog inputs to XADC。Product Compliance:。〇HTC:8473301180。〇ECCN:EAR99。What's Included。Cmod S7 Module。Custom Digilent cardboard box with protective foam
アズワン品番67-0390-84
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241 テルトニカ・ネットワークステルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241テルトニカ・ネットワークス
39,980税込43,978
1個
当日出荷
「RUT241 eSIM(TM)」は、LTE Cat 4およびSGP.22プルベースのコンシューマーアーキテクチャを採用したeSIM(TM)搭載の、産業用モバイルルーターです。このコンパクトなeSIM(TM)ルーターは、物理的なSIMカードおよび最大7つのeSIM(TM)プロファイルに対応しており、WebUIおよびRMSを介して制御されています。また、セキュリティ強化のためのTPM(Trusted Platform Module)を搭載しています。自動WANフェイルオーバー機能とイーサネットポートも二つ搭載しており、中断なきコネクティビティをご提供できるため、M2MおよびIoTソリューションに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM713~STM715 織物調 シンコール【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM713~STM715 織物調シンコール
289税込318
1枚
翌々日出荷
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【耐クラック&軽量】:下地の軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。(軽くなって、作業効率アップ。) 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番STM-713,STM-714,STM-715長さ(m)1~50幅(cm)92.5フリージョイント防火種別2-3防火性能(直張り)準不燃サービス分類オーダー・加工
【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM756~STM757 木目調 シンコール【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM756~STM757 木目調シンコール
289税込318
1枚
翌々日出荷
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番STM-756,STM-757長さ(m)1~50幅(cm)92.5防火種別2-3防火性能(直張り)準不燃リピート(cm)縦:64.1、横:92.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM726~STM727 織物調 シンコール【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM726~STM727 織物調シンコール
289税込318
1枚
翌々日出荷
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番STM-726,STM-727長さ(m)1~50幅(cm)92フリージョイント防火種別2-3防火性能(直張り)準不燃サービス分類オーダー・加工
【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM760 木目調 シンコール【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM760 木目調シンコール
289税込318
1枚
翌々日出荷
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【耐クラック&軽量】:下地の軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。(軽くなって、作業効率アップ。) 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番STM-760長さ(m)1~50幅(cm)92防火種別2-3防火性能(直張り)準不燃リピート(cm)縦:64.2、横:92サービス分類オーダー・加工
【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM758~STM759 木目調 シンコール【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM758~STM759 木目調シンコール
289税込318
1枚
翌々日出荷
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【耐クラック&軽量】:下地の軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。(軽くなって、作業効率アップ。) 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番STM-758,STM-759長さ(m)1~50幅(cm)92防火種別2-3防火性能(直張り)準不燃リピート(cm)縦:64.2、横:92サービス分類オーダー・加工
【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM735~STM736 石目調 シンコール【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM735~STM736 石目調シンコール
289税込318
1枚
翌々日出荷
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【耐クラック&軽量】:下地の軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。(軽くなって、作業効率アップ。) 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番STM-735,STM-736長さ(m)1~50幅(cm)92.5無地張り可防火種別2-3防火性能(直張り)準不燃リピート(cm)縦:31.4、横:46.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM716~STM717 織物調 シンコール【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM716~STM717 織物調シンコール
289税込318
1枚
翌々日出荷
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【耐クラック&軽量】:下地の軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。(軽くなって、作業効率アップ。) 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番STM-716,STM-717長さ(m)1~50幅(cm)92.5フリージョイント防火種別2-3防火性能(直張り)準不燃サービス分類オーダー・加工
【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM755 石目調 シンコール【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM755 石目調シンコール
289税込318
1枚
翌々日出荷
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番STM-755長さ(m)1~50幅(cm)92.5フリージョイント防火種別2-3防火性能(直張り)準不燃サービス分類オーダー・加工
TE Connectivity 基板接続用ソケット AMPMODU HV100 シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット AMPMODU HV100 シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,398税込2,638
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM730 織物調 シンコール【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM730 織物調シンコール
289税込318
1枚
翌々日出荷
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番STM-730長さ(m)1~50幅(cm)92フリージョイント防火種別2-3防火性能(直張り)準不燃サービス分類オーダー・加工
【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM737~STM740 石目調 シンコール【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM737~STM740 石目調シンコール
289税込318
1枚
翌々日出荷
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【耐クラック&軽量】:下地の軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。(軽くなって、作業効率アップ。) 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番STM-737,STM-738,STM-739,STM-740長さ(m)1~50幅(cm)92.5無地張り可防火種別2-3防火性能(直張り)準不燃リピート(cm)縦:32、横:46.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM718~STM720 織物調 シンコール【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM718~STM720 織物調シンコール
289税込318
1枚
翌々日出荷
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番STM-718,STM-719,STM-720長さ(m)1~50幅(cm)92.5フリージョイント防火種別2-3防火性能(直張り)準不燃サービス分類オーダー・加工
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
"pmod" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷