カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)

「pmp6」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ)隔壁ユニオンPPISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオンピイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング  PPタイプ隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ隔壁ユニオンPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状隔壁ユニオンP使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプクリーン環境用タイプ包装形態通常包装
チューブ継手 隔壁ユニオンP BeHAUSチューブ継手 隔壁ユニオンPBeHAUS
619税込681
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
壁を隔てた取り付けが可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途壁を隔てたチューブ同士の接続としてねじ径M12×P1.5最高使用圧力(MPa)0.9形状隔壁ユニオンP管接続口径M12×P1.5ねじの種類M使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンPPISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状隔壁ユニオンP材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
ポップメイト 水性顔料 シヤチハタポップメイト 水性顔料シヤチハタ
299税込329
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチポーチ SK11マルチポーチSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。ファスナー付きのメインポケットです。マグネットホックのフタ付きポケットです。ベルト通し付きです(ベルト幅60mmまで)。D環付きです。カラビナ付きです。
用途携帯用品の収納。材質ポリエステル、塩ビ
チップ NU-TPMP 住友電工ハードメタルチップ NU-TPMP住友電工ハードメタル
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工FRP、硬質ゴム、カーボンの加工木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150
【オーダー】ポリメチルペンテン(PMP)板_6穴 ノーブランド【オーダー】ポリメチルペンテン(PMP)板_6穴ノーブランド
1,174税込1,291
1個
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリメチルペンテン(PMP)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3~5穴数6寸法LA(mm)50~2000厚さ公差(mm)0~+0.5寸法WA(mm)50~1000材種その他樹脂切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴