カテゴリ

  • 自動車純正部品(17)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(1)

「pmv-c010」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(42607)VALVE SUB-ASSY, TIRE トヨタ(42607)VALVE SUB-ASSY, TIREトヨタ
8,598税込9,458
1個
当日出荷から3日以内出荷
(42607)VALVE SUBーASSY, TIRE トヨタ(42607)VALVE SUBーASSY, TIREトヨタ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
(04423)FITTING KIT, TIRE トヨタ(04423)FITTING KIT, TIREトヨタ(3件のレビュー)
349税込384
1個
欠品中
(42607)VALVE SET, TIRE トヨタ(42607)VALVE SET, TIREトヨタ
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
(42607)タイヤ プレッシャー バルブ トヨタ(42607)タイヤ プレッシャー バルブトヨタ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
(90942)CAP, TERE VALVE トヨタ(90942)CAP, TERE VALVEトヨタ
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイヤ空気圧センサー カシムラタイヤ空気圧センサーカシムラ(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニターです。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能。エア漏れ検知アラーム機能。温度警告表示機能。タイヤエアバルブキャップ交換タイプ。
セット内容受信モニター、送信センサー×4、専用レンチ、ナット×4、ステー、両面テープ×2入力電源(V)(受信モニター)USB5/0.5動作温度範囲(℃)(受信モニター)-30~80、(送信センサー)-20~40計測範囲【空気圧】(受信モニター)0~8.0Barコード長さ(m)(受信モニター側)約3送信周波数(MHz)(送信センサー)429.5送信距離(m)(送信センサー)35※車種によって異なります電源(送信センサー)CR1632電池×4個IP等級送信センサーバルブ:IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信モニター側88×17×29 送信センサー1個当たり21×17×21本体質量(g)受信モニター側68 送信センサー1個当たり10
レクサス専用フロアマット(シリウスブラック) ESTERAレクサス専用フロアマット(シリウスブラック)ESTERA(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
9日以内出荷
メーカーレクサス
(42607)VALVE SUB-ASSY, トヨタ(42607)VALVE SUB-ASSY,トヨタ
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
(75446)リヤー ネーム プレート トヨタ(75446)リヤー ネーム プレートトヨタ(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
(04423)タイヤプレッシャモニタ OR バランサバルブ フィッ ダイハツ(04423)タイヤプレッシャモニタ OR バランサバルブ フィッダイハツ
309税込340
1個
3日以内出荷
(42607)バルブ TPMセンサ トヨタ(42607)バルブ TPMセンサトヨタ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
車用空気圧センサー カシムラ車用空気圧センサーカシムラ(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。
仕様●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個セット内容受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書寸法(mm)受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D質量(g)受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む)連続使用約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。
(42607)VALVE SUBーASSY, TIRE トヨタ(42607)VALVE SUBーASSY, TIREトヨタ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
(08457)バルフキャップ トヨタ(08457)バルフキャップトヨタ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
(33504)シフトレバー ノブ トヨタ(33504)シフトレバー ノブトヨタ(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
(42603)ORNAMENT SUB-AS トヨタ(42603)ORNAMENT SUB-ASトヨタ(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
(86160)マークレビンソン スピーカー トヨタ(86160)マークレビンソン スピーカートヨタ
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷