カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「pn-115」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッパ KTCニッパKTC(18件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
仕様21世紀バージョンツール皮ムキ付
ミニプラスチックニッパー TSUNODA(ツノダ)ミニプラスチックニッパーTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
「小さくても本格派!」プラモデルのゲート切断やテグスの切断に!
全長(mm)118トラスコ品番828-3567質量(g)60頭部厚(mm)7.5頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)15柄幅(mm)50切断能力(mm)プラスチックΦ3.0切断能力(Φmm) より線2
プラニッパー 成型グリップ バネ付き TTCプラニッパー 成型グリップ バネ付きTTC
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用プラスチックの切断に最適な刃形状バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途プラモデルや樹脂成型品のゲートやデグスの切断に。トラスコ品番353-7675材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)124ハンドル二重成型エラストマーグリップバネばね付切断能力(mm)プラスチックΦ5.0RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
PN スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)PN スパイラルギヤKHK(小原歯車工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
モジュール1仕様追加工:可能形状S1表面処理なし材料MC901ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯幅E(mm)10ボス長F(mm)10全長G(mm)20歯切基準面
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
11,960税込13,156
1個
翌々日出荷
エレキギター弦 D'Addarioエレキギター弦D'Addario
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
エレキ弦の発祥はニッケルメッキ加工弦が開発される以前の1950年代に遡ります。 その当時、ピュアニッケルといえば主に合金が使用されていました。 ピュアニッケル弦は温かみのあるビンテージサウンドが最大の特徴となっています。
PNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)PNねじ歯車KHK(小原歯車工業)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
Nexperia デュアル NPN + PNP トランジスタ nexperiaNexperia デュアル NPN + PNP トランジスタnexperia
999税込1,099
1袋(20個)ほか
7日以内出荷