カテゴリ

  • 制御機器(119)
  • 自動車純正部品(46)
  • 作業工具(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 切削工具(16)
  • 機構部品(14)
  • 農業機械(14)
  • メカニカル部品(11)
  • オフィス家具(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 電気材料(9)
  • 事務用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 物流用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 家電(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「pn-12」の検索結果

関連キーワード
375件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット (PN12) MAZDA(マツダ)ガスケット (PN12)MAZDA(マツダ)
339税込373
1個
翌々日出荷
ベルトV (PN12) MAZDA(マツダ)ベルトV (PN12)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
リングO (PN12) MAZDA(マツダ)リングO (PN12)MAZDA(マツダ)
199税込219
1個
翌々日出荷
ホース (PN12) MAZDA(マツダ)ホース (PN12)MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
プラスチックニッパー 高品質 モノタロウプラスチックニッパー 高品質モノタロウ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC56~60刃先形状ストレート刃バネRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ニッパ KTCニッパKTC(18件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
仕様21世紀バージョンツール皮ムキ付
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
バランスパック ひも付規格袋 オルディバランスパック ひも付規格袋オルディ(4件のレビュー)
349税込384
1袋(200枚)
当日出荷
マットタイプのポリ袋!サッと取り出しやすく便利な紐付きタイプのポリ袋10号です。 多用途に使える半透明の袋です。たっぷり200枚入り。燃やしても有毒な塩素ガスは発生しません。
半透明入数(枚)200耐冷温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から36日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
プラスチックニッパ フジ矢プラスチックニッパフジ矢(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
樹脂製品のバリ取り作業等に最適! 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
寸法d(mm)50
オイルプラグ イマオコーポレーションオイルプラグイマオコーポレーション(5件のレビュー)
185税込204
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
グロープラグ HKTグロープラグHKT
979税込1,077特価
1本
当日出荷から101日以内出荷
HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
プッシュナット軸用(ばね用鋼/燐酸塩被膜) 大阪魂プッシュナット軸用(ばね用鋼/燐酸塩被膜)大阪魂(15件のレビュー)
429税込472
1パック(38個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上ばね用鋼/燐酸塩被膜形状プッシュナット軸用
クロス ローパーテーション カグクロクロス ローパーテーションカグクロ
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質芯材:ハニカムコア、クロス:ポリエステル、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)厚さ(mm)32タイプパネルのみ(脚無)色(フレーム)シルバー
ウォーターポンプ アイシン精機ウォーターポンプアイシン精機(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
クラフト封筒 マルアイクラフト封筒マルアイ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
入数100枚入グリーン購入法適合
かるいプラスチックニッパ(バネ付) スリーピークスかるいプラスチックニッパ(バネ付)スリーピークス(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。
切断能力(Φmm) 樹脂5材質S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ硬度HRC(刃部)52~60仕様エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付
バランスパック 12号 0.01mm 半透明 200P オルディバランスパック 12号 0.01mm 半透明 200Pオルディ
268税込295
1個(200枚)
当日出荷
そのまま置いて使える取り出しタイプのポリ袋。
材質ポリエチレン厚さ(mm)1半透明質量(g)1.44寸法(縦×横)(mm)340×230耐冷温度(℃)-30
パイプナット ステンレス製 AIOULE(ふじわら)パイプナット ステンレス製AIOULE(ふじわら)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
長ナットのかわりに使用します。
材質SUS304ステンレス
ウエストラインシリーズ ペンチホルダー フジ矢ウエストラインシリーズ ペンチホルダーフジ矢(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
立体成形で型くずれを防ぐEVAを採用。 落下防止コード取付金具付。 緩衝材などで使われているEVA樹脂で、工具の先端までスッポリカバー!着衣や体を傷つけません。
用途ペンチ、ニッパーの2丁差しです。8インチサイズのペンチも収納可能です。形状ペンチ2段差し幅(mm)100高さ(mm)280質量(g)150アズワン品番64-3209-98
スポンジゴム粘着付 WAKI(和気産業)スポンジゴム粘着付WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷から翌々日出荷
弾力性、反発性、柔軟性に優れています。 粘着付なので簡単に貼り付けできます。
材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
コネクター PN 正和コネクター PN正和
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状コネクタ
朝顔型ハンドル車 PN MIYOSHI(小西製作所)朝顔型ハンドル車 PNMIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類朝顔材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ
ニッパー WIZ'AニッパーWIZ'A(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
仕様サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理材質先端:特殊鋼 ハンドル:TPRグレー仕上フッ素加工刃部強度HRC55~60度
ウォーターポンプ(ニッサン) アイシン精機ウォーターポンプ(ニッサン)アイシン精機(17件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
KingTTC ライトプラニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)KingTTC ライトプラニッパー バネ付TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
刃が鋭く重量が軽く、ばね付で長時間の連続作業も楽にできます。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。
用途プラスティック成型品の曲面部のゲートカットに。仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ライトプラニッパーバネ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール切断能力(mm)樹脂Φ5
UTG614-12PN SOURIAUUTG614-12PNSOURIAU
2,798税込3,078
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キズかくしカラーペン 高森コーキキズかくしカラーペン高森コーキ
319税込351
1本(10g)
当日出荷から14日以内出荷
浅いキズ向け キズに塗るだけで簡単補修。 木部のすりキズ補修ペン。 重ね塗りで濃さが調節できます。
危険物の類別非危険物
プッシュナット 軸用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイプッシュナット 軸用 (鉄/ACP)(小箱)オチアイ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(1000個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ACP形状プッシュナット軸用
ジュンロン黄銅製継手 ニップル 潤工社ジュンロン黄銅製継手 ニップル潤工社(8件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状ニップル使用流体空気、水(油)最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
ケミフィットナット ニッタケミフィットナットニッタ(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ナット使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂適合チューブPL、PN、TA、TP使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.4負圧性能(kPa)-99.975RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスプラスチックニッパー TSUNODA(ツノダ)ステンレスプラスチックニッパーTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
全長(mm)123トラスコ品番868-1707材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)50切断能力(mm)プラスチックΦ3.0
片刃プラニッパ スリーピークス片刃プラニッパスリーピークス
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
片刃仕様で中央に跡が残りにくいです。薄切りができるため、美しい断面を得られます。カッターナイフなどを使わず、仕上げ処理が可能です。連続作業が楽なコイルバネ付(交換可能)です。
用途プラスチック成型品の切断/バリ取り/仕上げ作業用。材質S58C形状刃表面:フラット刃(片刃式)ハンドルビニールRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)樹脂Φ5
プラスチックニッパ TRUSCOプラスチックニッパTRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
形状を最も汎用性の高い形状としました。樹脂製品のバリ取り作業などに最適です。
用途プラモデル・プラスチック成型品のゲート切断・バリ取りに。仕様ばね付刃形ストレート刃仕上刃部鏡面仕上げ
オープンフックP型 水本機械製作所オープンフックP型水本機械製作所
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類スイベルスナップRoHS指令(10物質対応)対応
utiles のこぎりウッド用 オフホワイト 河部精密工業(KSK)utiles のこぎりウッド用 オフホワイト河部精密工業(KSK)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
刃長(mm)190/12山全長(mm)260トラスコ品番818-3864材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ
EPDMスポンジゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMスポンジゴムロール 粘着付WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
479税込527
1個
翌々日出荷
耐老化性、耐候性、反発弾性、耐摩耗性、耐薬品性に優れている。 色移行の少ないEPDM系ゴム。 ROHS適合
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質材質/EPDM、粘着/アクリル系温度(℃)(スポンジ使用)-20~80、(粘着使用)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
小型PPネジ口瓶 100本 JSP-Nシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)小型PPネジ口瓶 100本 JSP-NシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
8,798税込9,678
1袋(100本)
当日出荷から10日以内出荷
オートクレーブが可能です。少量のサンプル、製品保管に適しています。インナーシールにより液漏れを防止します。
材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)0~121目盛なし
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から44日以内出荷
クロス上部半透明ローパーテーション カグクロクロス上部半透明ローパーテーションカグクロ
15,980税込17,578
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。
タイプ組立:有り(安定脚・エンドカバー・コーナーポールは、別売りとなります)奥行(mm)32