カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)

「pn-165」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックニッパー スリム フラット刃 マルビープラスチックニッパー スリム フラット刃マルビー
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
樹脂成型後のゲートを切断するために開発設計されたニッパーです。 先長タイプの刃部はホビーや狭い箇所での樹脂成型後のプラスチックゲート切断に最適です。 刃部はフラットタイプで、バリが残らず切り口がスッキリとするのが特長です。 バネ付きなので連続作業も楽に行えます。
用途樹脂成型後のゲート切断に。材質機械構造用炭素鋼 (S58C)形状刃表面:フラット刃ハンドルビニールグリップ
スリムプラスチックニッパ スリーピークススリムプラスチックニッパスリーピークス
4,698税込5,168
1個
当日出荷
刃長をのばして、刃幅を狭くしました。狭小部の奥深くまで届きます。 精密機械加工で薄く鋭く仕上げた刃は、抜群の切れ味です。
材質バナジウム鋼硬度HRC(刃部)52~60刃先角度(°)7
ハンドパレット用パーツ TRUSCOハンドパレット用パーツTRUSCO(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合機種THPN
パワーニッパ スリーピークスパワーニッパスリーピークス
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ピアノ線・硬鋼線OK!パワーシリーズは、鋼の品質が違います。 最高級の鋼材を使用し、刃角度や仕上げ作業に改良を重ねて、切断力と耐久性を向上させました。 熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。 偏心テコを採用、JIS規格品に比べ支点(接合部)から刃までの距離が短い為、硬い線材を強力に切断できます。 ハンドルは力が入りやすく握りやすい設計。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
用途ピアノ線・硬鋼線の切断に。材質SK85(SK5)硬さHRC62~67(刃部)切断能力VVF(2芯):Φ1.6mmより線:5.5mm2プラスチック可材質(グリップ)エラストマー刃先角度(°)15
ナット用電極 下部電極セット 三木精機ナット用電極 下部電極セット三木精機
7,398税込8,138
1組
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス/布入りベークライト/CrCu
ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)ホイールスペーサーATHENA(アテナ)
14,980税込16,478
1セット
62日以内出荷
Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
マイスコガートル台(4脚) 松吉医科器械マイスコガートル台(4脚)松吉医科器械
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
材質ステンレス(SUS304)ピンク高さ(mm)1200~2000キャスター径(Φmm)50
ガスケット ウォーターポンプイン (PN) MAZDA(マツダ)ガスケット ウォーターポンプイン (PN)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷
ローラーベアリング 内径12mm レース幅16.5mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径12mm レース幅16.5mmSKF(日本エスケイエフ)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 120 mm、外径は 165 mm、幅は 45 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:12mm●外径:15mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16.5mm●コード番号:207-8604アズワン品番65-7929-17