カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「pn-25a」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMCエアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプSMC
359,800税込395,780
1個
20日以内出荷
エア消費量:最大62%削減設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能無線システムに対応通信ケーブル不要独自の暗号化による高いセキュリティIO-Linkに対応
用途2次電池対応シリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.29MB)取扱説明書取扱説明書(1.51MB)通信距離(m)最大100
エアマネジメントハブ SMCエアマネジメントハブSMC
269,800税込296,780
1個
20日以内出荷
用途エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ(2次電池対応シリーズ(25A-))用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.29MB)取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
丸型コネクタ 56極 スタンダード パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 56極 スタンダード パネルマウントTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
仕様●極数:56●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:圧着●コード番号:241-0322アズワン品番65-7500-26
丸型コネクタ 56極 スタンダード パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 56極 スタンダード パネルマウントTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
仕様●極数:56●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:圧着●コード番号:241-0331アズワン品番65-7496-70
ガスケットセット BIGM(丸山製作所)ガスケットセットBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
規格12~17フクム関連資料展開図1(1.16MB)図解NoGSW10C-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 ガスケットセット_No.25、GSW10-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 ガスケットセット_No.25、BP254A エンジンGT241PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ガスケットセット_No.9、BP254A エンジンGT240PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ガスケットセット_No.11、BP404A エンジンGT240PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ガスケットセット_No.11、KSW10-M エンジン 燃焼関係、スイッチ、付属品部品_No.25、BP404A エンジンGT241PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ガスケットセット_No.9
ピストンピンクリップ BIGM(丸山製作所)ピストンピンクリップBIGM(丸山製作所)
75税込83
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.16MB)図解NoBP254A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ピストンピンクリツプ_No.25、BP404A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ピストンピンクリツプ_No.25、GSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ピストンピンクリツプ_No.25、BP504A エンジン GT400PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ピストンピンクリツプ_No.25、KSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.25、BP504A エンジン GT400PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ピストンピンクリツプ_No.25、BP254A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ピストンピンクリツプ_No.25、GSW10C-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ピストンピンクリツプ_No.25、BP404A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ピストンピンクリツプ_No.25
S4PN 304 四角P NPT 井筒製作所S4PN 304 四角P NPT井筒製作所
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
S4PN 316 四角P NPT 井筒製作所S4PN 316 四角P NPT井筒製作所
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
材質SUS316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
S4PN 316L 四角P NPT 井筒製作所S4PN 316L 四角P NPT井筒製作所
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT 井筒製作所SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT井筒製作所
7,698税込8,468
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
SNPN 304 変換六角N PT×NPT 井筒製作所SNPN 304 変換六角N PT×NPT井筒製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
SPN 304 沈みP NPT 井筒製作所SPN 304 沈みP NPT井筒製作所
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
SPN 316 沈みP NPT 井筒製作所SPN 316 沈みP NPT井筒製作所
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
材質SUS316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
SPN 316L 沈みP NPT 井筒製作所SPN 316L 沈みP NPT井筒製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT 井筒製作所SSPN 304 変換ソケット PT×NPT井筒製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
ABAC 引金 エムオースプレーイングABAC 引金エムオースプレーイング
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(25)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用、部品表図番25材質マグネシウム
Toshiba Nチャンネル IGBT, 1100 V, 60 A, 3-Pin TO-3PN シングル 東芝Toshiba Nチャンネル IGBT, 1100 V, 60 A, 3-Pin TO-3PN シングル東芝
669税込736
1個
翌々日出荷
仕様最大連続コレクタ電流 = 60 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1100 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 333 Wパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル長さ = 15.5mm幅 = 4.5mm高さ = 20mm寸法 = 15.5 x 4.5 x 20mm動作温度 Max = +175 ℃IGBTディスクリート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックニードル PNシリーズ 武蔵エンジニアリングプラスチックニードル PNシリーズ武蔵エンジニアリング(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(50本)
当日出荷
安価なディスポーザブルタイプです。
材質針/SUS、針元/ポリアセタール
電磁弁JAシリーズ コガネイ電磁弁JAシリーズコガネイ
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ニップル ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
形状ニップル
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら