カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 自動車補修部品(17)
- 作業工具(15)
- 自動車純正部品(10)
- 制御機器(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- EXEDY(2)
- KSフィルター(3)
- KTC(15)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PISCO(ピスコ)(4)
- RS PRO(15)
- SUN(2)
- Vesrah(2)
- イスカル(2)
- イマオコーポレーション(2)
- コガネイ(2)
- サンワサプライ(3)
- ジャストコーポレーション(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ホンダ(6)
- ミヤコ自動車(2)
- 光陽産業(2)
- 日本オイルポンプ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pn-3/4」の検索結果

電源タップ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することができます。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂質量(g)585スイッチなし定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P機能マグネット付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、アースコード付アース端子○マグネット○プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
電源タップ
サンワサプライ¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂質量(g)585定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P機能耐熱性、アースコード付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付アース端子○プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキング○
テープ付き両面透明封筒 PP
ジャストコーポレーション(2件のレビュー)¥779税込¥8571袋(100枚)当日出荷から6日以内出荷裂け難く丈夫なPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等を封入したDM発送にも最適!!材質PP(CPP)
テープ付き両面透明封筒 OPP
ジャストコーポレーション(1件のレビュー)¥619税込¥6811箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等の封入に最適材質OPP
電源タップ
サンワサプライ¥4,298税込¥4,7281本当日出荷便利な一括集中スイッチ付きです。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂色ホワイト質量(g)585スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P機能アースコード付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付アース端子ありプラグ形状2PスイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
150mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥4,530税込¥4,9831個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PN-34質量(kg)2.3材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45ブレーキ有無無し全高(mm)198ベアリング有りプレート寸法(mm)120×120ストッパーなし耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)45
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥73,980税込¥81,3781個5日以内出荷から12日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N340概略質量(kg)14.9吐出量(L/min)78.0/93.6(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)3(使用可能)バルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)52(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量
包装機械・紙用真空パッド SGPN
SCHMALZ(シュマルツ)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から31日以内出荷フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。ニップル付
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥55,980税込¥61,5781個12日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Fのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2.5Mpa形式340シャフト形状モーター体用(3MF用)バルブリリーフバルブ:バルブ無商品タイプポンプ単品・中容量
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥97,980税込¥107,7781個12日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。用途高温用。液温120度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa材質トロコイドロータ:標準最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N340概略質量(kg)14.9吐出量(L/min)78.0/93.6(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)3(使用可能)材質(ベアリング)標準材質(Oリング)フッ素ゴム材質(パッキン)テフロンシートバルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)52(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量材質(オイルシール)フッ素ゴム
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥55,980税込¥61,5781個12日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Fのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2.5Mpa最高回転数(min-1[r.p.m])-1800形式340吐出量(L/min)78.0/(93.6)(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)-2(使用可能)シャフト形状標準バルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)52(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥99,980税込¥109,9781個12日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。用途高温用。液温200度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa材質トロコイドロータ:特殊ロータ最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N340概略質量(kg)14.9吐出量(L/min)78.0/93.6(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)3(使用可能)材質(ベアリング)C3材質(Oリング)フッ素ゴム材質(パッキン)テフロンシートバルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)52(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量材質(オイルシール)テフロン
エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥5,598~税込¥6,158~1本3日以内出荷荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
ジュンロン黄銅製継手 ニップル
潤工社(8件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から9日以内出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。用途空気圧配管・水圧・油圧形状ニップル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水(油)使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
サーモスタットP/K
多摩興業(6件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形
コガネイ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。バルブサイズ10(mm)
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単4形
オーム電機¥199税込¥2191パック(4本)当日出荷保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠) 放電性能アップで長持ち(メーカー従来品比) AV機器から玩具まで幅広く使えるプレミアムハイパワー 水銀0(ゼロ)使用タイプLR03/1.5V電池単4形使用推奨期限10年