カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 自動車補修部品(17)
  • 作業工具(15)
  • 自動車純正部品(10)
  • 制御機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn-3/4」の検索結果

113件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルプラグ イマオコーポレーション

    オイルプラグ

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷
    裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することができます。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
    材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂質量(g)585スイッチなし定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P機能マグネット付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、アースコード付アース端子○マグネット○プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
    材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂質量(g)585定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P機能耐熱性、アースコード付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付アース端子○プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキング○
  • テープ付き両面透明封筒 PP ジャストコーポレーション

    テープ付き両面透明封筒 PP

    ジャストコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1袋(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    裂け難く丈夫なPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等を封入したDM発送にも最適!!
    材質PP(CPP)
  • テープ付き両面透明封筒 OPP ジャストコーポレーション

    テープ付き両面透明封筒 OPP

    ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等の封入に最適
    材質OPP
  • マグネット プラグ イマオコーポレーション

    マグネット プラグ

    イマオコーポレーション
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • 工具部品 タンガロイ

    工具部品

    タンガロイ
    ¥239~税込¥263~
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    便利な一括集中スイッチ付きです。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
    材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂色ホワイト質量(g)585スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P機能アースコード付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付アース端子ありプラグ形状2PスイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
  • 検査孔付フレキUIねじガス栓 都市ガス用 光陽産業

    検査孔付フレキUIねじガス栓 都市ガス用

    光陽産業
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用ガス都市ガス
  • 検査孔付フレキULねじガス栓 都市ガス用 光陽産業

    検査孔付フレキULねじガス栓 都市ガス用

    光陽産業
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用ガス都市ガス色(つまみ部)黒
  • 150mm キャスター(自在金具付) エスコ

    150mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    ¥4,530税込¥4,983
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986PN-34質量(kg)2.3材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45ブレーキ有無無し全高(mm)198ベアリング有りプレート寸法(mm)120×120ストッパーなし耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)45
  • (BEPN)スタビライザー、フロント MAZDA(マツダ)

    (BEPN)スタビライザー、フロント

    MAZDA(マツダ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • (BEPN-)ダンパー(R),フロント MAZDA(マツダ)

    (BEPN-)ダンパー(R),フロント

    MAZDA(マツダ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
  • (BEPN)スプリング、フロント コイル MAZDA(マツダ)

    (BEPN)スプリング、フロント コイル

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    3日以内出荷
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。
    仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N340概略質量(kg)14.9吐出量(L/min)78.0/93.6(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)3(使用可能)バルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)52(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量
  • (BEPN-)ダンパー(L),フロント MAZDA(マツダ)

    (BEPN-)ダンパー(L),フロント

    MAZDA(マツダ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
  • メッキ付 白ロングニップル リビラック

    メッキ付 白ロングニップル

    リビラック
    ¥329~税込¥362~
    1個
    5日以内出荷
  • 包装機械・紙用真空パッド SGPN SCHMALZ(シュマルツ)

    包装機械・紙用真空パッド SGPN

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
    ニップル付
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    7日以内出荷から60日以内出荷
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    12日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Fのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。
    仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2.5Mpa形式340シャフト形状モーター体用(3MF用)バルブリリーフバルブ:バルブ無商品タイプポンプ単品・中容量
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    12日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。
    用途高温用。液温120度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa材質トロコイドロータ:標準最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N340概略質量(kg)14.9吐出量(L/min)78.0/93.6(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)3(使用可能)材質(ベアリング)標準材質(Oリング)フッ素ゴム材質(パッキン)テフロンシートバルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)52(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量材質(オイルシール)フッ素ゴム
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    12日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Fのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。
    仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2.5Mpa最高回転数(min-1[r.p.m])-1800形式340吐出量(L/min)78.0/(93.6)(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)-2(使用可能)シャフト形状標準バルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)52(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    12日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。
    用途高温用。液温200度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa材質トロコイドロータ:特殊ロータ最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N340概略質量(kg)14.9吐出量(L/min)78.0/93.6(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)3(使用可能)材質(ベアリング)C3材質(Oリング)フッ素ゴム材質(パッキン)テフロンシートバルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)52(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量材質(オイルシール)テフロン
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • カバ-,サイド 3 1P4-F1731-01-PN YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 3 1P4-F1731-01-PN

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    3日以内出荷
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ジュンロン黄銅製継手 ニップル 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 ニップル

    潤工社(8件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状ニップル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水(油)使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
  • サーモスタットP/K 多摩興業

    サーモスタットP/K

    多摩興業(6件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
  • ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)

    ラジエーターキャップ

    DJ(ドライブジョイ)(103件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    バルブサイズ10(mm)
  • (91305)Oリング ホンダ

    (91305)Oリング

    ホンダ(4件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (91212)オイルシール ホンダ

    (91212)オイルシール

    ホンダ(8件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単4形 オーム電機

    Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単4形

    オーム電機
    ¥199税込¥219
    1パック(4本)
    当日出荷
    保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠) 放電性能アップで長持ち(メーカー従来品比) AV機器から玩具まで幅広く使えるプレミアムハイパワー 水銀0(ゼロ)使用
    タイプLR03/1.5V電池単4形使用推奨期限10年
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷