カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 切削工具(7)
  • 梱包用品(6)
  • 農業機械(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn-31」の検索結果

関連キーワード
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力パンチ刃受け PN-31/32/3用 コクヨ強力パンチ刃受け PN-31/32/3用コクヨ(1件のレビュー)
499税込549
1箱(10個)
当日出荷
PN-31/32/33 用刃受け、外寸法(W/D/H):Φ31・5.9
仕様刃受け質量(g)3外寸法(mm)Φ31×5.9繰り返し・詰め替え対応
強力パンチ替刃(PN-31用) コクヨ強力パンチ替刃(PN-31用)コクヨ
4,198税込4,618
1パック(2個)
当日出荷
適合PN-31寸法(mm)Φ10×36質量(g)4.5繰り返し・詰め替え対応
強力パンチ コクヨ強力パンチコクヨ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
A4長辺までのセンター合わせが可能なゲージに、安定して用紙が載られる幅広ゲージを採用。用紙当部が回転するので使わない時に用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。予備の替刃・刃受け(別売)の収納に便利な収納ボックス付き。両手でしっかり握れるハンドルグリップ形状です。グリーン購入法適合品エコ商品ねっと掲載商品
付属品刃2本・刃受け2個材質本体カバー・グリップ:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穿孔奥行(mm)13繰り返し・詰め替え対応
キズかくしカラーペン5色セット 高森コーキキズかくしカラーペン5色セット高森コーキ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
簡単にすりキズ、小キズ、色あせの補修ができます!
用途家具・テーブル・イス・扉・フローリング等の木部のすりキズ補修に。成分染料、エタノール、活性剤危険物の類別非危険物
ジュンロン黄銅製継手 ニップル 潤工社ジュンロン黄銅製継手 ニップル潤工社(8件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状ニップル使用流体空気、水(油)最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
朝顔型ハンドル車 PN MIYOSHI(小西製作所)朝顔型ハンドル車 PNMIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類朝顔材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ
キュリオム DVDプレーヤー YAMAZEN(山善)キュリオム DVDプレーヤーYAMAZEN(山善)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
地デジ放送を録画したDVDも再生可能。CDから、USBへの録音が可能。CPRM対応。リモコン付属。液晶表示。
用途据え置き、コンパクト、USBメモリ対応、DVDプレイヤー、CD、リッピング、録画、録音に。再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ(32GBまで対応)セット内容取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)質量(kg)0.7消費電力(W)11電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×200×50保証期間お買い上げ日より1年対応フォーマットDVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生できません取扱説明書(16.46MB)
卓上シーラー交換部品 NPシリーズ SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー交換部品 NPシリーズSURE(石崎電機製作所)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTFE粘着テープ
種別交換用PTFE粘着テープ
三枚合せプラスチックニッパ トップ工業三枚合せプラスチックニッパトップ工業(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。 高耐久で弾力調整可能な「リーフスプリング」を採用しています。 ストラップ取り付け穴付です。
全長(mm)120仕様エラストマー樹脂グリップ、ばね付、フラット刃トラスコ品番327-2397質量(g)80切断能力(mm)(樹脂)Φ3.0RoHS指令(10物質対応)対応
データコレクタ (OPN-3102i) Bluetooth搭載 2次元コード 小型 IP54対応 オプトエレクトロニクスデータコレクタ (OPN-3102i) Bluetooth搭載 2次元コード 小型 IP54対応オプトエレクトロニクス
32,980税込36,278
1個
当日出荷
2次元コードの読み取りに対応したデータコレクタです。手のひらサイズのコンパクトな筐体にBluetoothを搭載しており、あらゆる機器と簡単に接続して使用することが可能です。内部にデータ保存用のメモリを搭載しており、Bluetooth圏外でも内部にデータを蓄積することができます。
仕様【CPU】32bit CISC/96MHz、【FROM】512Kbyte+32Kbyte、【SRAM】96Kbyte、【FROM(ストレージ)】1Mbyte、【バイブレーター】強さ (3 段階) 調整可能、【RTC】内容:年月日時分秒誤差:月差±90秒以下、【内蔵NFCタグ】ISO/IEC 14443 TYPE A・TYPE B・JISX6319-4、【画像取得速度】フレーム速度:100fps(最速値)、【移動体読取】254m/s(0.33mmEAN/UPC@125mm)、【PCS値】0.2以上付属品MicroーUSBケーブル、ネックストラップ性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気】非破壊:±15kV(気中放電/直接)/非誤動作:±8kV(気中放電/直接)ホワイト質量(g)約60出力Bluetooth Power Class2角度(°)【ピッチ】±70、【スキュー】±70、【チルト】360外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×83×21.5保護等級IP54相当連続使用時間(時間)約10※動作頻度:10秒毎にバーコードを2回読み取り/通信:Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続/環境温湿度:25℃常湿/電池の状態:新品の電池を満充電/ブザーの設定:有効、音量最大/振動モータの設定:無効光源【読取】電球色LED×1個、【エイミング】シングルライン緑色LED×1個消費電流(mA)500未満(充電時)通信方式Bluetooth標準規格Ver 2.1バッテリーリチウムポリマ電池(3.7V/600mAh)読取UPC-A/UPC-A/Add-on/UPC-E/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-13/Add-on/EAN-8/EAN-8/Add-on/JAN-13/JAN-8/Code/39/Tri-Optic/NW-7(CodaBar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/S-Code/IATA/Code/93/Code/128、MSI/Plessey/UK/Plessey/TELEPEN/Matrix/2/of/5/Chinese/Post/Matrix/2/of/5/Code/11/Korean/Postal/Authority/code/Postal/Code、【GS1/Composite】GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded/Composite GS1 DataBar/Composite GS1-128/Composite EAN/Composite UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 0-140/ECC 200)/MaxiCode(Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-sensible code、【湾曲面】R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)R ≧ 20 mm (UPC 0.33mm 12桁)保証期間1年間(ケーブル、ストラップを除く)ブザー音音量 (3 段階)、音程調整可能視野角水平:約 38.0°、垂直:約28.9°焦点距離(mm)109.2(スキャナ先端からの距離)キー方式2キ-: トリガ、ファンクション保存温度範囲(℃)-20~60LED2色2個 (赤・緑)、1色1個 (青)画素数【読取】30万画素動作湿度(%RH)20~85(非結露/非氷結)通信距離(m)約10動作温度範囲(℃)-10~50給電方式電磁誘導式無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB(付属ケーブル)読取方式VGACMOSエリアセンサ最小分解能0.1mm(Code39)/0.169mm(GS1Databar・CompositeCode)/0.169mm(PDF417・QRコード・DataMatrix)※PCS 0.9の場合動作電圧(V)4.5~5.5(充電)落下耐久(m)1.5からコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと保存湿度範囲(%RH)20~85(非結露、非氷結)対応プロファイル【Bluetooth】SPP/HIDUSBFull-Speed 12Mbps(HID/COM) Hi-Power Bus-powered対応
KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤKHK(小原歯車工業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
材質MC901形状S1
ナチュラルバフィングパッド 3M(スリーエム)ナチュラルバフィングパッド3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1セット(10個)
当日出荷
コンパウンドと併用するスポンジのパッドです。白ボケ、スワールマークなどを取り除き、深みのある塗色を再現します。パッドの着脱はワンタッチ式です。コンパウンドのからみを少なくできる凹凸の形状の製品です。天然羊毛のバフ材で、仕上げ性に優れています。熱が発生しにくいため、合成樹脂成型品の塗装に最適です。
材質パッド部:ポリウレタン、パッド部:天然羊毛トラスコ品番836-3360質量(g)15外径(Φmm)75サイズ(mm)752018年トラスコ掲載ページ5 0539
PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業)PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
食い違い軸でご使用の場合は、同一方向ねじれ(右と右または左と左)の組み合わせで、平行軸でご使用の場合は違うねじれ(右と左)の組み合わせになります。
材質MC901種別ネジ歯車形状S1歯形並歯ねじれ角(°)45精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯直角圧力角20歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面
ツーリング 三菱マテリアルツーリング三菱マテリアル
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
仕上げ用精密ボーリング加工ユニット微小調整が容易高精度
用途カートリッジ
CMOSバーコードリーダー オプトエレクトロニクスCMOSバーコードリーダーオプトエレクトロニクス
50,980税込56,078特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
スプリングピン スプリングピン波型 アキュレイトスプリングピン スプリングピン波型アキュレイト
1,498税込1,648
1袋(30個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUS420J2RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂絶縁粘着テープ厚手 SURE(石崎電機製作所)フッ素樹脂絶縁粘着テープ厚手SURE(石崎電機製作所)
3,698税込4,068
1袋(5枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
75mm キャスター(自在金具付) エスコ75mm キャスター(自在金具付)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在エスコ品番EA986PN-31車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5全高(mm)100ベアリング有りプレート寸法(mm)82×82ストッパー無し耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
タイミングベルト Roadpartner(マツダ)タイミングベルトRoadpartner(マツダ)(1件のレビュー)
2,960税込3,256
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
コンピュータミシン brother(ブラザー)コンピュータミシンbrother(ブラザー)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
世界にひとつのアイテム作りを快適なミシンでお手伝い
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物作り、入園グッズなど付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ボタンホール押え・たち目かがり押え・片押え・まつりぬい押え・リッパー・ボビン・ミシン針・L型ネジ回し・ミシンカバー・電源コード・取扱説明書・かんたん操作ガイド材質ABS樹脂形状水平全回転カマ質量(kg)4.8電源(V)100消費電力(W)43機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、全自動ボタンホール、6枚送り歯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×169×310操作方法手元スイッチスピード調節本体レバー式関連資料カタログ(1.65MB)模様16種取扱説明書取扱説明書(6.79MB)
たる エスコたるエスコ
6,870税込7,557
1個
翌日出荷
内側面に容量を示すメモリ付。
材質ポリプロピレンライトブルー
#1x 80mm [Pozi Minus]ドライバー(絶縁) エスコ#1x 80mm [Pozi Minus]ドライバー(絶縁)エスコ
2,330税込2,563
1本
翌日出荷
商品構成単品アズワン品番64-2228-17耐電圧(V)VDE1000
NCポインティングドリル ADPF ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPFATOM(サイトウ製作所)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から6日以内出荷
微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。
材質超微粒子超硬合金全長(mm)38先端角(°)120
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
8,464税込9,310
1個
翌々日出荷
ツーリング 三菱マテリアルツーリング三菱マテリアル
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
仕上げ用精密ボーリング加工ユニット微小調整が容易高精度
用途カートリッジ
ツーリング 三菱マテリアルツーリング三菱マテリアル
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(73111)ガラスセット,フロントウインドシールド ホンダ(73111)ガラスセット,フロントウインドシールドホンダ
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
(53660)モーターCOMP. ホンダ(53660)モーターCOMP.ホンダ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
コードレスOCRバーコードリーダVRSセット ウェルコムデザインコードレスOCRバーコードリーダVRSセットウェルコムデザイン
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
ツーリング 三菱マテリアルツーリング三菱マテリアル
82,980税込91,278
1個
6日以内出荷
モジュレーターASSY. 57110MFPN31 ホンダモジュレーターASSY. 57110MFPN31ホンダ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番57110-MFP-N31
センサー フロントホイールスピー 38520MFPN31 ホンダセンサー フロントホイールスピー 38520MFPN31ホンダ
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番38520-MFP-N31
センサー リヤーホイールスピート 38510MFPN31 ホンダセンサー リヤーホイールスピート 38510MFPN31ホンダ
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番38510-MFP-N31
部品 ピン イスカル部品 ピンイスカル
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)PNねじ歯車KHK(小原歯車工業)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
小型電磁弁(SR562-P) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR562-P)ParkerTAIYO
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタシリーズSR562
エンドミル 超硬S 多刃 EPRPN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPRPNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
54,980税込60,478
1本
7日以内出荷
刃数3材質超硬
コードレスOCRバーコードリーダVRSセット ウェルコムデザインコードレスOCRバーコードリーダVRSセットウェルコムデザイン
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
関連キーワード
pn-4特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pn-4