カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 農業機械(6)
  • 梱包用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn-31」の検索結果

59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力パンチ刃受け PN-31/32/3用 コクヨ

    強力パンチ刃受け PN-31/32/3用

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1箱(10個)
    当日出荷
    PN-31/32/33 用刃受け、外寸法(W/D/H):Φ31・5.9
    仕様刃受け質量(g)3外寸法(mm)Φ31×5.9繰り返し・詰め替え対応
  • 強力パンチ替刃(PN-31用) コクヨ

    強力パンチ替刃(PN-31用)

    コクヨ
    ¥4,898税込¥5,388
    1パック(2個)
    当日出荷
    適合PN-31寸法(mm)Φ10×36質量(g)4.5繰り返し・詰め替え対応
  • 強力パンチ コクヨ

    強力パンチ

    コクヨ
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    A4長辺までのセンター合わせが可能なゲージに、安定して用紙が載られる幅広ゲージを採用。用紙当部が回転するので使わない時に用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。予備の替刃・刃受け(別売)の収納に便利な収納ボックス付き。両手でしっかり握れるハンドルグリップ形状です。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
    付属品刃2本・刃受け2個材質本体カバー・グリップ:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穿孔奥行(mm)13繰り返し・詰め替え対応
  • キズかくしカラーペン5色セット 高森コーキ

    キズかくしカラーペン5色セット

    高森コーキ(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    簡単にすりキズ、小キズ、色あせの補修ができます!
    用途家具・テーブル・イス・扉・フローリング等の木部のすりキズ補修に。成分染料、エタノール、活性剤危険物の類別非危険物
  • ジュンロン黄銅製継手 ニップル 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 ニップル

    潤工社(8件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状ニップル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水(油)使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
  • 朝顔型ハンドル車 PN MIYOSHI(小西製作所)

    朝顔型ハンドル車 PN

    MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鋳鉄FC200種類朝顔表面処理クロムメッキ
  • キュリオム DVDプレーヤー YAMAZEN(山善)

    キュリオム DVDプレーヤー

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷
    地デジ放送を録画したDVDも再生可能。CDから、USBへの録音が可能。CPRM対応。リモコン付属。液晶表示。
    用途据え置き、コンパクト、USBメモリ対応、DVDプレイヤー、CD、リッピング、録画、録音に。セット内容取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)質量(kg)0.7消費電力(W)11電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×200×50保証期間お買い上げ日より1年対応フォーマットDVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生できません再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ(32GBまで対応)
  • 三枚合せプラスチックニッパ トップ工業

    三枚合せプラスチックニッパ

    トップ工業(3件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。 高耐久で弾力調整可能な「リーフスプリング」を採用しています。 ストラップ取り付け穴付です。
    仕様エラストマー樹脂グリップ、ばね付、フラット刃トラスコ品番327-2397全長(mm)120質量(g)80切断能力(mm)(樹脂)Φ3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナチュラルバフィングパッド 3M(スリーエム)

    ナチュラルバフィングパッド

    3M(スリーエム)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    当日出荷
    コンパウンドと併用するスポンジのパッドです。白ボケ、スワールマークなどを取り除き、深みのある塗色を再現します。パッドの着脱はワンタッチ式です。コンパウンドのからみを少なくできる凹凸の形状の製品です。天然羊毛のバフ材で、仕上げ性に優れています。熱が発生しにくいため、合成樹脂成型品の塗装に最適です。
    トラスコ品番836-3360材質パッド部:ポリウレタン、パッド部:天然羊毛質量(g)15外径(Φmm)75サイズ(mm)752018年トラスコ掲載ページ5 0539
  • ツーリング 三菱マテリアル

    ツーリング

    三菱マテリアル
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    翌日出荷
    仕上げ用精密ボーリング加工ユニット。微小調整が容易。高精度
    用途カートリッジ
  • CMOSバーコードリーダー オプトエレクトロニクス

    CMOSバーコードリーダー

    オプトエレクトロニクス
    ¥50,980税込¥56,078
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • スプリングピン スプリングピン波型 アキュレイト

    スプリングピン スプリングピン波型

    アキュレイト
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(30個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SUS420J2RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCポインティングドリル ADPF ATOM(サイトウ製作所)

    NCポインティングドリル ADPF

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。
    材質超微粒子超硬合金全長(mm)38先端角(°)120
  • たる エスコ

    たる

    エスコ
    ¥6,870税込¥7,557
    1個
    翌日出荷
    内側面に容量を示すメモリ付。
    材質ポリプロピレン色ライトブルー
  • フッ素樹脂絶縁粘着テープ厚手 SURE(石崎電機製作所)

    フッ素樹脂絶縁粘着テープ厚手

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 75mm キャスター(自在金具付) エスコ

    75mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    翌々日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986PN-31材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5全高(mm)100ベアリング有りプレート寸法(mm)82×82ストッパー無し耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
  • タイミングベルト Roadpartner(マツダ)

    タイミングベルト

    Roadpartner(マツダ)(1件のレビュー)
    ¥2,960税込¥3,256
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ニューセラミックスお手軽燻製鍋 トーセラム

    ニューセラミックスお手軽燻製鍋

    トーセラム
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    付属の金網を2段組みでご使用すれば、鍋の空間を最大限利用して
    用途無駄の無い調理が可能です。付属品金網×(低)×1枚 (高)×1枚、スモークチップ(サクラ)×2袋TGK品番1-0778-1101質量(kg)2容量(L)1.5内径×深さ(mm)210×58
  • ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)

    ウォーターポンプ

    Roadpartner(マツダ)
    ¥8,464税込¥9,310
    1個
    翌々日出荷
  • コードレスOCRバーコードリーダVRSセット ウェルコムデザイン

    コードレスOCRバーコードリーダVRSセット

    ウェルコムデザイン
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    当日出荷
    コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
  • PNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)

    PNねじ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
    材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
  • コードレスOCRバーコードリーダVRSセット ウェルコムデザイン

    コードレスOCRバーコードリーダVRSセット

    ウェルコムデザイン
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    5日以内出荷
    コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
  • 部品 ピン イスカル

    部品 ピン

    イスカル
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPRPN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPRPN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬刃数3
  • 小型電磁弁(SR562-P) ParkerTAIYO

    小型電磁弁(SR562-P)

    ParkerTAIYO
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷
    切換方式3位置プレッシャセンタシリーズSR562
  • 丸穴スイッチ取付穴プラグ IDEC(和泉電気)

    丸穴スイッチ取付穴プラグ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1パック(5個)
    当日出荷
    用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用操作部形状丸
  • 卓上IH調理機器 電源コード Panasonic(パナソニック)

    卓上IH調理機器 電源コード

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    適合本体KZ-PM31/KZ-PN1/KZ-PW1/KZ-HP1000/KZ-HP1100/KZ-HP2000/KZ-HP2100/KZ-KT1PH/KZ-PA3/KZ-PD1/KZ-PD1P/KZ-PG3/KZ-PG30/KZ-PG32/KZ-PG33/KZ-PH1/KZ-PH3/KZ-PH30/KZ-PH30P/KZ-PH31/KZ-PH32/KZ-PH33/KZ-PH34/NF-GS40
  • ハンドルロック 日東工業

    ハンドルロック

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
    仕様ハンドルロツク
  • ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
    用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時)規格UL、CE保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下ヘッド形状ネジ型絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル)保存温度範囲(℃)-30~70動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付曲げ半径(mm)R2光色赤耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
  • 中継用ソケット MAC8(マックエイト)

    中継用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    オス側OP-6-1、HJ-31の組合わせで中継することができます。 PNシリーズの裏側の足に取付けできます。 電線は半田付、圧着にて取付けて下さい。
    材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)定格電流(A)5仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)150以上抜去力(g)150以上
  • 回り止めリング[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    回り止めリング[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)
    ¥558税込¥614
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途本体の回転防止用。主にセレクタスイッチで銘板を使用しないときに使用します。
  • レンズホルダ IDEC(和泉電気)

    レンズホルダ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様全面材質ポリアリレート樹脂
  • 圧力測定ニードル サンホープ

    圧力測定ニードル

    サンホープ(3件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    圧力計と接続して使用。圧力チェックポイントや圧力測定キャップに挿して計測する。
    仕様1/4"メス×ニードル
  • 棒圧着端子 日東工業

    棒圧着端子

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(20個)
    当日出荷
    適合機種PN31TA・32TA・33TA、PN32TA-NS、PG31TA・32TA・32TA-EV、PNX51T・52T、PNX51T-GA・52T-GA、PGX52Tセット内容20コ入
  • 銘板 HWAM形・HWAC形用記名プレート (HWシリーズ) IDEC(和泉電気)

    銘板 HWAM形・HWAC形用記名プレート (HWシリーズ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ製色黒地/白文字寸法t(mm)1彫刻範囲(mm)W25×H7
  • EC2B形コントロールボックス IDEC(和泉電気)

    EC2B形コントロールボックス

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(10個)
    当日出荷から52日以内出荷
  • 銘板 IDEC(和泉電気)

    銘板

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 銘板 NWA形 IDEC(和泉電気)

    銘板 NWA形

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種TWシリーズ専用材質アルミニウム製寸法t(mm)0.8取付穴径(Φmm)22
  • Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    t=1.2mm