曜日別特売

ニューセラミックスお手軽燻製鍋

ニューセラミックスお手軽燻製鍋 - トーセラム

付属の金網を2段組みでご使用すれば、鍋の空間を最大限利用して

用途
無駄の無い調理が可能です。
付属品
金網×(低)×1枚 (高)×1枚、スモークチップ(サクラ)×2袋
TGK品番
1-0778-1101
質量(kg)
2
容量(L)
1.5
内径×深さ(mm)
210×58
内容量
1個
注意
※熱燻専用
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81950840TSP/PN-31-D2
¥12,000
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「燻製器・燻製鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする