カテゴリ
- 制御機器(28)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 物流用品(5)
- 梱包用品(4)
- 農業機械(4)
- 事務用品(3)
- 電気材料(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 井筒製作所(9)
- 日本オイルポンプ(8)
- 日東工業(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- ハンマーキャスター(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- Mennekes(4)
- コクヨ(3)
- 鶴見製作所(3)
- CEAG(3)
- エスコ(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- KTC(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- AMPHENOL(2)
- OPTICON(2)
- 渡辺電機工業(2)
- エレコム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pn-32」の検索結果

ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。形状ニップル
強力パンチ
コクヨ¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷A4長辺までのセンター合わせが可能なゲージに、安定して用紙が載られる幅広ゲージを採用。用紙当部が回転するので使わない時に用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。予備の替刃・刃受け(別売)の収納に便利な収納ボックス付き。両手でしっかり握れるハンドルグリップ形状です。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品付属品刃2本・刃受け2個材質本体カバー・グリップ:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穿孔奥行(mm)13繰り返し・詰め替え対応
キズかくしカラーペン5色セット
高森コーキ(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷簡単にすりキズ、小キズ、色あせの補修ができます!用途家具・テーブル・イス・扉・フローリング等の木部のすりキズ補修に。成分染料、エタノール、活性剤危険物の類別非危険物
強力パンチ刃受け PN-31/32/3用
コクヨ(1件のレビュー)¥569税込¥6261箱(10個)当日出荷PN-31/32/33 用刃受け、外寸法(W/D/H):Φ31・5.9仕様刃受け質量(g)3外寸法(mm)Φ31×5.9繰り返し・詰め替え対応
SNPN 304 変換六角N PT×NPT
井筒製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
低床重荷重用 420TP自在車(強化ナイロン車)
ハンマーキャスター(13件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。用途冷凍ショーケース等トラスコ品番814-3618形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70旋回半径(mm)30ストッパーなし偏心E(mm)12偏芯E(mm)12取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT
井筒製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ
IDEC(和泉電気)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
ステンレス低床重荷重用 320TP自在車(強化ナイロン車)
ハンマーキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷形状自在車荷重種別重荷重質量(g)182材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)21取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし取付高H(mm)46.5車輪径D(Φmm)32取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
クリンパック90L 透明 10枚入り
オルディ¥949税込¥1,0441個(10枚)4日以内出荷丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の家庭用ポリ袋です。材質LD色透明容量(L)90縦(mm)1000横(mm)900
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
SPN 304 沈みP NPT
井筒製作所¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
低床重荷重用 420TP H30自在車(強化ナイロン車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。用途冷凍ショーケース等形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)53×53取付座A×B(mm)70×70旋回半径(mm)30ストッパーなし偏芯E(mm)12取付穴径P(Φmm)6.2取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)53×53(55×55)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT
井筒製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
S4PN 304 四角P NPT
井筒製作所¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
100mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PN-32質量(kg)1.1材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)35穴径(Φmm)10.5全高(mm)144ベアリング有りプレート寸法(mm)95×95ストッパー無し耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)35
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷から12日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N320概略質量(kg)14.8吐出量(L/min)39.0/46.8(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)4(使用可能)バルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)26(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形ケーブル
IDEC(和泉電気)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から31日以内出荷種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式偏光回帰反射形接続方式ケーブル検出距離(mm)10000ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
SPN 316L 沈みP NPT
井筒製作所¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス低床式キャスター 自在 ナイロン車
ハンマーキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。仕様プレート式、低床式、自在式トラスコ品番836-1514材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン質量(g)185車輪幅(mm)21取付寸法(mm)55×55(53×53)取付高H(mm)30取付ピッチY(mm)53~55取付穴径P(mm)6.2取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.2取付ピッチX(mm)53~55取付座B(mm)70
S4PN 316L 四角P NPT
井筒製作所¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
偏光回帰反射形(ケーブル)
IDEC(和泉電気)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷検出距離バリエーション:Tタイプ:透過形Pタイプ:偏光回帰反射形Dタイプ:拡散反射形Bタイプ:距離設定反射形Nタイプ:小スポット反射形本質安全防爆構造SA2E-EX形は、本質安全防爆構造EB3S形センサバリアと接続して使用します。防爆構造:Ex ia IIB T4 Ga使用可能な危険場所:ガス・蒸気:ゾーン0~2グローバル防爆認証取得:【認証番号】IECEx (国際):IECEx CML 24.0007ATEX (欧州):CML 24ATEX2012FM (米国):FM24US0235XJPEx (日本):CML 24JPN2074Ex-CCC (中国):2024012315701270TS (台湾):TD04010Z適合機種SA2E-EX形材質赤色LED、感度調整機能有
32PN2.15S用 ホースカップリング
鶴見製作所¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷32PN2.15Sに使用する樹脂製ねじ込みホースカップリングです。口径32mmです。一部他機種にて兼用で使用可能です。適合本体32PN2.15S対応機種OM4・OMA4・32PN2.15S・32PN2.15・32PNA2.15S・32PNA2.15・32PNW2.15S・32PNW2.15 等(※製造年により使用できない場合あり)
PNねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
2次元データコレクタ(ガンタイプ)
OPTICON¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷Bluetooth搭載、ガンタイプハンドヘルド2Dイメージスキャナです。1次元/2次元コードの卓越した読み取り性能を実現しました。本製品は、データコレクタとしてもご使用いただけます。用途1次元バーコード、2次元コード読込に。付属品ハンドストラップ、ACアダプタ、充電器トラスコ品番115-3950材質筐体:PC/ABS、ボタン:ABS、LEDパネル・読み取り窓:PMMA、ゴムノーズ:TPE幅(mm)56色白高さ(mm)132奥行(mm)113光源赤色 LED × 2 個、緑色 LED × 1 個分解能(mm)最小:Code 39/0.1インターフェースBluetooth規格Ver2.1準拠SPP/HID防塵・防滴IP42相当読取方式WVGA (36 万画素) CMOS エリアセンサ
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥42,980税込¥47,2781個12日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Fのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2.5Mpa形式320シャフト形状モーター体用(3MF用)バルブリリーフバルブ:バルブ無商品タイプポンプ単品・中容量
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥91,980税込¥101,1781個12日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。用途特殊液用。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa材質トロコイドロータ:標準最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N320概略質量(kg)14.8吐出量(L/min)39.0/46.8(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)4(使用可能)回転方向時計方向(標準)材質(ベアリング)標準材質(Oリング)テフロン角リング材質(パッキン)テフロンシートバルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)26(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量材質(オイルシール)テフロン
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥94,980税込¥104,4781個12日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。用途高温用。液温200度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa材質トロコイドロータ:特殊ロータ最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N320概略質量(kg)14.8吐出量(L/min)39.0/46.8(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)4(使用可能)回転方向時計方向(標準)材質(ベアリング)C3材質(Oリング)フッ素ゴム材質(パッキン)テフロンシートバルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)26(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量材質(オイルシール)テフロン