カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • 事務用品(8)
  • 自動車純正部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn-33」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力パンチ替刃(PN-33用) コクヨ強力パンチ替刃(PN-33用)コクヨ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(2個)
当日出荷
適合PN-33寸法(mm)Φ10×22質量(g)4繰り返し・詰め替え対応
強力パンチ コクヨ強力パンチコクヨ(10件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
軽い力で、一度に大量の書類を穴あけできる強力パンチA4長辺までのセンター合わせが可能なセンターゲージ付き。用紙当て部が回転するので使わない時には用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。グリーン購入法適合品エコ商品ねっと掲載商品
穿孔能力(枚)約70(PPC用紙/6.4mm)付属品刃2本・刃受け2個材質本体カバー:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト質量(kg)1.29穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×225×118穿孔奥行(mm)13繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード ナカバヤシホワイトボードナカバヤシ(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
丈夫なフレームのプラスチック枠のホワイトボードシリーズです。
設置方式壁掛材質(表面)スチール種類壁掛け・無地フレーム色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
スイッチカバー PN-M33 TGK(東京硝子器械)スイッチカバー PN-M33TGK(東京硝子器械)
1,790税込1,969
1個
6日以内出荷
テープ付き両面透明封筒 OPP (テープ部静電気防止) ジャストコーポレーションテープ付き両面透明封筒 OPP (テープ部静電気防止)ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
379税込417
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等の封入に最適。 テープ部分が静電気防止の為 作業効率アップ
材質OPP
テープ付き両面透明封筒 PP (テープ部静電気防止) ジャストコーポレーションテープ付き両面透明封筒 PP (テープ部静電気防止)ジャストコーポレーション(2件のレビュー)
499税込549
1袋(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
裂け難く丈夫なPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等を封入したDM発送に最適!!テープ部分が静電気防止の為 作業効率アップ
材質PP(CPP)
テープなし両面透明封筒 OPP ジャストコーポレーションテープなし両面透明封筒 OPPジャストコーポレーション(2件のレビュー)
349税込384
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等を入れるのに最適
材質OPP寸法(mm)口ずらし:3
デリバリーパック ジャストコーポレーションデリバリーパックジャストコーポレーション(1件のレビュー)
1,428税込1,571
1箱(100枚)
当日出荷
店舗経営をされている方にお勧め!商品発送時に伝票等を見える形でお届けできます!
材質PP(CPP)サイズ長3寸法(幅W×高さH)(mm)120×235厚さ(μm)30
配線引込器具 IDEC(和泉電気)配線引込器具IDEC(和泉電気)
6,498税込7,148
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業
9,298税込10,228
1個
当日出荷から25日以内出荷
130mm キャスター(自在金具付) エスコ130mm キャスター(自在金具付)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在エスコ品番EA986PN-33質量(kg)1.95車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)177ベアリング有りプレート寸法(mm)108×108ストッパー無し耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)40
【名入れ】クラフト長3封筒 マルアイ【名入れ】クラフト長3封筒マルアイ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(100枚)ほか
5日以内出荷
封筒に会社名や住所などの「名入れ印刷」をすることができます。お好みのレイアウトや書体や印刷の色もお選びいただけます。無料で「納品書在中」「料金後納郵便」なども追加可能です。ご注文枚数が多いほど1枚当たりの料金がお得です。
種別長形3号材質古紙40%使用サイズ長形3号本体寸法(mm)120×235文字色黒、グレー、青、紺、赤、若草、緑、茶、紫その他設定項目なし、納品書在中、請求書在中、料金後納郵便、料金別納郵便坪量(g/m2)85書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体レイアウト長T-2、長T-7、長T-10、長T-12、長Y-1,長Y-3、長Y-14、長Y-15サービス分類名入れ
デリバリーパック長3・L判 PP 30μ ジャストコーポレーションデリバリーパック長3・L判 PP 30μジャストコーポレーション
1,798税込1,978
1箱(100枚)
4日以内出荷
色:オレンジ ショップから展示会まで大活躍のポリエチレン製手提げバッグ
材質PE幅(mm)145サイズ長3 L高さ(mm)270厚さ(μm)30
62GB-56T08-33PN AMPHENOL62GB-56T08-33PNAMPHENOL
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ 日東工業PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ日東工業
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)フレーム(AF)30寸法A(mm)36寸法D(mm)55寸法C(mm)44JIS(sym)定格遮断容量(kA)AC100/200V(単3用):2.5過電流引きはずし方式熱動-電磁適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
(90601)クランプ,チューブ(D18.5) ホンダ(90601)クランプ,チューブ(D18.5)ホンダ
319税込351
1個
4日以内出荷
(17218)チューブ,ドレン ホンダ(17218)チューブ,ドレンホンダ
429税込472
1個
4日以内出荷
配線引込器具 IDEC(和泉電気)配線引込器具IDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1個ほか
10日以内出荷から27日以内出荷
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 390nF 5% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 390nF 5% 1袋 5個入KEMET
969税込1,066
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.39 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:390nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-57
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMETKEMET ポリエステルコンデンサ(PET)KEMET
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 390nF 5% 1袋 300個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 390nF 5% 1袋 300個入KEMET
28,980税込31,878
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:390nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6955-87
システムアースバー 河村電器産業システムアースバー河村電器産業
3,998税込4,398
1個
21日以内出荷
システムアースバー
(S33PN)リングリテイナ,トランスミッション,T=3.35(ケース オヨビ メイン ユニット) 日野自動車(S33PN)リングリテイナ,トランスミッション,T=3.35(ケース オヨビ メイン ユニット)日野自動車
3,939税込4,333
1個
7日以内出荷
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 3極 62GB-12E08-33PN AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 3極 62GB-12E08-33PNAMPHENOL
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数3シリーズ62GB定格電圧500Vac、700Vdc動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズ8RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 3極 62GB-56T08-33PN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 3極 62GB-56T08-33PNAMPHENOL
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数3シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ8RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)’+125接続方向ストレート
強力パンチ刃受け PN-31/32/3用 コクヨ強力パンチ刃受け PN-31/32/3用コクヨ(1件のレビュー)
499税込549
1箱(10個)
当日出荷
PN-31/32/33 用刃受け、外寸法(W/D/H):Φ31・5.9
仕様刃受け質量(g)3外寸法(mm)Φ31×5.9繰り返し・詰め替え対応
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
シールキット Roadpartner(マツダ)シールキットRoadpartner(マツダ)(3件のレビュー)
2,584税込2,842
1セット
翌々日出荷
ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時)光色ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R2投光素子赤色LED(変調式)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備)短絡保護装備規格UL、CE材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル)保存温度範囲(℃)-30~70使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
ブレーカ補修パーツ 端子ねじ 日東工業ブレーカ補修パーツ 端子ねじ日東工業(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
セット内容1コ入
棒圧着端子 日東工業棒圧着端子日東工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(20個)
当日出荷
適合機種PN31TA・32TA・33TA、PN32TA-NS、PG31TA・32TA・32TA-EV、PNX51T・52T、PNX51T-GA・52T-GA、PGX52Tセット内容20コ入
SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)SLC30シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
209税込230特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
防雨・防塵型ドラム 日動工業防雨・防塵型ドラム日動工業
79,980税込87,978
1台
当日出荷から11日以内出荷
漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
コンセント個数3
ラボミル2用オプション品 PNシリーズ 大阪ケミカルラボミル2用オプション品 PNシリーズ大阪ケミカル
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
MA9Zシリーズ IDEC(和泉電気)MA9ZシリーズIDEC(和泉電気)
629税込692特価
1袋(5個)
当日出荷から16日以内出荷
種類関連商品
エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
ミニコックプラグPN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器ミニコックプラグPN型(細径ゴムホース取付用)日東工器
799税込879
1個
当日出荷から翌日出荷
主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)53タイプ細径ゴムホース取り付け用(PN型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニカプラスーパープラグPN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器ミニカプラスーパープラグPN型(細径ゴムホース取付用)日東工器
849税込934
1個
翌日出荷
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側ホースサイズ内径Φ5
粉砕機マイティブレンダー SUSボトルモデル 大阪ケミカル粉砕機マイティブレンダー SUSボトルモデル大阪ケミカル
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにCAC33の容器セットを標準装備したモデルになります。 専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。
用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。幅(mm)175質量(kg)2.9高さ(mm)390奥行(mm)190電源(V)単相100消費電力(W)280
ボルト A.クリーナーUP クランプ MAZDA(マツダ)ボルト A.クリーナーUP クランプMAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷