こんなお得な商品も!
プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
仕様21世紀バージョンツール皮ムキ付
こんなお得な商品も!
プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
「小さくても本格派!」プラモデルのゲート切断やテグスの切断に!
全長(mm)118
トラスコ品番828-3567
質量(g)60
頭部厚(mm)7.5
頭部幅(mm)14
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)15
柄幅(mm)50
切断能力(mm)プラスチックΦ3.0
切断能力(Φmm) より線2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。プラスチックの切断に最適な刃形状。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途プラモデルや樹脂成型品のゲートやデグスの切断に。
トラスコ品番353-7675
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC
形状刃表面:ラウンド刃
全長(mm)124
ハンドル二重成型エラストマーグリップ
バネばね付
切断能力(mm)プラスチックΦ5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
モジュール1
仕様追加工:可能
形状S1
表面処理なし
材料MC901
ねじれ角45°
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯直角圧力角20°
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
歯幅E(mm)10
ボス長F(mm)10
全長G(mm)20
歯切基準面穴
ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
材質(本体)MC901
圧力角(°)20
ねじれ角45°
歯形並歯
精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
関連キーワード