カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 電動工具(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「pn-36a」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力パンチ替刃(PN-36用) コクヨ強力パンチ替刃(PN-36用)コクヨ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1パック(2個)
当日出荷
適合PN-36寸法(mm)Φ10×46質量(g)5.6
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)ラジエーターキャップDJ(ドライブジョイ)(102件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
ラベル エミッション (PN) MAZDA(マツダ)ラベル エミッション (PN)MAZDA(マツダ)
369税込406
1個
翌々日出荷
テクノ オールアンカー専用電動油圧マシン サンコー[日用品]テクノ オールアンカー専用電動油圧マシンサンコー[日用品]
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース質量(kg)4.6電圧(V)DC36電源リチウムイオン電池適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×86×262バッテリー容量(Ah)2.5打込速度(秒)約3蓄電池容量(Ah)2.5
アンカー打込機 サンコーテクノアンカー打込機サンコーテクノ
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。打ち損じがなく、取付け部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 コードレスで自由自在、打込み3秒 プッシュナットでM6~M20、インチも対応(ドブめっき使用可) L型ヘッド狭い空間に最適
仕様施工時間:約3秒付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース・サイドハンドル質量(kg)4.6適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×103×262※バッテリー含むバッテリーリチウムイオン電池電源(DC-V)36バッテリー容量(Ah)2.5関連資料(0.78MB)
オイルゲージ BIGM(丸山製作所)オイルゲージBIGM(丸山製作所)
389税込428
1個
7日以内出荷
規格37フクム関連資料展開図1(1.16MB)図解NoBP504A エンジン GT400PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルゲージ_No.36、BP254A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルゲージ_No.36、BP254A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルゲージ_No.36、BP404A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルゲージ_No.36、BP404A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルゲージ_No.36、BP504A エンジン GT400PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルゲージ_No.36、GSW10C-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルゲージ_No.36、GSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 オイルゲージ_No.36、KSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36