カテゴリ

  • 自動車純正部品(139)
  • 制御機器(130)
  • 配管・水廻り設備部材(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 機構部品(47)
  • 自動車補修部品(45)
  • 空調・電設資材(34)
  • 事務用品(28)
  • 切削工具(24)
  • 物流用品(21)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 作業工具(12)
  • 防災用品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 農業機械(10)
  • バイク純正部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 梱包用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 建築金物(5)
  • 安全標識(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 家電(4)
  • 電動工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn-4」の検索結果

787件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット 12341-PN4-020 SPIガスケット 12341-PN4-020SPI
939税込1,033
1個
3日以内出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番12341-PFB-000・12341-PN4-020
ステンレスパイジョン クロス90° 200 PN4S200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン クロス90° 200 PN4S200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,852税込6,437
1個
6日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:200材質SUS304形状クロス90°穴ΦD25Φd116Φd216寸法A17.5寸法B18寸法C17.5締付ねじ2-M5寸法L53
ステンレスパイジョン 水平穴 620 PN4S620 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 620 PN4S620三好キカイ(旧:三好パイジョン)
11,286税込12,415
1個
6日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:620材質SUS304形状水平穴Φd16寸法E48寸法D30寸法F26寸法G38寸法A18寸法B18寸法C9
ステンレスパイジョン 水平穴 601 PN4S601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 601 PN4S601三好キカイ(旧:三好パイジョン)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS304形状垂直穴A18B36H23F26寸法4-ΦP:5.5Φd16D30C9E48G38記号形状記号:601締付ねじM5
ステンレスパイジョン 水平穴 600 PN4S600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 600 PN4S600三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,211税込7,932
1個
6日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:600材質SUS304形状水平穴Φd16寸法F26寸法G38寸法A18寸法B18寸法C14寸法W48寸法K9
ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PN4S204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PN4S204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,016税込5,518
1個
6日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204材質SUS304形状片方ボス寸法ΦP:16Φd16ΦD25寸法A36寸法B18寸法C25締付ねじM5寸法L54
ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PN4S224 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PN4S224三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,912税込5,403
1個
6日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:223~228材質SUS304形状ネジ穴加工Φd16ΦD25寸法A18寸法B18寸法C13締付ねじM5寸法L36寸法M2-M4
ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PN4S225 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PN4S225三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,912税込5,403
1個
6日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:223~228材質SUS304形状ネジ穴加工Φd16ΦD25寸法A18寸法B18寸法C13締付ねじM5寸法L36寸法M2-M5
ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PN4S226 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PN4S226三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,912税込5,403
1個
6日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:223~228材質SUS304形状ネジ穴加工Φd16ΦD25寸法A18寸法B18寸法C13締付ねじM5寸法L36寸法M2-M6
ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ニップル ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
形状ニップル
カラー封筒 50枚パック 長3 長4 オキナカラー封筒 50枚パック 長3 長4オキナ(20件のレビュー)
578税込636
1パック(50枚)
当日出荷
ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
坪量(g/m2)81.4郵便番号欄ありテープなし窓枠なし
Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1A, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN4R7NN0L MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1A, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN4R7NN0LMURATA(村田製作所)
299税込329
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 1.55mm●寸法: 3.2×2.5×1.55mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 180mΩ●シリーズ: LQH32PN_N0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 40MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) TRUSCOオイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付)TRUSCO(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルのキャップはフタに装着できます。
用途水・機械油などの注入に。セット内容本体容器、こし網付きノズル材質/仕上ポリエチレン(PE)ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物
プッシュナット軸用(SUS) 大阪魂プッシュナット軸用(SUS)大阪魂(32件のレビュー)
649税込714
1パック(150個)
当日出荷
材質SUS形状プッシュナット軸用
ホワイトボード ナカバヤシホワイトボードナカバヤシ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
丈夫なフレームのプラスチック枠のホワイトボードシリーズです。
設置方式壁掛材質(表面)スチール種類壁掛け・無地フレーム色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
耐震マット プロセブン耐震マットプロセブン(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(4枚)
当日出荷
プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
材質ウレタンゲルブルー種別耐震マット
プラボックス 河村電器産業プラボックス河村電器産業(45件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
強着スタンプ台タート<プラスチック用> シヤチハタ強着スタンプ台タート<プラスチック用>シヤチハタ(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
プラスチックなどの樹脂に対してしっかりと印影を残せます。強着性にすぐれ、にじみ少ない油性染料系インキを採用。本体は開閉が手軽で、インキが揮発しにくいロック式です。
成分油性染料インキシリーズTATインク色対応オプション補充インキ:STP-1N、STP-3Nグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
プッシュナット軸用(ばね用鋼/燐酸塩被膜) 大阪魂プッシュナット軸用(ばね用鋼/燐酸塩被膜)大阪魂(15件のレビュー)
589税込648
1パック(150個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上ばね用鋼/燐酸塩被膜形状プッシュナット軸用
耐震マット(クリア) プロセブン耐震マット(クリア)プロセブン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷
超粘着性を持つソフトマテリアル(固体と液体の性質を持つゲル)を使用。敷くだけ簡単設置。美貌を損なわないスマート設置。優れた粘着性で上下左右のあらゆる揺れに強い。水洗いでゴミを落として乾かせば粘着力が復活。ゆっくり端からはがすと綺麗にはがせる。
用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に!種別耐震マット厚さ(mm)5
パイプナット ステンレス製 AIOULE(ふじわら)パイプナット ステンレス製AIOULE(ふじわら)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
長ナットのかわりに使用します。
材質SUS304ステンレス
カラーパック 色込 マルアイカラーパック 色込マルアイ(1件のレビュー)
429税込472
1パック(50枚)
当日出荷
便利なカラーセット。多様化する事務需要に対応。
薄水・グリーン・クリーム・ピンク・グレー坪量(g/m2)80郵便番号欄あり窓枠なし坪量(g)80G
蛍光ピンクのぼり旗 グリーンクロス蛍光ピンクのぼり旗グリーンクロス(2件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷から5日以内出荷
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
取付方式のぼり旗仕様蛍光ポンジ寸法(mm)450×1800
コネクター PN 正和コネクター PN正和
219税込241特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状コネクタ
耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機耐圧防爆構造クローズアッププラグ島田電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ合金ダイカスト
スケジュールボード ナカバヤシスケジュールボードナカバヤシ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
丈夫なフレームのプラスチック枠のホワイトボードシリーズです。
種類壁掛け・罫線あり付属品マーカー(黒)×1本、イレーザー×1個、ペントレー×1個※吊りひもは本体と一体型です(横1本)材質(フレーム)PP・ABS、(芯材)ダンボール板材質(表面)スチールRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
藤壺カラーパック マルアイ藤壺カラーパックマルアイ
319税込351
1パック(25枚)
当日出荷から6日以内出荷
プッシュナット 軸用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイプッシュナット 軸用 (鉄/ACP)(小箱)オチアイ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ACP形状プッシュナット軸用
卓上シーラー交換部品 NPシリーズ SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー交換部品 NPシリーズSURE(石崎電機製作所)
1,998税込2,198
1組(5枚)ほか
当日出荷から15日以内出荷
PTFE粘着テープ
種別交換用PTFE粘着テープ
PCロケットノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCロケットノズルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
469税込516
1個
当日出荷
散水パターンが変わる。ストレート、ミスト、ストップ
シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ適合ホース内径(Φmm)15材質ABS樹脂、AS樹脂付属品バンド
耐圧防爆クローズアッププラグ 島田電機耐圧防爆クローズアッププラグ島田電機
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミ合金ダイカスト表面処理ジンカート(黒)
朝顔型ハンドル車 PN MIYOSHI(小西製作所)朝顔型ハンドル車 PNMIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類朝顔材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ
ケミフィットナット ニッタケミフィットナットニッタ(1件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ナット使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂適合チューブPL、PN、TA、TP使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.4負圧性能(kPa)-99.975RoHS指令(10物質対応)対応
SNPN 304 変換六角N PT×NPT 井筒製作所SNPN 304 変換六角N PT×NPT井筒製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷
材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
オープンフックP型 水本機械製作所オープンフックP型水本機械製作所
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレス種類スイベルスナップRoHS指令(10物質対応)対応
Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単3形 オーム電機Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単3形オーム電機(3件のレビュー)
179税込197
1パック(4本)
当日出荷
保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠) 放電性能アップで長持ち(メーカー従来品比) AV機器から玩具まで幅広く使えるプレミアムハイパワー 水銀0(ゼロ)使用
タイプLR6/1.5V電池単3形使用推奨期限10年
Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単4形 オーム電機Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単4形オーム電機
179税込197
1パック(4本)
当日出荷
保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠) 放電性能アップで長持ち(メーカー従来品比) AV機器から玩具まで幅広く使えるプレミアムハイパワー 水銀0(ゼロ)使用
タイプLR03/1.5V電池単4形使用推奨期限10年
スリーブコネクターニップル 千代田通商スリーブコネクターニップル千代田通商
289税込318
1個
当日出荷
形状ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
...