「pn-ip」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピットパワーD スタンダード トンボ鉛筆ピットパワーD スタンダードトンボ鉛筆(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
貼った瞬間からすぐに強力接着する「パワーテープ」を搭載。さらに、新開発の「ピタシステム」でのりが常に先端まで送られるので、狙ったところからピッタリきれいにのり付けができます。厚手の封筒もしっかり接着するから、大切な書類も安心!オフィスでの封筒貼りに最適なテープのりです。1.5倍ののり厚で接着力は約20%UP!(メーカー従来品比) 厚手の紙も素早くガッチリ接着できます。
グリーン購入法適合仕様パワーテープトラスコ品番855-9997質量(g)34テープ幅(mm)8.4エコマーク認定認定テープ長さ(m)16本体寸法(mm)幅46×厚さ24×全長89アズワン品番64-6544-79商品タイプ本体(つめ替えタイプ)エコマーク認定番号16 112 036繰り返し・詰め替え対応
コネクタ タンガロイコネクタタンガロイ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
トラスコ品番711-9631RoHS指令(10物質対応)対応
部品 高圧クーラント用ニップル イスカル部品 高圧クーラント用ニップルイスカル
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピットパワーD 詰替え トンボ鉛筆ピットパワーD 詰替えトンボ鉛筆(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)16商品タイプ交換用テープ仕様パワーテープ適合PN-IP、PN-IPX2トラスコ品番855-9998材質ベース:PC樹脂質量(g)13エコマーク認定認定本体寸法(mm)幅33×厚さ15×全長80アズワン品番64-6544-80エコマーク認定番号16 112 037繰り返し・詰め替え対応
ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時)光色ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R2投光素子赤色LED(変調式)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備)短絡保護装備規格UL、CE材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル)保存温度範囲(℃)-30~70使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
ソレノイドバルブコイル FestoソレノイドバルブコイルFesto
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
FestoのSPANシリーズ圧力センサは、圧縮空気と非腐食性ガスの監視に適しています。この測定方法は、相対圧力測定用のピエゾ抵抗測定セルをベースにしています。M5空圧接続のメスねじを備え、使用しますPN保護クラスIP40周囲温度:0→50℃
仕様●電源電圧:12Vdc●コード番号:203-8971アズワン品番65-8018-92
圧力センサ Festo圧力センサFesto
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Festo の SPAN シリーズ圧力センサは、圧縮空気と非腐食性ガスの監視に適しています。この測定方法は、相対圧力測定用のピエゾ抵抗測定セルをベースにしています。G1/8 空圧接続のオスねじを備え、使用します PN保護クラスIP40 周囲温度: 0 → 50 ℃
仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:30V dc●IP保護等級:IP40●最高使用圧力:0バール●コード番号:203-8969アズワン品番65-7984-58
Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) PowerTOPシリーズ MennekesMennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) PowerTOPシリーズMennekes
9,530税込10,483
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) P-4011101-01シリーズ MennekesMennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) P-4011101-01シリーズMennekes
6,798税込7,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) AM-TOPシリーズ MennekesMennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) AM-TOPシリーズMennekes
14,770税込16,247特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5, 1658435 PHOENIXPhoenix Contact RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5, 1658435PHOENIX
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
長さ(mm)14幅(mm)59種類RJ45極数4深さ(mm)14.6方向ストレート保護等級IP20材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号VS-PN-RJ45-5-Q/IP20実装タイプケーブルマウントLANカテゴリCat5表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
電源コネクタモジュール HC-M-03-PN シリーズ メス オス 3極 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト電源コネクタモジュール HC-M-03-PN シリーズ メス オス 3極 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
コンタクトインサートモジュール、極数: 3、ソケット、ピン V、用途:空圧、内径 1.6/3/4 mm
仕様●タイプ:コネクタモジュール●シリーズ:HC-M-03-PN●オス/メス:メス, オス●ポール形式:3P●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5815アズワン品番65-7584-38
Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) TorsionSpringCONTACTシリーズ MennekesMennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) TorsionSpringCONTACTシリーズMennekes
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
仕様定格電流:125A 、 ポール形式:3PN+E 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:415 V 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 色:赤 、 IP保護等級:IP67 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:埋め込みネジ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 シリーズ:TorsionSpringCONTACT 、 パネルソケット - 大型フランジ. バネ式保護カバー、コネクタ保持具付きRoHS指令(10物質対応)対応
Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) SoftCONTACTシリーズ MennekesMennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) SoftCONTACTシリーズMennekes
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) MennekesMennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ )Mennekes
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5600シリーズ(EtherNet/IP・Modbus/TCP・PROFINET ) Advantech(アドバンテック)エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5600シリーズ(EtherNet/IP・Modbus/TCP・PROFINET )Advantech(アドバンテック)
86,980税込95,678
1台
18日以内出荷から83日以内出荷
【エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5600シリーズ】は、産業用イーサネットワークのためのスイッチです。 ・IEEE 802.1Q VLAN、ポートミラーリング、冗長化、ストームコントロール、IPマルチキャストなどの管理機能をサポート ・SNMP v1/v2c、WEB GUI、標準MIB、プライベートMIBへのアクセスを提供 ・IXM機能で複数台一括設定可能 ・EtherNet/IP/PROFINET/Modbus/TCPでスイッチの情報取得・管理 ・X-Ring機能でリング構成の切り替え時間 20ms以内 ・【認証】危険区域区分: Class 1 Division 2, ATEX ・電源コネクタ: 6ピンターミナルブロック ・5年保証あり -------------------------------------------------------------- EtherNet/IP (EKI-5626CI-EI/EKI-5629CI-EI) PROFINET (EKI-5626CI-PN/EKI-5629CI-PN) Modbus/TCP (EKI-5626CI-MB/EKI-5629CI-MB)
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120幅(mm)74厚さ(mm)84取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~85入力電源DC外部電源:12~48Vインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE動作温度範囲(℃)-40~75
メインモジュール マグネスケールメインモジュールマグネスケール
49,980税込54,978
1個
32日以内出荷
取付方式DIN35mmレール電源電圧(V)DC10.8~26.4消費電力(W)2.4以下
pn-4特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pn-4