カテゴリ

  • 制御機器(2,980)
  • メカニカル部品(1,621)
  • 自動車純正部品(1,457)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,429)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(832)
  • バイク純正部品(812)
  • パソコン/周辺機器(740)
  • 農業機械(719)
  • 空調・照明・電設資材(523)
  • 切削工具(445)
  • 機構部品(397)
  • 物流用品(365)
  • オフィス家具(350)
  • 事務用品(323)
  • 油圧機器・油圧ホース(272)
  • 配管・水廻り設備部材(267)
  • 測定用品(258)
  • トラック純正部品(250)
  • 科学研究・開発用品(243)
  • 作業工具(214)
  • 電気材料(198)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(187)
  • 介護用品(183)
  • 作業服(130)
  • 家電(112)
  • 自動車補修部品(103)
  • 卓上消耗品(92)
  • 学童・教育用品(89)
  • 電動工具(78)
  • 保管用品(76)
  • 建材・エクステリア(72)
  • 建築金物(64)
  • 厨房用品(62)
  • 研磨材(62)
  • 塗装・養生・内装用品(61)
  • 住設機器(61)
  • 店舗什器・備品(60)
  • 医療(56)
  • 安全保護具(50)
  • バイク部品(48)
  • 梱包用品(47)
  • 日用品(47)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(47)
  • はんだ関連・静電気対策用品(44)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 農業・園芸資材(39)
  • 防犯用品(38)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 清掃用品(31)
  • カー用品(27)
  • 防災用品(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 接着剤・補修材(23)
  • 塗料(21)
  • 溶接用品(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • 鈑金・塗装(20)
  • 安全標識(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • クリーンルーム用品(18)
  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • マスク(17)
  • ヘルスケア(16)
  • 自転車部品(16)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 手袋(13)
  • 縫製用品(13)
  • 空圧工具(13)
  • 安全用品(11)
  • 救急・衛生(10)
  • テープ(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 完成車(5)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • エンジン工具(1)

「pn」の検索結果

関連キーワード
15,725件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PN55 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    PN55

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(80件のレビュー)
    849税込934
    1本(420mL)
    当日出荷
    水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。
    用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆成分石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • PN55 浸透剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    PN55 浸透剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    18,980税込20,878
    1ケース(24本)
    当日出荷
    無臭タイプ、2wayノズル採用、逆さ吹き可能。潤滑性能を向上した処方で、他の浸透油に比べ長期潤滑します。錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。水置換性があります。シリコーンオイルを含みません。
    用途錆びたり、焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ。金属製品の潤滑、防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5040mL危険物の性状非水溶性
  • ポリ軟膏瓶 PNシリーズ アズワン

    ポリ軟膏瓶 PNシリーズ

    アズワン
    158税込174
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
    材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE目盛なし耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
  • プラスチックニードル PNシリーズ 武蔵エンジニアリング

    プラスチックニードル PNシリーズ

    武蔵エンジニアリング(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(50本)
    当日出荷
    安価なディスポーザブルタイプです。
    材質針/SUS、針元/ポリアセタール
  • PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット ダイワアドテック

    PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット

    ダイワアドテック
    299税込329
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
    材質SS400相当表面処理三価クロメート処理品
  • 強力パンチ刃受け PN-31/32/3用 コクヨ

    強力パンチ刃受け PN-31/32/3用

    コクヨ(1件のレビュー)
    569税込626
    1箱(10個)
    当日出荷
    PN-31/32/33 用刃受け、外寸法(W/D/H):Φ31・5.9
    仕様刃受け質量(g)3外寸法(mm)Φ31×5.9繰り返し・詰め替え対応
  • 雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所

    雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型

    鶴見製作所(5件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
    用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
  • ピーエスペーパーPNタイプ FUJI STAR(三共理化学)

    ピーエスペーパーPNタイプ

    FUJI STAR(三共理化学)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ペーパーがライナーから簡単にはがせます。目詰り防止加工を施しています。
    用途自動車補修研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。
  • PN-301ネイビー ミドリ安全

    PN-301ネイビー

    ミドリ安全
    5,498税込6,048
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    硬度(柔らかさ)の異なるEVAクッションを2層構造にすることでかかとにかかる衝撃を吸収します。 サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせる事ができ安心です。 床を汚しにくいノンマーキング仕様です。更に油に強い耐油ゴムソール仕様です。 約4mmワイドで40g/足軽量化(メーカー比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用しています。
    用途建設業。製造業。運輸業。物流。引っ越し。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)780規格JSAA認定A種標準質量(g/片足)390材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • 強力パンチ替刃(PN-31用) コクヨ

    強力パンチ替刃(PN-31用)

    コクヨ
    4,898税込5,388
    1パック(2個)
    当日出荷
    適合PN-31寸法(mm)Φ10×36質量(g)4.5繰り返し・詰め替え対応
  • PN204・PN204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PN204・PN204M

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,695税込2,965
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    他の部品と自由に組み合せ
    仕様-形状片方ボス
  • 強力パンチ替刃(PN-36用) コクヨ

    強力パンチ替刃(PN-36用)

    コクヨ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1パック(2個)
    当日出荷
    適合PN-36寸法(mm)Φ10×46質量(g)5.6
  • 強力パンチ替刃(PN-33用) コクヨ

    強力パンチ替刃(PN-33用)

    コクヨ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(2個)
    当日出荷
    適合PN-33寸法(mm)Φ10×22質量(g)4繰り返し・詰め替え対応
  • コネクター PN 正和

    コネクター PN

    正和
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状コネクタ
  • PN600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PN600

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,170税込2,387
    1個
    当日出荷
    水平側面軸の立ち上げに
    仕様-形状水平穴サイズ36×48×14
  • 強力パンチ刃受け(PN-36用) コクヨ

    強力パンチ刃受け(PN-36用)

    コクヨ
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷
    寸法(mm)Φ32×7質量(g)3.8繰り返し・詰め替え対応
  • 朝顔型ハンドル車 PN MIYOSHI(小西製作所)

    朝顔型ハンドル車 PN

    MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鋳鉄FC200種類朝顔表面処理クロムメッキ
  • トウガード付PN-901 ミドリ安全

    トウガード付PN-901

    ミドリ安全
    5,998税込6,598
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。 靴底のかかと部分に衝撃吸収性に優れたクッション材を内装しました。かかとからの衝撃を吸収し、疲労軽減に貢献します。 約4mmワイドで40g/足軽量化(メーカー比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用しています。
    用途建設業。製造業。運輸業。物流。引っ越し。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)790規格JSAA認定A種標準質量(g/片足)790機能軽量材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • ポップコーンメーカー PN-02 ライソン

    ポップコーンメーカー PN-02

    ライソン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    メジャーカップにコーン(ポップコーン用)を入れ、スイッチオン!。1回で約60gのポップコーンが簡単に作れます。油を使わないからヘルシー。バタフライタイプ・マッシュルームタイプどちらのタイプのポップコーンも作れます。色々なフレーバーが楽しめるアレンジレシピ付きです。できあがったポップコーンに味付けをしたり、溶かしたキャラメルやチョコをよく混ぜれば、色々な味が楽しめます。日本で、世界で唯一のポップコーンの協会「日本ポップコーン協会」公認!。本製品を使用して考案した公式レシピをWEBで公開しています。
  • PNベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    PNベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    保持器に含有されている二硫化モリブデンなどの耐熱性に優れた固体潤滑油剤によって潤滑します。 300℃対応の優れた耐熱性。
    用途紙パック製造装置、液晶洗浄装置仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)PEEK樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
  • PNベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    PNベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    5,798税込6,378
    1個
    欠品中
    保持器に含有されている二硫化モリブデンなどの耐熱性に優れた固体潤滑油剤によって潤滑します。 300℃対応の優れた耐熱性。
    用途紙パック製造装置、液晶洗浄装置仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)PEEK樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼係数12.3許容回転速度(min-1)1000
  • PN225・PN226 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PN225・PN226

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    部品やボードの取けに
    仕様-サイズΦ25×35
  • PN601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PN601

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,929税込3,222
    1個
    翌々日出荷
    垂直軸の固定に
    仕様左締め形状垂直穴サイズ31×48×30備考左締め
  • PNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)

    PNねじ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
    材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
  • ベアリング オルタネーター フロント (PN) MAZDA(マツダ)

    ベアリング オルタネーター フロント (PN)

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • 強力パンチ替刃(PN-32用) コクヨ

    強力パンチ替刃(PN-32用)

    コクヨ
    4,898税込5,388
    1パック(2個)
    当日出荷
    適合PN-32寸法(mm)Φ10×25質量(g)4繰り返し・詰め替え対応
  • PN514~PN518 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PN514~PN518

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    部品やボードの取付けに(後付け可)
    仕様-サイズ38×38×14
  • レクチファイヤー (PN) MAZDA(マツダ)

    レクチファイヤー (PN)

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • YOKE (PN) MAZDA(マツダ)

    YOKE (PN)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • レギュレーター (PN) MAZDA(マツダ)

    レギュレーター (PN)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • カラー (PN) MAZDA(マツダ)

    カラー (PN)

    MAZDA(マツダ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • アマチュア (PN) MAZDA(マツダ)

    アマチュア (PN)

    MAZDA(マツダ)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチ (PN) MAZDA(マツダ)

    スイッチ (PN)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • スティフナー (PN) MAZDA(マツダ)

    スティフナー (PN)

    MAZDA(マツダ)
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
  • スターター (PN) MAZDA(マツダ)

    スターター (PN)

    MAZDA(マツダ)
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
  • BODY (PN) MAZDA(マツダ)

    BODY (PN)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • サーモスタット (PN) MAZDA(マツダ)

    サーモスタット (PN)

    MAZDA(マツダ)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
  • PNベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    PNベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セパレータに含有されている耐熱性の高い二硫化タングステンによって潤滑します。 耐熱350℃と耐荷重性を両立
    用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空製造装置、PDP製造装置仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(セパレータ)二硫化タングステン自己潤滑複合材、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー(PN) MAZDA(マツダ)

    カバー(PN)

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
関連キーワード
...