カテゴリ
- メカニカル部品(1,423)
- FA担当者のオススメ新商品(1,413)
- 制御機器(1,326)
- 農業機械(680)
- パソコン/周辺機器(600)
- 空調・照明・電設資材(461)
- 切削工具(414)
- 事務用品(307)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(236)
- ポンプ・送風機・電熱機器(169)
- 作業工具(166)
- 物流用品(164)
- 配管・水廻り設備部材(157)
- 作業服(129)
- 電気材料(107)
- 機構部品(107)
- 介護用品(107)
- 自動車補修部品(101)
- 家電(82)
- 学童・教育用品(79)
- 科学研究・開発用品(64)
- 測定用品(63)
- 塗装・養生・内装用品(58)
- 電動工具(55)
- 建築金物(52)
- バイク部品(48)
- 卓上消耗品(46)
- 安全保護具(45)
- 店舗什器・備品(44)
- 印刷用紙/インク/印刷機(41)
- ねじ・ボルト・釘(37)
- オフィス家具(36)
- 防犯用品(36)
- 研磨材(35)
- 梱包用品(34)
- 住設機器(34)
- 建材・エクステリア(34)
- 日用品(33)
- 船舶用品・漁業資材(32)
- 厨房用品(31)
- 農業・園芸資材(31)
- カー用品(26)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
- 医療(22)
- 接着剤・補修材(21)
- 溶接用品(21)
- 鈑金・塗装(19)
- 清掃用品(18)
- スプレー・オイル・グリス(17)
- 保管用品(16)
- 塗料(15)
- 自動車純正部品(15)
- マスク(15)
- トラック用品・パーツ(15)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- ヘルスケア(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 防災用品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 安全用品(10)
- 手袋(10)
- 自転車部品(9)
- 安全靴・作業靴(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 空圧工具(8)
- 安全標識(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- 整備工具・収納(7)
- タイヤ・足回り(7)
- 縫製用品(7)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- バッテリー・電装(5)
- 完成車(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- テープ(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 救急・衛生(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- バイク純正部品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 理美容(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- 黒田精工(1,344)
- 三菱(443)
- IDEC(和泉電気)(306)
- Panasonic(パナソニック)(297)
- 渡辺電機工業(185)
- BIGM(丸山製作所)(156)
- 岩崎電気(148)
- 鶴見製作所(124)
- イスカル(119)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(107)
- エスコ(103)
- トリニティ(82)
- 東芝(81)
- ホンダ(69)
- omron(オムロン)(68)
- TRUSCO(64)
- 三菱マテリアル(62)
- ブルーメイト(62)
- ジャストコーポレーション(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「pn」の検索結果

PN55
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(80件のレビュー)¥849税込¥9341本(420mL)当日出荷水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆成分石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
PN55 浸透剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥18,980税込¥20,8781ケース(24本)当日出荷無臭タイプ、2wayノズル採用、逆さ吹き可能。潤滑性能を向上した処方で、他の浸透油に比べ長期潤滑します。錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。水置換性があります。シリコーンオイルを含みません。用途錆びたり、焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ。金属製品の潤滑、防錆危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5040mL危険物の性状非水溶性
PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット
ダイワアドテック¥299~税込¥329~1個当日出荷から10日以内出荷取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。材質SS400相当表面処理三価クロメート処理品
強力パンチ刃受け PN-31/32/3用
コクヨ(1件のレビュー)¥569税込¥6261箱(10個)当日出荷PN-31/32/33 用刃受け、外寸法(W/D/H):Φ31・5.9仕様刃受け質量(g)3外寸法(mm)Φ31×5.9繰り返し・詰め替え対応
ピーエスペーパーPNタイプ
FUJI STAR(三共理化学)(4件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(100枚)当日出荷ペーパーがライナーから簡単にはがせます。目詰り防止加工を施しています。用途自動車補修研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。
PN-301ネイビー
ミドリ安全¥5,498~税込¥6,048~1足当日出荷から7日以内出荷硬度(柔らかさ)の異なるEVAクッションを2層構造にすることでかかとにかかる衝撃を吸収します。 サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせる事ができ安心です。 床を汚しにくいノンマーキング仕様です。更に油に強い耐油ゴムソール仕様です。 約4mmワイドで40g/足軽量化(メーカー比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用しています。用途建設業。製造業。運輸業。物流。引っ越し。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)780規格JSAA認定A種標準質量(g/片足)390材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
トウガード付PN-901
ミドリ安全¥5,998税込¥6,5981足当日出荷から9日以内出荷合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。 靴底のかかと部分に衝撃吸収性に優れたクッション材を内装しました。かかとからの衝撃を吸収し、疲労軽減に貢献します。 約4mmワイドで40g/足軽量化(メーカー比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用しています。用途建設業。製造業。運輸業。物流。引っ越し。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)790規格JSAA認定A種標準質量(g/片足)790機能軽量材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ポップコーンメーカー PN-02
ライソン¥2,798税込¥3,0781個当日出荷メジャーカップにコーン(ポップコーン用)を入れ、スイッチオン!。1回で約60gのポップコーンが簡単に作れます。油を使わないからヘルシー。バタフライタイプ・マッシュルームタイプどちらのタイプのポップコーンも作れます。色々なフレーバーが楽しめるアレンジレシピ付きです。できあがったポップコーンに味付けをしたり、溶かしたキャラメルやチョコをよく混ぜれば、色々な味が楽しめます。日本で、世界で唯一のポップコーンの協会「日本ポップコーン協会」公認!。本製品を使用して考案した公式レシピをWEBで公開しています。
PNベアリング
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷保持器に含有されている二硫化モリブデンなどの耐熱性に優れた固体潤滑油剤によって潤滑します。 300℃対応の優れた耐熱性。用途紙パック製造装置、液晶洗浄装置仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)PEEK樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
PNベアリング
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥5,798税込¥6,3781個欠品中保持器に含有されている二硫化モリブデンなどの耐熱性に優れた固体潤滑油剤によって潤滑します。 300℃対応の優れた耐熱性。用途紙パック製造装置、液晶洗浄装置仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)PEEK樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼係数12.3許容回転速度(min-1)1000
PNねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
オイルプラグ PN
イマオコーポレーション¥239税込¥2631個翌々日出荷材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しレッド使用温度範囲(℃)-30~130材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
TC5内蔵カップリングホワイト PN
千代田通商¥459~税込¥505~1個当日出荷形状ストレート色白使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)40使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
パイジョンパーツ PNシリーズ 左勝手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷付属品締付用ステンレスボルト寸法(mm)Φ25×53寸法F(mm)17.5寸法E(mm)17.5Φd116ΦD125勝手左寸法P(mm)18Φd216締付ねじ2-M5
S4PN 304 四角P NPT
井筒製作所¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
ピュアケースPN
大森¥29,980~税込¥32,978~1箱(500枚)ほか3日以内出荷PNシリーズは横幅(W)・奥行き(D)が同じサイズで高さ違いのシリーズです。 縦長のフォルムを生かして背の高い商品用としてだけではなく、キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC色透明
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、ラッカー塗料・ウレタン塗料・強溶剤系塗料・メラミン塗料(高希釈)用、建築仕上げ・建具・家具・エレベーター等内装仕上げ塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌日出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、メタリック塗料・パール塗料・クリアー塗料(小面積)・車両用ウレタン塗料用、自動車補修・建具・家具・プラスチック・その他補修業向け材質真鍮
両接続エルボXPE管PN15用
TBC(タブチ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番812-7796形状エルボ質量(g)300流体水道水種類ワンタッチ管継手JIS規格JIS K-6770
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(1液)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・カシュー塗料・アンマートン塗料・プラサフ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.5
...