カテゴリ

  • 作業工具(39)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 制御機器(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 照明(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn200」の検索結果

142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーフェクトナースクロスベルト PN200 パーフェクトナースパーフェクトナースクロスベルト PN200パーフェクトナース(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1足
9日以内出荷
疲れにくいサンダルが欲しいそんな声から生まれた、足にやさしい、快適サンダル。 疲れないための工夫が随所に組み込まれています。 ナースのお仕事はとてもハード。現場の声を基に働く女性に優しいサンダルを開発しました。
ホワイト材質甲材:ソフト合成皮革 裏材:ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材) 中敷:ポリエステル 底材:ウレタン・TPR標準質量(g/片足)250足幅3Eヒール(cm)約4.5靴タイプサンダル
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
ポリ軟膏瓶 PNシリーズ アズワンポリ軟膏瓶 PNシリーズアズワン
178税込196
1本
当日出荷から翌々日出荷
円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE目盛なし耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
朝顔型ハンドル車 PN MIYOSHI(小西製作所)朝顔型ハンドル車 PNMIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類朝顔材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ
KingTTC ヘビープラニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)KingTTC ヘビープラニッパー バネ付TSUNODA(ツノダ)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
刃が長くガッチリしているので、Φ6のプラスチックの他VVF3芯線の切断も可能です。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。
全長(mm)202仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ヘビープラニッパーバネ付材質特殊合金鋼グリップ:塩化ビニール質量(g)220切断能力(mm)VA線2.0×3芯切断能力(mm)樹脂Φ8
パイジョンパーツ PNシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PNシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ25×53付属品締付用ステンレスボルト寸法F(mm)17.5寸法E(mm)17.5Φd116ΦD125勝手寸法P(mm)18Φd216締付ねじ2-M5
ステンレスパイジョン クロス90° 200 PN4S200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン クロス90° 200 PN4S200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,852税込6,437
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:200材質SUS304形状クロス90°穴ΦD25Φd116Φd216寸法A17.5寸法B18寸法C17.5締付ねじ2-M5寸法L53
PN型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)PN型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
軟膏ビン BeHAUS軟膏ビンBeHAUS
359税込395
1個
翌々日出荷
用途薬品などの小分け保存に材質ポリエチレン
タイフレキホース 難燃P型 タイガースポリマータイフレキホース 難燃P型タイガースポリマー
77,980税込85,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
・UL94-HB相当の難燃性を有しています。・伸縮性に優れています。・軽量かつ、自在に曲げられます。従って配管工事も容易で、工事の作業性の向上及び省力化が図れます。
用途・スポット冷暖房用・空調用・室内の送排気用・塗装、ガス抜きの排気用・気体輸送(温風を含む)用・特に住宅用部品として適しております。ブラック長さ(m)5
ミニボールペン リヒトラブミニボールペンリヒトラブ
889税込978
1本
3日以内出荷
材質本体/シリコーンゴム寸法(mm)幅24×奥行20×高さ100
タイフレキホース PN用カフス タイガースポリマータイフレキホース PN用カフスタイガースポリマー
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質合成ゴム(CR)
マルパイジョン ネジストッパータイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン ネジストッパータイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入) ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)ヨドノ
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
ビニール穴無プレート(のり付) ミヤコビニール穴無プレート(のり付)ミヤコ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
のり付、穴ナシのビニールプレートです。
材質PVC
抗菌樹脂枠 造作板 城東テクノ抗菌樹脂枠 造作板城東テクノ
19,980税込21,978
1ケース(2枚)
当日出荷から5日以内出荷
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 多目的に使用できるオール樹脂製の造作板。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
保護板支柱セット 内外電機保護板支柱セット内外電機
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ KG505P ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ KG505Pケージーパルテック
7,798税込8,578
1本(2000mm)
3日以内出荷
ステンレス製厚口ノンスリップです
用途屋外用ノンスリップ材質【金代】SUS304仕上【金代】HL
レフ球投光器 200V 500W  アース付 2PNCT電線 日動工業レフ球投光器 200V 500W アース付 2PNCT電線日動工業
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-500.220V標準消費電力料金(円/h)11.8
パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ KG400P ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ KG400Pケージーパルテック
6,598税込7,258
1本(2000mm)
3日以内出荷
ステンレス製厚口ノンスリップです
用途屋外用ノンスリップ材質【金代】SUS304仕上【金代】HL
パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ KG350P ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ KG350Pケージーパルテック
5,898税込6,488
1本(2000mm)
3日以内出荷
ステンレス製厚口ノンスリップです
用途屋外用ノンスリップ材質【金代】SUS304仕上【金代】HL
樹脂製ゴム車輪(ステンレス製ベアリング入) ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ステンレス製ベアリング入)ヨドノ
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びません。
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
レフ球投光器 200V 300W アース付 2PNCT電線 日動工業レフ球投光器 200V 300W アース付 2PNCT電線日動工業
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に電球の種類レフランプ使用場所屋内外兼用消費電力(W)260明るさ(Lm)3650セット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200標準消費電力料金(円/h)6.5替球NRF-300.220V最大口開き(mm)95口金E39光源寿命2000時間
レフ球投光器 200V 200W アース付 2PNCT電線 日動工業レフ球投光器 200V 200W アース付 2PNCT電線日動工業
9,898税込10,888
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)190口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間替球NRF-200.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)2300電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)4.8
階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ ケージーパルテック階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプケージーパルテック
3,490税込3,839
1本
3日以内出荷
ステンレス製厚口ノンスリップです
用途屋外用ノンスリップ材質金代:SUS304タイプ穴無仕上金代:HL
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2002シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2002シリーズ 1袋 10個入ワゴジャパン
7,998税込8,798
1袋(10個)
7日以内出荷
Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks SBridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocksThe 2002-501 connector has a connection pl
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6614アズワン品番65-7557-29
ステンプレート のり付穴無し M167SPNシリーズ ミヤコステンプレート のり付穴無し M167SPNシリーズミヤコ
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
のり付、穴ナシのステンレスプレートです。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:SUS304●板厚:0.3mm●粘着部:0.7mm
ビニールプレート のり付・穴無し グレー M167PPNシリーズ ミヤコビニールプレート のり付・穴無し グレー M167PPNシリーズミヤコ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
のり付、穴ナシのビニールプレートです。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:PVC
ビニールプレート のり付・穴無し ホワイト M167PPNシリーズ ミヤコビニールプレート のり付・穴無し ホワイト M167PPNシリーズミヤコ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
のり付、穴ナシのビニールプレートです。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:PVC
125MM BRAKED 200KG PN PRESSED STEEL CAST RS PRO125MM BRAKED 200KG PN PRESSED STEEL CASTRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 200kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 155mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ポリウレタン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
200MM BRAKED 350KG PN PRESSED STEEL CAST RS PRO200MM BRAKED 350KG PN PRESSED STEEL CASTRS PRO
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 350kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 235mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ポリウレタン重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
9,790税込10,769
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ニッパ KTCニッパKTC(18件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
仕様21世紀バージョンツール皮ムキ付
HEAVY(ヘビー) プラニッパー(バネ付) TSUNODA(ツノダ)HEAVY(ヘビー) プラニッパー(バネ付)TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
刃が長いのでΦ6のプラスチックでも切断可能VVF3心線の切断も可能(PN-200のみ)
質量(g)220切断能力(Φmm) 銅線2柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線5.5
小形パワーリレー MK omron(オムロン)小形パワーリレー MKomron(オムロン)(13件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単機械的500万回以上の高耐久性
ウレタンブレードカプラ付 TRUSCOウレタンブレードカプラ付TRUSCO(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
パワーリレー MM omron(オムロン)パワーリレー MMomron(オムロン)(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から61日以内出荷
取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え
コントロールリレー 標準形 富士電機コントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250