カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「pn601」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PN601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PN601三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,929税込3,222
1個
翌日出荷
垂直軸の固定に
仕様左締め形状垂直穴サイズ31×48×30備考左締め
マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパイジョン 水平穴 601 PN4S601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 601 PN4S601三好キカイ(旧:三好パイジョン)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS304形状垂直穴A18B36H23F26寸法4-ΦP:5.5Φd16D30C9E48G38記号形状記号:601締付ねじM5
スリーブコネクターニップル 千代田通商スリーブコネクターニップル千代田通商
249税込274
1個
当日出荷
形状ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
パイジョンパーツ PNシリーズ 垂直左側 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PNシリーズ 垂直左側三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
寸法(mm)31×48×30付属品締付用ステンレスボルト
CSパールワゴン(固定タイプ/H1500/5段) サカエCSパールワゴン(固定タイプ/H1500/5段)サカエ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能材質(ベース)樹脂支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.5MB)アジャスターM12
CSパールワゴン(固定タイプ/H1500/4段) サカエCSパールワゴン(固定タイプ/H1500/4段)サカエ
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能材質(ベース)樹脂支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.5MB)アジャスターM12
CSパールワゴン(固定タイプ/H1090/3段) サカエCSパールワゴン(固定タイプ/H1090/3段)サカエ
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能材質(ベース)樹脂支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.5MB)アジャスターM12
CSパールワゴン(固定タイプ/H1200/4段) サカエCSパールワゴン(固定タイプ/H1200/4段)サカエ
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能材質(ベース)樹脂支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.5MB)アジャスターM12
CSパールワゴン(固定タイプ/H1200/3段) サカエCSパールワゴン(固定タイプ/H1200/3段)サカエ
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能材質(ベース)樹脂支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.5MB)アジャスターM12
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
プラググロー (PN) MAZDA(マツダ)プラググロー (PN)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)ホイールスペーサーATHENA(アテナ)
50,980税込56,078
1セット
62日以内出荷
Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
ステンレスマル穴パイジョン垂直穴 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスマル穴パイジョン垂直穴三好キカイ(旧:三好パイジョン)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
垂直軸の固定に
ステンレスパイジョン(垂直穴) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン(垂直穴)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
さまざまな環境に応える組み立てパーツ。 機器取付け・研究開発・実験のスピード化に。
用途垂直軸の固定に。 環境試験装置、飲食清涼飲料などに。
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2NO PILZセーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2NOPILZ
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
EN60947-5-1、EN60204-1 VDE0113-1Pilz PNOZ Sigman シリーズ 5
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、ライトビーム / カーテン、安全スイッチ/インターロック●リセット方法:自動、手動、監視付き●範囲:PNOZsigma●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:PNOZ s5●構成可能:あり●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:155-822アズワン品番65-8076-40
PNOZsigmaシリーズ Output Module PNOZ用 DINレール ねじ 98 x 17.5 x 120 mm 出力モジュール PILZPNOZsigmaシリーズ Output Module PNOZ用 DINレール ねじ 98 x 17.5 x 120 mm 出力モジュールPILZ
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
EN60947-5-1、EN60204-1 VDE0113-1PNOZsigma シリーズコンタクト増設ブロックPNOZ sigma シリーズ安全ブロック用増設モジュール 拡張ブロックにより、ベースユニットの安全接点が強化され、数が増加します。 コンタクト拡張ブロックは既存の電気回路を拡張します。コンポーネントに障害が発生しても、安全性は保証されます。 スプリング端子を介して接
仕様●シリーズ:PNOZsigma●タイプ:Output Module●併用可能製品:PNOZ●電源電圧:24 V●通常端子構成:4NO (安全)、NC (補助)●入力数:0●出力数:5●許容入力:2 W●取付方法:DINレール●寸法:98 x 17.5 x 120 mmアズワン品番65-7316-84