11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
種類産業機械用ケーブル
1巻(5m)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 60W 10200LM 広角 ワイド照射 電球色
エコ商品
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに 仕様●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2×3芯/12A セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 質量(kg)約2.55(本体) 使用温度範囲(℃)-40~60 消費電力(W)60 適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用) コード長さ(m)全長約2(アース線付き) 全光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×70×181 ランプ効率(Lm/W)170l 周波数50/60Hz兼用 発光色電球色(3000K) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)>Ra80 材質(ステー) 電球の種類LEDチップ×294個 照射角度(°)約120 電源ユニット内蔵型
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 規格JIS C 3306 準拠 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300以下 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(100m)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 30W 4500LM 広角 ワイド照射 電球色
エコ商品
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・30Wの出力で明るさは水銀灯150W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・30Wの小電力仕様だから、様々なシーン・屋内でも使用しやすいサイズです。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに 仕様●ステー調節角度:約300°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFゴムキャブタイヤコード 0.75mm2×3芯 12A セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 質量(kg)約0.95(本体) 使用温度範囲(℃)-40~60 消費電力(W)30 適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用) コード長さ(m)全長約2アース付3芯 プラグ無し 全光束(Lm)約4500(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 ランプ効率(Lm/W)150 周波数50/60Hz兼用 発光色電球色(3000K) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>Ra80 材質(ステー)鉄/厚み:2mm 電球の種類LEDチップ×112個 照射角度(°)約120 電源ユニット内蔵型
1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷

1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 20W 3000LM 広角 ワイド照射 電球色
エコ商品
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・20Wの出力で明るさは水銀灯100W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・20Wの小電力仕様だから、様々なシーン・屋内でも使用しやすいサイズです。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに 仕様●ステー調節角度:約300°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFゴムキャブタイヤコード/0.75mm2×3芯/12A セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 質量(kg)約0.95(本体) 使用温度範囲(℃)-40~60 消費電力(W)20 適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用) コード長さ(m)全長約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約3000(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 ランプ効率(Lm/W)150 周波数50/60Hz兼用 発光色電球色(3000K) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>Ra80 材質(ステー) 電球の種類LEDチップ×84個 照射角度(°)約120
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷