カテゴリ

  • 自転車部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「pob-12」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
POB パウダブレーキ(軸付形) シンフォニアテクノロジーPOB パウダブレーキ(軸付形)シンフォニアテクノロジー
129,800税込142,780
1個
翌日出荷から11日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])1800定格電圧 DC V24
締付金具付ポールバンド(ステンレス製) 未来工業締付金具付ポールバンド(ステンレス製)未来工業(23件のレビュー)
399税込439
1個(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
パワーオヤコ NTスイベルパワーオヤコNTスイベル
4,998税込5,498
1セット(100個)
12日以内出荷
日本製
用途ステンレス線使用の最強オヤコ!
サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)
5,498税込6,048
1箱(20本)
6日以内出荷
自動車補修時の両面テープ除去用
用途両面テープ除去用長さ(mm)330幅(mm)12危険物の類別非危険物
GERA カーボンバー (31.7)46(54)cm DEDA ELEMENTIGERA カーボンバー (31.7)46(54)cmDEDA ELEMENTI
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
クリップオンバーを取り付けるための広いセンターエリア ※ステム別売Geraはグラベルハンドルの新しいスタンダードです。また、アドベンチャー&ツーリングバイクのセットアップにも最適です。速く走りたいときはアグレッシブに、自然の中でのロングライドを楽しみたいときは快適に。ハンドルバーは12°のバックスイープ角と7mmの立ち上がりを特徴としています。ドロップ部の16°のフレアは、オフロード走行時の安定性をさらに高めます。リーチとドロップは最適化されてた新しいシェイプ(EOS)で、40mmのリーチはブレーキレバーをより近くに配置することを可能にし、100mmのコンパクトなドロップは、レバーからバーエンドへの移行をより快適にし、素早く移行することを可能にします。
POB寸法(cm)44/46/48(外-外)質量(g)220(44cm)形状EOS(Endurance Optimized Position)材質UDカーボンクランプ径(Φmm)31.7リーチ寸法(mm)40ドロップ寸法(mm)100フレア角度(°)16仕様フィニッシュ:ポリッシュオンブラック(POB)、DCRシステム対応、ライズ:7mm、バックスイープ:12mm/12°
GERA カーボンバー (31.7)44(52)cm DEDA ELEMENTIGERA カーボンバー (31.7)44(52)cmDEDA ELEMENTI
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
クリップオンバーを取り付けるための広いセンターエリア ※ステム別売Geraはグラベルハンドルの新しいスタンダードです。また、アドベンチャー&ツーリングバイクのセットアップにも最適です。速く走りたいときはアグレッシブに、自然の中でのロングライドを楽しみたいときは快適に。ハンドルバーは12°のバックスイープ角と7mmの立ち上がりを特徴としています。ドロップ部の16°のフレアは、オフロード走行時の安定性をさらに高めます。リーチとドロップは最適化されてた新しいシェイプ(EOS)で、40mmのリーチはブレーキレバーをより近くに配置することを可能にし、100mmのコンパクトなドロップは、レバーからバーエンドへの移行をより快適にし、素早く移行することを可能にします。
POB寸法(cm)44/46/48(外-外)質量(g)220(44cm)形状EOS(Endurance Optimized Position)材質UDカーボンクランプ径(Φmm)31.7リーチ寸法(mm)40ドロップ寸法(mm)100フレア角度(°)16仕様フィニッシュ:ポリッシュオンブラック(POB)、DCRシステム対応、ライズ:7mm、バックスイープ:12mm/12°